ねじ・ボルト・釘/素材 :「w3 16 ネジ」の検索結果
ねじ径W3/16
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-102A
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
ねじ径W3/16
長さ(mm)16
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-103A
1個
¥385
税込¥424
8日以内出荷
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウィット
ねじ径W3/16
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-101A
1個
¥320
税込¥352
8日以内出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
エスコ品番EA949NB-104A
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径W3/16
頭部形状皿頭
1個
¥430
税込¥473
8日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状丸
穴の形状すりわり
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9620
材質スチール・ユニクロ
寸法L(mm)32
寸法d(mm)3.8
頭部径(Φmm)8.2
1パック(16本)
¥129
税込¥142
当日出荷
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)23
太さ(mm)5.0
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼びM5
材質ねじ部SUS410、その他はSUS304
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)23
太さ(mm)5.0
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
長さ(mm)25
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法e(mm)10.9
寸法s(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.0
1個
¥13,772
税込¥15,149
翌日出荷
長さ(mm)15
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法e(mm)10.9
寸法s(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.0
1個
¥20,983
税込¥23,081
翌日出荷
長さ(mm)20
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法e(mm)10.9
寸法s(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.0
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)25
十字穴番号2
寸法a(mm)6.9
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)4
寸法m(mm)4.8
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.0
1個
¥10,903
税込¥11,993
翌日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウィット
長さ(mm)18
ピッチ(mm)10
寸法S(mm)20
寸法D(mm)3
寸法d1(mm)11.2
寸法K(mm)4
ねじの呼びdM6
平座金(D1×t)16×1.2
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
寸法S(mm)10
寸法d1(mm)11.2
寸法K(mm)4
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.2
FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。
六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。
そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。
FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。
六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。
そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。