アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。

検索条件:
材質(車輪)ゴム

19件中 1件〜19件

並び替え:

1. SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 1個
レビュー:(4)

【特長】アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【型式】SA型自在車 【タイプ】SA型(自在ブレーキ付) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02540833 SA-50RS 1個 50 30 65 ¥289 0営業日後以内
02540876 SA-65RHS 1個 65 50 88 ¥699 0営業日後以内
02540955 SA-75RHS 1個 75 60 96 ¥739 0営業日後以内
02540797 SA-100WS 1個 100 90 132 ¥1,790 0営業日後以内
02540754 SA-100RHS 1個 100 80 132 ¥1,085 取扱終了

2. SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 1個
レビュー:(8)

【特長】アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【形状】自在車 【型式】SA型自在車 【タイプ】SA型(自在) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02456246 SA-50R 1個 50 30 65 ¥259 0営業日後以内
02456264 SA-65RH 1個 65 50 88 ¥669 0営業日後以内
02456307 SA-75RH 1個 75 60 96 ¥699 0営業日後以内
02456221 SA-100W 1個 100 90 132 ¥1,490 0営業日後以内
02456203 SA-100RH 1個 100 80 132 ¥931 取扱終了

3. 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

販売価格(税別) ¥1,200
3営業日後以内
エスコ 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-109 【質量(kg)】0.7 【全高(mm)】124.5 【耐荷重(kg)】50kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】45×61 【耐熱温度(℃)】-20/80 【取付ピッチ(mm)】20×10×10×10 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】30mm

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 材質(車輪) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
50777798 EA986PN-109 1個 100 ゴム 25 ¥1,200 3営業日後以内

4. アングル式ストッパー付、ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン アングル式ストッパー付、ゴム車 1個

【特長】アングル式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【種別】一般キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【寸法d(mm)】9 【ストッパー】シングルストッパー 【キャスタータイプ】アングル式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35199351 AN-50RM S-1 1個 50 35 65 ¥389 0営業日後以内
35199376 AN-75MM S-2 1個 75 55 97 ¥1,690 3営業日後以内
35199367 AN-75EM S-2 1個 75 60 97 ¥1,590 取扱終了

5. 100mm キャスター(アングル用) エスコ

販売価格(税別) ¥1,020
3営業日後以内
エスコ 100mm キャスター(アングル用) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-104 【質量(kg)】0.65 【全高(mm)】124.5 【耐荷重(kg)】50kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】45×61 【耐熱温度(℃)】-20/80 【取付ピッチ(mm)】20×10×10×10 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】30mm

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 材質(車輪) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
50777755 EA986PN-104 1個 100 ゴム 25 ¥1,020 3営業日後以内

6. 自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690
出荷目安:7日
ユーエイキャスター 自在キャスター ゴム アングルストッパー付 1個

【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【車輪】鋼板ホイルゴム車 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】132 【車輪幅(mm)】32 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】90 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【偏芯E(mm)】32 【旋回半径(mm)】86 【アングルサイズA(mm)】45 【アングルサイズB(mm)】61 【アングルサイズC(mm)】20 【アングルサイズD(mm)】10 【アングルサイズE(mm)】16 【アングルサイズF(mm)】20 【アングルサイズG(mm)】21 【アングルサイズH(mm)】1

アングル式キャスター

7. アングル式、ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥319 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン アングル式、ゴム車 1個

【特長】アングル式キャスター 【種別】一般キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【寸法d(mm)】9 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】アングル式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

8. 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

販売価格(税別) ¥700
3営業日後以内
エスコ 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-108 【質量(kg)】0.37 【全高(mm)】93.5 【耐荷重(kg)】40 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【耐熱温度(℃)】-20/80 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】28

アングル式キャスター

9. 自在キャスター ゴム アングル ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290
5営業日後以内
ユーエイキャスター 自在キャスター ゴム アングル 1個

【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【車輪】鋼板ホイルゴム車 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】132 【車輪幅(mm)】32 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】90 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【偏芯E(mm)】32 【旋回半径(mm)】82 【アングルサイズA(mm)】45 【アングルサイズB(mm)】61 【アングルサイズC(mm)】20 【アングルサイズD(mm)】10 【アングルサイズE(mm)】16 【アングルサイズF(mm)】20 【アングルサイズG(mm)】21 【アングルサイズH(mm)】1

アングル式キャスター

10. 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

販売価格(税別) ¥490
0営業日後以内
エスコ 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-106 【質量(kg)】0.21 【全高(mm)】66 【耐荷重(kg)】30kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【耐熱温度(℃)】-20/80 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】21mm

アングル式キャスター

11. 75mm キャスター(アングル用) エスコ

販売価格(税別) ¥590
3営業日後以内
エスコ 75mm キャスター(アングル用) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-103 【質量(kg)】0.29 【全高(mm)】93.5 【耐荷重(kg)】40kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【耐熱温度(℃)】-20/80 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】28mm

アングル式キャスター

12. 50mm キャスター(アングル用) エスコ

販売価格(税別) ¥390
0営業日後以内
エスコ 50mm キャスター(アングル用) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-101 【質量(kg)】0.2 【全高(mm)】66 【耐荷重(kg)】30kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【耐熱温度(℃)】-20/80 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】21mm

アングル式キャスター

13. アングル用キャスター エスコ

販売価格(税別)   ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エスコ アングル用キャスター 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

14. 中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK)

チヨダ・エスケーケー(SKK) 中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪

【特長】アングルラックに容易に取付けられます。 【形状】自在車S 【ブレーキ】あり 【材質(車輪)】ゴム 【タイプ】アングル 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【寸法d(mm)】10 【寸法a(mm)】45 【寸法e(mm)】10 【寸法b(mm)】61 【ストッパー】有 【寸法c(mm)】20 【寸法f(mm)】10 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

15. 軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK)

チヨダ・エスケーケー(SKK) 軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪

【特長】アングルラックに容易に取付けられます。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム 【タイプ】アングル 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【寸法d(mm)】9 【寸法a(mm)】30 【寸法e(mm)】10 【寸法b(mm)】50 【ストッパー】有 【寸法c(mm)】14 【寸法f(mm)】9 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

16. 中軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK)

チヨダ・エスケーケー(SKK) 中軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪
レビュー:(1)

【特長】アングルラックに容易に取付けられます。 【形状】自在車 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】ゴム 【タイプ】アングル 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【寸法d(mm)】10 【寸法a(mm)】45 【寸法e(mm)】10 【寸法b(mm)】61 【ストッパー】無 【寸法c(mm)】20 【寸法f(mm)】10 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

17. 軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK)

チヨダ・エスケーケー(SKK) 軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪
レビュー:(2)

【特長】アングルラックに容易に取付けられます。 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム 【タイプ】アングル 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【寸法d(mm)】9 【寸法a(mm)】30 【寸法e(mm)】10 【寸法b(mm)】50 【ストッパー】無 【寸法c(mm)】14 【寸法f(mm)】9 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

18. 65mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

エスコ 65mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-107 【質量(kg)】0.28 【全高(mm)】83.5 【耐荷重(kg)】30kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【耐熱温度(℃)】-20/80 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】24mm

アングル式キャスター

19. 65mm キャスター(アングル用) エスコ

エスコ 65mm キャスター(アングル用)

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-102 【質量(kg)】0.25 【車輪径(Φmm)】65 【材質(車輪)】ゴム 【車輪幅(mm)】20 【全高(mm)】83.5 【耐荷重(kg)】30kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【ストッパー】無し 【耐熱温度(℃)】-20/80 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】24mm

アングル式キャスター

戻る ページ: 1 次へ