アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。

検索条件:
材質(車輪)ナイロン

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 1個
レビュー:(3)

【特長】アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【形状】自在車 【型式】SA型自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【タイプ】SA型(自在) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02456237 SA-50N 1個 50 40 65 ¥219 0営業日後以内
02456255 SA-65N 1個 65 60 88 ¥589 0営業日後以内
02456282 SA-75N 1個 75 60 96 ¥609 0営業日後以内
02456185 SA-100N 1個 100 90 132 ¥859 0営業日後以内

2. SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 1個
レビュー:(5)

【特長】アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【型式】SA型自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【タイプ】SA型(自在ブレーキ付) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02540815 SA-50NS 1個 50 40 65 ¥299 0営業日後以内
02540851 SA-65NS 1個 65 60 88 ¥699 0営業日後以内
02540912 SA-75NS 1個 75 60 96 ¥749 0営業日後以内
02540711 SA-100NS 1個 100 90 132 ¥1,590 0営業日後以内

3. 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

販売価格(税別) ¥480
3営業日後以内
エスコ 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-116 【質量(kg)】0.19 【車輪径(Φmm)】50 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】20 【全高(mm)】66 【耐荷重(kg)】40kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【ストッパー】有り 【耐熱温度(℃)】-40/70 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】21mm

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50777852 EA986PN-116 1個 ¥480 3営業日後以内

4. 75mm キャスター(アングル用) エスコ

販売価格(税別) ¥500
3営業日後以内
エスコ 75mm キャスター(アングル用) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-113 【質量(kg)】0.65 【車輪径(Φmm)】75 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】20 【全高(mm)】93.5 【耐荷重(kg)】50kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【ストッパー】無し 【耐熱温度(℃)】-40/70 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】28mm

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50777834 EA986PN-113 1個 ¥500 3営業日後以内

5. 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

販売価格(税別) ¥1,160
3営業日後以内
エスコ 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-119 【質量(kg)】0.52 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】25 【全高(mm)】124.5 【耐荷重(kg)】60kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】45×61 【ストッパー】有り 【耐熱温度(℃)】-40/70 【取付ピッチ(mm)】20×10×10×10 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】30mm

アングル式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50777886 EA986PN-119 1個 ¥1,160 3営業日後以内

6. 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

販売価格(税別) ¥620
3営業日後以内
エスコ 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-118 【質量(kg)】0.25 【車輪径(Φmm)】75 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】20 【全高(mm)】93.5 【耐荷重(kg)】50kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【ストッパー】有り 【耐熱温度(℃)】-40/70 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】28mm

アングル式キャスター

7. 65mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ

販売価格(税別) ¥570
3営業日後以内
エスコ 65mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-117 【質量(kg)】0.24 【車輪径(Φmm)】65 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】20 【全高(mm)】83.5 【耐荷重(kg)】40kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【ストッパー】有り 【耐熱温度(℃)】-40/70 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】24mm

アングル式キャスター

8. 100mm キャスター(アングル用) エスコ

販売価格(税別) ¥970
3営業日後以内
エスコ 100mm キャスター(アングル用) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-114 【質量(kg)】0.51 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】25 【全高(mm)】124.5 【耐荷重(kg)】60kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】45×61 【ストッパー】無し 【耐熱温度(℃)】-40/70 【取付ピッチ(mm)】20×10×10×10 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】30mm

アングル式キャスター

9. 65mm キャスター(アングル用) エスコ

販売価格(税別) ¥470
3営業日後以内
エスコ 65mm キャスター(アングル用) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-112 【質量(kg)】0.2 【車輪径(Φmm)】65 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】20 【全高(mm)】83.5 【耐荷重(kg)】40kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【ストッパー】無し 【耐熱温度(℃)】-40/70 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】24mm

アングル式キャスター

10. 50mm キャスター(アングル用) エスコ

販売価格(税別) ¥380
3営業日後以内
エスコ 50mm キャスター(アングル用) 1個

【仕様】自在 【エスコ品番】EA986PN-111 【質量(kg)】0.18 【車輪径(Φmm)】50 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】20 【全高(mm)】66 【耐荷重(kg)】40kg 【ベアリング】無し 【プレート寸法(mm)】30×48 【ストッパー】無し 【耐熱温度(℃)】-40/70 【取付ピッチ(mm)】14×9×10×9 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】21mm

アングル式キャスター

11. 自在キャスター ナイロン(B入) SA型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,190
出荷目安:7日
ユーエイキャスター 自在キャスター ナイロン(B入) SA型 1個
レビュー:(1)

【特長】取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。 【仕様】アングル式、ダブルベアリング 【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【車輪】ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】132 【車輪幅(mm)】32 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】90 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【偏芯E(mm)】32 【旋回半径(mm)】83 【アングルサイズA(mm)】45 【アングルサイズB(mm)】61 【アングルサイズC(mm)】20 【アングルサイズD(mm)】10 【アングルサイズE(mm)】16 【アングルサイズF(mm)】20 【アングルサイズG(mm)】21 【アングルサイズH(mm)】1 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

12. 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK)

販売価格(税別)   ¥159
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
チヨダ・エスケーケー(SKK) 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】アングルラックに容易に取付けられます。 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【タイプ】アングル 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【寸法d(mm)】9 【寸法a(mm)】30 【寸法e(mm)】10 【寸法b(mm)】50 【ストッパー】無 【寸法c(mm)】14 【寸法f(mm)】9 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

13. アングルキャスター SAシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター アングルキャスター SAシリーズ 自在式ストッパー付

【特長】ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。 【仕様】アングルタイプ 【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】88 【車輪幅(mm)】25 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【偏芯E(mm)】27 【旋回半径(mm)】68 【アングルサイズA(mm)】45 【アングルサイズB(mm)】61 【アングルサイズC(mm)】20 【アングルサイズD(mm)】10 【アングルサイズE(mm)】16 【アングルサイズF(mm)】20 【アングルサイズG(mm)】21 【アングルサイズH(mm)】1 【トラスコ品番】379-6949 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン車 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

14. 中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK)

チヨダ・エスケーケー(SKK) 中軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ナイロン車輪

【特長】アングルラックに容易に取付けられます。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【タイプ】アングル 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【寸法d(mm)】10 【寸法a(mm)】45 【寸法e(mm)】10 【寸法b(mm)】61 【ストッパー】付 【寸法c(mm)】20 【寸法f(mm)】10 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

15. 軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK)

チヨダ・エスケーケー(SKK) 軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ナイロン車輪

【特長】アングルラックに容易に取付けられます。 【ストッパー】付 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【タイプ】アングル 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【寸法d(mm)】9 【寸法a(mm)】30 【寸法e(mm)】10 【寸法b(mm)】50 【寸法c(mm)】14 【寸法f(mm)】9 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

16. 中軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK)

チヨダ・エスケーケー(SKK) 中軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪
レビュー:(1)

【特長】アングルラックに容易に取付けられます。 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【タイプ】アングル 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【寸法d(mm)】10 【寸法a(mm)】45 【寸法e(mm)】10 【寸法b(mm)】61 【ストッパー】無 【寸法c(mm)】20 【寸法f(mm)】10 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

17. アングルキャスター SAシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター アングルキャスター SAシリーズ 自在式

【特長】ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。 【仕様】アングルタイプ 【キャスタータイプ】アングル式キャスター 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】88 【車輪幅(mm)】25 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【偏芯E(mm)】27 【旋回半径(mm)】61 【アングルサイズA(mm)】45 【アングルサイズB(mm)】61 【アングルサイズC(mm)】20 【アングルサイズD(mm)】10 【アングルサイズE(mm)】16 【アングルサイズF(mm)】20 【アングルサイズG(mm)】21 【アングルサイズH(mm)】1 【トラスコ品番】379-6931 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン車 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

アングル式キャスター

戻る ページ: 1 次へ