プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
車輪タイプ空気入り

25件中 1件〜25件

並び替え:

1. 空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,790
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm 1個
レビュー:(2)

【特長】空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。 【トラスコ品番】112-9407 【軸径(Φmm)】20 【形状】自在車S 【金具仕上】Uユニクロメッキ 【取付ピッチ(mm)】90×90 【許容荷重(N)】680 【材質(金具)】スチール 【ロック】回転ストッパー付 【車輪取付幅(mm)】56 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】45 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 材質(車輪) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10440562 AIJB-6-2G 1個 153 ゴムSBR 47 ¥4,790 0営業日後以内

2. 空気入車輪付キャスター 自在 153mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 自在 153mm 1個
レビュー:(1)

【形状】自在式 【金具仕上】Uユニクロメッキ 【取付ピッチ(mm)】90×90 【材質(金具)】スチール 【取付穴径(mm)】11.5

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 材質(車輪) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10440517 AIJ-6-2G 1個 153 ゴムSBR 47 ¥3,990 0営業日後以内
24246014 AIJ-6-2G 1個 153 ゴム、SBR 47 ¥2,890 取扱終了

3. HLJ型 産業車輌用旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥4,290 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) HLJ型 産業車輌用旋回キャスター 1個
レビュー:(2)

【使用軸受】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪外径(mm) 最大荷重(daN) 取付高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46039576 HLETJ2.50-4-AL 1個 220 100 290 ¥9,490 8日
46039585 HLETJ2.50-4-BS 1個 225 85 292 ¥8,990 9営業日後以内
46039603 HLETJ3.00-4-AL 1個 248 130 304 ¥13,900 8日
46039612 HLETJ3.00-4-BS 1個 253 110 306 ¥8,990 9営業日後以内
46039621 HLETJ3.00-4-FO 1個 250 110 305 ¥6,890 8日

4. プレート式 自在車(空気入りタイヤ車) ナンシン

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在車(空気入りタイヤ車) 1個
レビュー:(1)

【特長】空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在車 【材質(車輪)】空気入りゴム(ベアリング入り) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】14 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35196856 STM-250-4AR 1個 225 90 292 ¥7,990 0営業日後以内
35196865 STM-300-4AR 1個 257 130 308 ¥7,990 0営業日後以内
35196874 STM-350-5AR 1個 293 160 370 ¥13,900 1営業日後以内

5. 空気入車輪付キャスター 自在式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,990
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 自在式 1個

【特長】空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。【用途】屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に 【仕様】自在車 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴムSBR 【車輪径(Φmm)】220 【取付高(mm)】287 【車輪幅(mm)】65 【取付穴径(mm)】14 【ロック】なし 【許容荷重(N)】830 【車輪取付幅(mm)】90 【取付座(mm)】160×160 【取付ピッチ(mm)】125×125 【軸径(Φmm)】20 【偏心(mm)】71 【質量(kg)】3.56 【材質(金具)】スチール 【金具仕上】Uユニクロメッキ 【トラスコ品番】398-5431 【形状】自在車 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49037283 AIJ-2.50-4 1個 ¥7,990 0営業日後以内

6. ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノ

販売価格(税別) ¥12,900 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ ノーパンクタイヤ 自在車付 1個
レビュー:(1)

【仕様】プレート式 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム車 【金具仕上】ユニクロムメッキ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

7. 空気入キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥8,890 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 空気入キャスター 1個
レビュー:(1)

【特長】産業用に使用される空気入りキャスターです。 【形状】自在車 【材質(車輪)】天然ゴムおよび合成ゴム 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

8. 空気入りキャスター オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥7,990 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーエッチ工業 空気入りキャスター 1台

【特長】空気入りタイヤでクッション性に優れています 【車輪径D(Φmm)】225 【取付高H(mm)】292 【車輪幅W(mm)】60 【取付穴径P(mm)】14 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】85 【車軸径d(mm)】20 【寸法H1(mm)】180 【車輪No.】35AW 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

9. 260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ

販売価格(税別) ¥36,200
3営業日後以内
エスコ 260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) 1個

【仕様】ローラーベアリング、自在前ブレーキ 【エスコ品番】EA986HH-3 【材質】金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 【全高(mm)】308 【耐荷重(kg)】250 【耐熱温度(℃)】-25/50

プレート式 自在車キャスター

10. 220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ

販売価格(税別) ¥19,300
3営業日後以内
エスコ 220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) 1個

【仕様】ローラーベアリング、自在前ブレーキ 【エスコ品番】EA986HH-2 【材質】金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 【全高(mm)】250 【耐荷重(kg)】100 【耐熱温度(℃)】-25/50

プレート式 自在車キャスター

11. 200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ

販売価格(税別) ¥15,200
3営業日後以内
エスコ 200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) 1個

【仕様】ローラーベアリング、自在前ブレーキ 【エスコ品番】EA986HH-1 【材質】金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 【全高(mm)】235 【耐荷重(kg)】75 【耐熱温度(℃)】-25/50

プレート式 自在車キャスター

12. 空気入車輪付キャスター 自在 290mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥12,900
出荷目安:7日
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 自在 290mm 1個

【トラスコ品番】110-9473 【軸径(Φmm)】25 【取付ピッチ(mm)】140×140 【許容荷重(N)】1560 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】109 【取付穴径(mm)】14 【偏心(mm)】71 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

13. 空気入車輪付キャスター 自在 248mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 自在 248mm 1個

【トラスコ品番】110-9471 【軸径(Φmm)】20 【取付ピッチ(mm)】125×125 【許容荷重(N)】1070 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】90 【取付穴径(mm)】14 【偏心(mm)】71 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

14. 空気入車輪付キャスター 自在 204mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥5,390
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 自在 204mm 1個

【トラスコ品番】110-9472 【軸径(Φmm)】20 【取付ピッチ(mm)】112×112 【許容荷重(N)】780 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】87 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】58 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

15. 空気入車輪付キャスター 自在 166mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥9,590
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 空気入車輪付キャスター 自在 166mm 1個

【トラスコ品番】110-9470 【軸径(Φmm)】20 【取付ピッチ(mm)】112×112 【許容荷重(N)】680 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】87 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】58 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

16. エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥14,400
1営業日後以内
TRUSCO エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車 1個

【特長】空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。【用途】エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター 【仕様】プレート式 【トラスコ品番】303-3775 【種別】自在車 【取付ピッチX×Y(mm)】112×112 【取付穴径P(Φmm)】14

プレート式 自在車キャスター

17. エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥7,886
1営業日後以内
TRUSCO エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車 1個
レビュー:(1)

【特長】空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。【用途】エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター 【仕様】プレート式 【トラスコ品番】303-3759 【種別】自在車 【取付ピッチX×Y(mm)】100×56 【取付穴径P(Φmm)】11

プレート式 自在車キャスター

18. 空気入りタイヤ 自在車付 ヨドノ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ 空気入りタイヤ 自在車付 1個

【仕様】プレート式 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム車 【金具仕上】ユニクロムメッキ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

19. 420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥91,000
2営業日後以内
エスコ 420mm 自在金具付車輪[空気入] 1個

【特長】工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】420 【全高(mm)】480 【車輪幅(mm)】115 【穴径(Φmm)】14(ボルト) 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】650 【寸法d(mm)】30 【寸法n(mm)】90 【プレート寸法(mm)】200×160×10(t)(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【空気圧力(MPa)】7(バール) 【質量(kg)】19.1 【材質】ブラケット:スチール、リム:スチール 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986KE-420 【特性】耐衝撃性 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

20. 310mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥75,000
2営業日後以内
エスコ 310mm 自在金具付車輪[空気入] 1個

【特長】工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】310 【全高(mm)】370 【車輪幅(mm)】100 【穴径(Φmm)】14(ボルト) 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】450 【寸法d(mm)】25 【寸法n(mm)】75 【プレート寸法(mm)】200×160×10(t)(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【空気圧力(MPa)】6(バール) 【質量(kg)】12 【材質】ブラケット:スチール、リム:スチール 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986KE-310 【特性】耐衝撃性 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

21. 260mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥22,000
2営業日後以内
エスコ 260mm 自在金具付車輪[空気入] 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】260 【全高(mm)】308 【車輪幅(mm)】85 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】250 【寸法d(mm)】20 【寸法n(mm)】75 【プレート寸法(mm)】175×175(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【圧力(kPa[psi])】[36](タイヤ) 【質量(kg)】5.7 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ローラーベアリング 【エスコ品番】EA986HH-260 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

22. 220mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥14,300
2営業日後以内
エスコ 220mm 自在金具付車輪[空気入] 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】220 【全高(mm)】250 【車輪幅(mm)】65 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】100 【寸法d(mm)】20 【寸法n(mm)】75 【プレート寸法(mm)】140×110(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【圧力(kPa[psi])】[36](タイヤ) 【質量(kg)】3 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ローラーベアリング 【エスコ品番】EA986HH-220 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

23. 200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ

販売価格(税別) ¥10,800
2営業日後以内
エスコ 200mm 自在金具付車輪[空気入] 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】チューブ入りエアータイヤ 【車輪径(Φmm)】200 【全高(mm)】235 【車輪幅(mm)】50 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】75 【寸法d(mm)】20 【寸法n(mm)】48 【プレート寸法(mm)】140×110(プレート) 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【圧力(kPa[psi])】[36](タイヤ) 【質量(kg)】2.6 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ローラーベアリング 【エスコ品番】EA986HH-200 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

24. 空気入キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥10,800 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東正車輛 空気入キャスター 1個

【取付穴径d(mm)】14 【偏心E(mm)】71 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

25. ニューマチック自由金具付車輪(空気入) イノアック

イノアック ニューマチック自由金具付車輪(空気入)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ニューマチック(空気入) 【取付穴径(Φmm)】14 【ブレーキ】なし 【型式】ニューマチック自在 【形状】自在 【車輪タイプ】空気入り

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります