プレート式 自在車キャスター 材質(車輪):ウレタン ストッパー:ダブルストッパー(回転+旋回)、回転ストッパー、旋回ストッパー 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

152件中 1件〜40件

並び替え:

1. STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 1個
レビュー:(11)

【特長】ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。 【形状】自在車W 【材質(車輪)】鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 キャスタータイプ 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07013763 STM-130VU W-3 1個 プレート式自在車キャスター 130 177 ¥2,990 0営業日後以内
07013772 STM-150VU W-3 1個 プレート式自在車キャスター 150 198 ¥2,990 0営業日後以内
07013781 STM-200VU W-3 1個 プレート式自在車キャスター 200 250 ¥3,990 0営業日後以内
21635477 STM-75VU W-3R 1個 プレート式自在車キャスター 75 100 ¥1,790 0営業日後以内

2. 413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(6)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 材質(車輪) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213154 413S-UB50
CADデータ
1個 125-1678 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 25 ¥919 0営業日後以内
02213163 413S-UB65
CADデータ
1個 125-1694 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 27 ¥1,090 0営業日後以内
02213172 413S-UB75
CADデータ
1個 125-1716 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 27 ¥1,190 0営業日後以内
02213127 413S-UB100
CADデータ
1個 125-1732 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 32 ¥2,390 0営業日後以内
02213136 413S-UB125
CADデータ
1個 125-1759 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 38 ¥3,490 0営業日後以内

3. 415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(7)

【特長】一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】415G自在車 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07276071 415G-UR50
CADデータ
1個 50 65 21 ¥529 0営業日後以内
07276087 415G-UR65
CADデータ
1個 65 80 27 ¥949 0営業日後以内
07276096 415G-UR75
CADデータ
1個 75 90 27 ¥979 0営業日後以内

4. STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06860095 STM-100VU S-3 1個 100 144 32 ¥2,390 0営業日後以内
06860104 STM-130VU S-3 1個 130 177 38 ¥3,390 0営業日後以内
09238661 STM-150VU S-3 1個 150 198 42 ¥4,490 0営業日後以内
09238677 STM-200VU S-3 1個 200 250 45 ¥5,990 1営業日後以内
21635452 STM-75VU S-2 1個 75 100 32 ¥1,490 0営業日後以内

5. 415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415E自在車 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352895 415E-UR40
CADデータ
1個 40 58 16 ¥379 0営業日後以内
07352904 415E-UR50
CADデータ
1個 50 65 21 ¥569 0営業日後以内
07352913 415E-UR65
CADデータ
1個 65 82 21 ¥789 0営業日後以内
07352922 415E-UR75
CADデータ
1個 75 92 21 ¥849 0営業日後以内
07352931 415E-UR85
CADデータ
1個 85 103 27 ¥1,355 0営業日後以内

6. ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【形状】自在車S 【型式】315S自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】5.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドル・取付座は三価クロム化成処理) 【型式】405 15P自在車 【取付座A×B(mm)】51×31 【取付寸法X×Y(mm)】40×20 【旋回半径(mm)】60 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪タイプ】ボール車輪

プレート式 自在車キャスター

8. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ウレタン(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【仕様】プレート式、低床式 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】545S自在車 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】オールステンレス 【型式】315E自在車 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

販売価格 ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) 1個

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【材質(車輪)】ウレタン車輪 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】樹脂ホイールウレタン巻車輪 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

販売価格 ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【ストッパー】回転ストッパー付 【ベアリング】ベアリング入 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【タイプ】ストッパー付トラック型 【形状】自在車S 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) 1個

【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【材質(金具)】特殊鋼 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】自在車S 【形状】自在 【材質(車輪)】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】SUS-E型自在車 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】513S自在車 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 1個

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【仕様】トータルロック付 【形状】自在車T 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥349 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】軽量物運搬用として幅広く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】E型自在車 【金具仕上】クロームメッキ仕上 【形状】自在 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,713 〜
6営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
ハンマーキャスター トータルロック付 1個

【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

23. J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター J・JB型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ベアリング】ダブルベアリング 【形状】自在

プレート式 自在車キャスター

24. プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥3,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 1個

【特長】車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】右ダブルストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】138 【トラスコ品番】380-3261 【形状】自在車S 【材質(車輪)】スチールホイールウレタン車 【特性】耐油性、耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 産業用キャスター ユーエイキャスター

販売価格 ¥4,990
0営業日後以内
ユーエイキャスター 産業用キャスター 1個

【特長】耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。 【仕様】プレート式、ベアリング入 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鋼板ホイルウレタン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】115 【質量(kg)】2.60 【トラスコ品番】296-3311 【特性】耐油性、耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥6,990 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】オールステンレス 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアロング入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. 915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,690 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 915M・自在車(ウレタン車) 1個

【特長】旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。 【仕様】トータルロック付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】トータルロック付 【許容荷重(daN)】100 【金具仕上】クロームメッキ 【取付座A×B(mm)】85×85 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】52×52(62×62) 【寸法K(mm)】8 【寸法V(mm)】114 【形状】自在車T 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. 415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【仕様】ストッパー付 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

販売価格 ¥2,200
3営業日後以内
エスコ 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) 【エスコ品番】EA986PN-81 【質量(kg)】0.6 【車輪径(Φmm)】75 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪幅(mm)】32 【穴径(Φmm)】9.5 【全高(mm)】100 【耐荷重(kg)】120 【ベアリング】有り 【プレート寸法(mm)】82×82 【ストッパー】有り(ダブルストッパー) 【耐熱温度(℃)】-15/70 【取付ピッチ(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【偏心(mm)】28

プレート式 自在車キャスター

30. Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車200mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥7,790
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車200mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】200 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

31. ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
ハンマーキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付 1個

【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】122 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付座A×B(mm)】100×58 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【材質(金具)】ステンレス(SUS304) 【質量(g)】508 【トラスコ品番】398-4346 【形状】自在式(ストッパー付) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,790 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2K型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】102×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75) 【偏芯E(mm)】40 【ベアリング】ダブルベアリング 【形状】自在

プレート式 自在車キャスター

33. 513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥5,590 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪) 1個

【特長】従来とは異なる旋回部の組付け方式を採用し、軽量化を図った高品質キャスターです。【用途】工場、店舗、事業所などの様々な環境に。 【仕様】自在車S 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】112×112 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(90×90) 【材質(車輪)】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. 低床重荷重用5451S・自在車ストッパー付(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥5,590 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用5451S・自在車ストッパー付(アルミホイール・ウレタン車・B入) 1個

【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】68×68(71×71) 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. 45015P・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥619
4営業日後以内
ハンマーキャスター 45015P・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】65 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】5.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】40 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドル・取付座は三価クロム化成処理) 【型式】405 15P自在車 【車輪No.】439G-UR50 【取付座A×B(mm)】51×31 【取付寸法X×Y(mm)】40×20 【偏芯E(mm)】19 【旋回半径(mm)】60 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ウレタン車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. プレート式  自在ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン

販売価格 ¥1,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ウレタン(B入り)車 1個

【特長】軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】一般キャスター 【金具仕上】クロームメッキ 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. 100HB-PAs 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

販売価格 ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PAs 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【取付穴径d(mm)】10.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【ベアリング】ベアリング入 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【形状】自在車S 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

38. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

39. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,090 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】J型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在 【材質(車輪)】ウレタン(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

40. 419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,990 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】419S自在車 【取付方式】平付旋回 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります