プレート式 自在車キャスター "重量用" 材質(車輪):ウレタン ストッパー:ダブルストッパー(回転+旋回)、回転ストッパー、旋回ストッパー 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:

23件中 1件〜23件

並び替え:

1. 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

販売価格 ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【ストッパー】回転ストッパー付 【ベアリング】ベアリング入 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【タイプ】ストッパー付トラック型 【形状】自在車S 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516184 No.104HB-PASB 1個 50 68 28 ¥3,890 0営業日後以内
46014823 NO.104HB-PASI 1個 50 68 28 ¥3,890 3営業日後以内
46014832 NO.104HB-PASO 1個 50 68 28 ¥3,890 5営業日後以内
09516193 No.105HB-PASB 1個 65 92 38 ¥5,890 1営業日後以内
46014884 NO.105HB-PASI 1個 65 92 38 ¥5,890 3営業日後以内

2. 100HB-PAs 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

販売価格 ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PAs 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【取付穴径d(mm)】10.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【ベアリング】ベアリング入 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【形状】自在車S 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516272 No.107HB-PAS 1個 100 130 38 ¥8,790 0営業日後以内
09516281 No.108HB-PAS 1個 130 165 45 ¥12,900 1営業日後以内
09516297 No.109HB-PAS 1個 150 187 45 ¥14,900 1営業日後以内

3. 413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(6)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 材質(車輪) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213154 413S-UB50
CADデータ
1個 125-1678 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 25 ¥919 0営業日後以内
02213163 413S-UB65
CADデータ
1個 125-1694 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 27 ¥1,090 0営業日後以内
02213172 413S-UB75
CADデータ
1個 125-1716 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 27 ¥1,190 0営業日後以内
02213127 413S-UB100
CADデータ
1個 125-1732 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 32 ¥2,390 0営業日後以内
02213136 413S-UB125
CADデータ
1個 125-1759 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 38 ¥3,490 0営業日後以内

4. 415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415E自在車 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352895 415E-UR40
CADデータ
1個 40 58 16 ¥379 0営業日後以内
07352904 415E-UR50
CADデータ
1個 50 65 21 ¥569 0営業日後以内
07352913 415E-UR65
CADデータ
1個 65 82 21 ¥789 0営業日後以内
07352922 415E-UR75
CADデータ
1個 75 92 21 ¥849 0営業日後以内
07352931 415E-UR85
CADデータ
1個 85 103 27 ¥1,355 0営業日後以内

5. 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【仕様】プレート式、低床式 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】545S自在車 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪No. 販売価格 出荷目安 数量
39561961 545S-BAU50
CADデータ
1個 50 79 542S-BAU50 ¥3,990 0営業日後以内
06713996 545S-BAU65
CADデータ
1個 65 90 542S-BAU65 ¥4,490 0営業日後以内
06714005 545S-BAU75
CADデータ
1個 75 100 542S-BAU75 ¥4,590 0営業日後以内

6. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ウレタン(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター J・JB型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ベアリング】ダブルベアリング 【形状】自在

プレート式 自在車キャスター

8. 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】自在車S 【形状】自在 【材質(車輪)】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】513S自在車 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 1個

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【仕様】トータルロック付 【形状】自在車T 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【仕様】ストッパー付 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,990 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,390 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター JK型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】115 【ベアリング】ダブルベアリング 【形状】自在

プレート式 自在車キャスター

16. 519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥7,890 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. 519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ウレタン車)

【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】200 【取付高H(mm)】246 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】500 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】502BPS-CU200 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【偏芯E(mm)】58 【旋回半径(mm)】163 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ウレタン(ボールB入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. プレート式  自在ダブルストッパー付、ウレタン(グリーン)車 ナンシン

ナンシン プレート式 自在ダブルストッパー付、ウレタン(グリーン)車

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【ストッパー】ダブルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在ダブルストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入) 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】J型自在車 【金具仕上】ユニクロメッキ 【形状】自在 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. プレート式  自在ストッパー付、ウレタン(グリーン)車 ナンシン

ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ウレタン(グリーン)車

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. JB型自在車(ダブルベアリング)プレート式 レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター JB型自在車(ダブルベアリング)プレート式 レバー式ダブルストッパー付

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。取付部の旋回及び車輪の回転をロックすることが出来るダブルストッパー付です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【車輪幅(mm)】40 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】右ダブルストッパー付 【許容荷重(daN)】200 【型式】JB型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】133 【形状】自在 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. JB型自在車(ダブルベアリング)プレート式 レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター JB型自在車(ダブルベアリング)プレート式 レバー式ダブルストッパー付

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。取付部の旋回及び車輪の回転をロックすることが出来るダブルストッパー付です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】130 【取付高H(mm)】177 【車輪幅(mm)】40 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】右ダブルストッパー付 【許容荷重(daN)】180 【型式】JB型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】105×105 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】82×82(75×75) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】133 【形状】自在 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. JB型自在車(ダブルベアリング)プレート式 レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター JB型自在車(ダブルベアリング)プレート式 レバー式ダブルストッパー付

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。取付部の旋回及び車輪の回転をロックすることが出来るダブルストッパー付です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】144 【車輪幅(mm)】32 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】右ダブルストッパー付 【許容荷重(daN)】100 【型式】JB型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】95×95 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】74×74(67×67) 【偏芯E(mm)】32 【旋回半径R(mm)】112 【形状】自在 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります