プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

19件中 1件〜19件

並び替え:

1. サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥379 〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ユーエイキャスター サイレンスキャスター(軽荷重用) 1個

【荷重種別】軽荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【特性】静音

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18642715 EF-75ELSBDS 1個 75 35 93 ¥639 6営業日後以内
18642742 EFT-75ELSBDS,M12×35 1個 75 35 97 ¥729 6営業日後以内
18642785 SFHG-100SELDS 1個 100 50 122 ¥1,090 6営業日後以内
18642846 SFHT-100SELDS,M16×40 1個 100 50 126 ¥1,190 6営業日後以内

2. エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【仕様】プレート式 【形状】自在車S 【材質(車輪)】エラストマー 【金具仕上】クロームメッキ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39560123 E-50ELS
CADデータ
1個 50 25 65 ¥339 1営業日後以内
48902953 E-65ELS
CADデータ
1個 65 30 82 ¥429 4営業日後以内
39560132 E-75ELS
CADデータ
1個 75 30 92 ¥499 1営業日後以内
39560114 E-100ELS
CADデータ
1個 100 50 122 ¥829 0営業日後以内

3. ステンレスキャスター SUS-E型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-E型 1個

【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】6.5 【取付寸法X×Y(mm)】56×28 【取付座A×B(mm)】70×42 【車輪】エラストマー車 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18643668 SUS-E-50ELS
CADデータ
1個 50 25 65 ¥699 6営業日後以内
18643686 SUS-E-65ELS
CADデータ
1個 65 30 82 ¥889 6営業日後以内
18643704 SUS-E-75ELS
CADデータ
1個 75 30 92 ¥959 6営業日後以内

4. ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥936 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-ST型 1個

【金具仕上】ステンレス 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18644142 SUS-ST-50ELS,M12×35
CADデータ
1個 50 35 74 ¥1,098 6営業日後以内
18644158 SUS-ST-50ELS,M16×40
CADデータ
1個 50 35 74 ¥1,260 6営業日後以内
18644167 SUS-ST-50ELS,W3/4×40 1個 50 35 74 ¥1,698 6営業日後以内
18644246 SUS-ST-65ELS,W3/4×40 1個 65 40 89 ¥1,836 6営業日後以内
18644325 SUS-ST-75ELS,W3/4×40 1個 75 50 97 ¥1,932 6営業日後以内

5. エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 1個

【仕様】プレート式 【形状】自在車S 【材質(車輪)】エラストマー車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39560175 G-50ELS
CADデータ
1個 50 25 65 ¥309 3営業日後以内
48902971 G-65ELS
CADデータ
1個 65 40 80 ¥459 4営業日後以内
39560184 G-75ELS
CADデータ
1個 75 50 90 ¥519 0営業日後以内

6. ステンレスキャスター SUS-SG型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥519 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-SG型 1個

【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】8.8 【車輪】エラストマー車

プレート式 自在車キャスター

7. ステンレス製エラストマーキャスターS付き自在75径 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
6営業日後以内
ユーエイキャスター ステンレス製エラストマーキャスターS付き自在75径 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】93 【車輪幅(mm)】27 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】50 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】70×58 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【偏芯E(mm)】28 【旋回半径R(mm)】68 【トラスコ品番】809-3430 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. エラストマーキャスター自在100径 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター エラストマーキャスター自在100径 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】122 【車輪幅(mm)】27 【穴径P(Φmm)】8.8 【許容荷重(daN)】50 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】100×58 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E(mm)】31 【旋回半径R(mm)】82 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥489 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 1個

【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】8.8 【車輪】エラストマー車 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. プレート式  双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車 1個

【特長】双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。 【種別】デザインキャスター 【形状】ストッパー付 【材質(車輪)】エラストマー 【ストッパー】回転ストッパー 【取付ピッチA×B(mm)】51×41 【プレート寸法X×Y(mm)】65×55 【色(本体)】アイボリー 【取付穴径P(Φmm)】8 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

11. プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥969 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車 1個

【特長】軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】122 【車輪幅W(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】9 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】60 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【旋回始動力(daN)】25.2 【取付ピッチA×B(mm)】82×40 【プレート寸法X×Y(mm)】100×58 【偏心E(mm)】32 【形状】自在ストッパー付 【荷重種別】軽荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥279 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車 1個

【特長】軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。 【種別】一般キャスター 【形状】自在ストッパー付 【荷重種別】軽荷重 【材質(車輪)】エラストマー 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【取付ピッチA×B(mm)】44×27 【プレート寸法X×Y(mm)】55×38 【取付穴径P(Φmm)】5.2 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 1個

【特長】従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【種別】ステンレスキャスター 【形状】自在ストッパー付 【材質(車輪)】エラストマー 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【ストッパー】シングルストッパー 【特性】耐寒性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥449 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車 1個

【特長】床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【始動力(daN)】9.9 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 520YS・513YS 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

16. 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 1個

【特長】微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】エラストマー(B入り) 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】127 【車輪幅W(mm)】27 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】60 【偏心E(mm)】32 【ねじ寸法T】22 【軸長L(mm)】58 【特性】静音

プレート式 自在車キャスター

17. 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥999 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 1個

【特長】微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】エラストマー(B入り) 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】126 【車輪幅W(mm)】27 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】60 【偏心E(mm)】32 【ねじ寸法T】M12×P1.75 【軸長L(mm)】25 【特性】静音

プレート式 自在車キャスター

18. 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥999 〜
1営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 1個
レビュー:(1)

【仕様】ストッパー付 【材質(車輪)】エラストマー(B入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【車輪幅W(mm)】27 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

19. プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

ナンシン プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車

【特長】軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】122 【車輪幅W(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】60 【種別】一般キャスター 【金具仕上】クロームメッキ 【始動力(daN)】10.8 【旋回始動力(daN)】25.2 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】55×42(54×44) 【プレート寸法X×Y(mm)】70×58 【偏心E(mm)】32 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります