プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥9,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】スーパーエンプラ 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅W(mm)】42 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】160 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【始動力(daN)】15.36 【旋回始動力(daN)】33.6 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【偏心E(mm)】40 【形状】自在ストッパー付 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35197793 SU-STC-150PSN S-2 1個 ¥9,990 1営業日後以内

2. プレート式  自在ストッパー付、スーパーエンプラ車 ナンシン

販売価格(税別) ¥5,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、スーパーエンプラ車 1個

【特長】中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】スーパーエンプラ(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【車輪幅W(mm)】42 【取付穴径P(Φmm)】11 【許容荷重(daN)】300 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】9 【旋回始動力(daN)】45 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】93×93(87×87) 【プレート寸法X×Y(mm)】120×120 【偏心E(mm)】45 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 ストッパー 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
35196707 STM-150PSB W-3 1個 ダブルストッパー 2.38 ¥5,990 1営業日後以内
35196691 STM-150PSB S-3 1個 シングルストッパー 2.4 ¥5,490 取扱終了

3. プレート式  自在ストッパー付、スーパーエンプラ車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、スーパーエンプラ車 1個

【特長】軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】スーパーエンプラ 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅W(mm)】42 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】160 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】15.36 【旋回始動力(daN)】24 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【偏心E(mm)】40 【形状】自在ストッパー付 【荷重種別】軽荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35196147 STC-150PSN S-2 1個 ¥4,990 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります