プレート式 自在車キャスター 材質(車輪):ゴム ストッパー:ダブルストッパー(回転+旋回)、回転ストッパー、旋回ストッパー 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

268件中 1件〜40件

並び替え:

1. STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(26)

【特長】車輪の回転のみをロックするキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06859946 STC-50EM S-1 1個 ゴム一体車輪(ナイロン軸受) 50 65 ¥239 0営業日後以内
06859955 STC-65EM S-1 1個 ゴム一体車輪(ポリアセタール軸受) 65 85 ¥329 0営業日後以内
06859964 STC-75EM S-1 1個 ゴム一体車輪(ポリアセタール軸受) 75 93 ¥369 0営業日後以内
06859982 STC-125CNC S-2 1個 鉄板ホイールゴム巻車輪 125 165 ¥989 0営業日後以内
06859991 STC-150CNC S-2 1個 鉄板ホイールゴム巻車輪 150 190 ¥1,390 0営業日後以内

2. 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(17)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02212384 415E-R40
CADデータ
1個 40 58 17 ¥339 0営業日後以内
02212393 415E-R50
CADデータ
1個 50 65 20 ¥439 0営業日後以内
02212402 415E-R65
CADデータ
1個 65 82 21 ¥539 0営業日後以内
02212411 415E-R75
CADデータ
1個 75 92 21 ¥609 0営業日後以内
07352782 415E-R85
CADデータ
1個 85 103 27 ¥869 0営業日後以内

3. STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(7)

【特長】取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06860052 STM-75VA S-2 1個 アルミホイルゴム車輪(ベアリング入) 75 100 ¥829 0営業日後以内
06860077 STM-130VS S-2 1個 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 130 177 ¥1,890 0営業日後以内
09238643 STM-150VS S-2 1個 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 150 198 ¥1,990 0営業日後以内
09238652 STM-200VS S-2 1個 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 200 250 ¥2,990 0営業日後以内
21350062 STM-100VS S-2 1個 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 100 144 ¥1,390 0営業日後以内

4. 415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) 1個
レビュー:(11)

【特長】一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】415G自在車 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35675902 415G-R50
CADデータ
1個 50 65 20 ¥399 0営業日後以内
35675911 415G-R65
CADデータ
1個 65 80 27 ¥609 0営業日後以内
35675927 415G-R75
CADデータ
1個 75 90 27 ¥689 0営業日後以内

5. 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) 1個
レビュー:(7)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】413S自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213066 413S-R100
CADデータ
1個 100 132 32 ¥1,990 0営業日後以内
02213075 413S-R125
CADデータ
1個 125 168 38 ¥2,590 0営業日後以内
02213084 413S-R150
CADデータ
1個 150 190 40 ¥2,990 0営業日後以内

6. ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーエイキャスター ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) 1個
レビュー:(3)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(車輪)】ゴム 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】ダブルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車W 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,588 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ! 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格 ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 1個

【特長】軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入) 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) 1個
レビュー:(2)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車W 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415E自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム一体車輪 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. デザインキャスター ナンシン

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン デザインキャスター 1個
レビュー:(6)

【特長】ボール式車輪キャスター 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅W(mm)】68 【取付穴径P(Φmm)】5.5 【許容荷重(daN)】40 【種別】デザインキャスター 【金具仕上】クロームメッキ 【取付ピッチA×B(mm)】40×20 【プレート寸法X×Y(mm)】51×31 【偏心E(mm)】18 【車輪タイプ】ボール車輪

プレート式 自在車キャスター

15. ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格   ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】オールステンレス 【型式】315E自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【特性】耐水性、耐食性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】419S自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,761 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。 【形状】自在車W 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

販売価格 ¥999 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 1個
レビュー:(8)

【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【形状】自在車S 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. LG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥269
ユーエイキャスター LG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】65 【車輪幅(mm)】20 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】30 【型式】LG型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】59×47 【取付寸法X×Y(mm)】46×35 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】49 【形状】自在車S 【荷重種別】軽荷重 【材質(車輪)】ゴム 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】SG型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ハードゴム 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】J型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. 405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。 【仕様】旋回式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】5.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドル・取付座は三価クロム化成処理) 【取付座A×B(mm)】51×31 【取付寸法X×Y(mm)】40×20 【旋回半径(mm)】60 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】ボール車輪

プレート式 自在車キャスター

23. 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,237 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。【用途】工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 【仕様】トータルロック付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【形状】自在車T 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】J2型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】102×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75) 【偏芯E(mm)】40 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】513S自在車 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【材質(金具)】スチール 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】26 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】オールステンレス 【型式】315S自在車 【取付座A×B(mm)】70×58 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 【特性】耐水性、耐食性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,990
ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 1個

【特長】寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【車輪幅(mm)】40 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】右ダブルストッパー付 【許容荷重(daN)】200 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】138 【トラスコ品番】380-3287 【形状】自在式(ダブルストッパー付) 【材質(車輪)】スチールホイールゴム 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. 413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【特記】ゴム車輪は鉄板プレートタイプです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】413S自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS 1個

【特長】旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。【用途】工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】413BBS自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

31. SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【用途】水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】SUS-SG型自在車 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】70×58 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ハードゴム 【特性】耐水性、耐食性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,790
4営業日後以内
ユーエイキャスター プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅(mm)】34 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】102×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】115 【トラスコ品番】809-3492 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. 415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. 915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) 1個

【特長】旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。 【仕様】トータルロック付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】トータルロック付 【許容荷重(daN)】100 【金具仕上】クロームメッキ 【取付座A×B(mm)】85×85 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】52×52(62×62) 【寸法K(mm)】8 【寸法V(mm)】114 【形状】自在車T 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個

【特長】取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. 自在キャスター ゴムストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥259 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 自在キャスター ゴムストッパー付 1個

【車輪】ゴム車 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上

プレート式 自在車キャスター

38. プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ゴム車 1個

【特長】軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。 【種別】一般キャスター 【形状】自在車S 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

39. プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

販売価格 ¥259 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ゴム車 1個
レビュー:(1)

【特長】軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】一般キャスター 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

40. E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格   ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ仕上 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります