プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:

26件中 1件〜26件

並び替え:

1. 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(18)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02212384 415E-R40
CADデータ
1個 40 25 58 ¥339 0営業日後以内
02212393 415E-R50
CADデータ
1個 50 30 65 ¥439 0営業日後以内
02212402 415E-R65
CADデータ
1個 65 30 82 ¥539 0営業日後以内
02212411 415E-R75
CADデータ
1個 75 40 92 ¥609 0営業日後以内
07352782 415E-R85
CADデータ
1個 85 50 103 ¥869 0営業日後以内

2. 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) 1個
レビュー:(7)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213066 413S-R100
CADデータ
1個 100 120 132 ¥1,990 0営業日後以内
02213075 413S-R125
CADデータ
1個 125 150 168 ¥2,590 0営業日後以内
02213084 413S-R150
CADデータ
1個 150 160 190 ¥2,990 0営業日後以内

3. 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥6,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 1個

【特長】車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【取付穴径(Φmm)】10.5 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014491 NO.107ZHBS 1個 100 130 38 ¥6,990 1営業日後以内
46014516 NO.108HBS 1個 130 165 42 ¥9,890 1営業日後以内
46014534 NO.109HBS 1個 150 187 42 ¥11,900 1営業日後以内

4. 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46015295 NO.104ZHZS 1個 50 68 28 ¥2,390 1営業日後以内
46015313 NO.105ZHS 1個 63 91 37 ¥3,590 1営業日後以内
46015331 NO.106ZHS 1個 75 106 37 ¥4,290 1営業日後以内
46015356 NO.107ZHS 1個 100 130 38 ¥5,690 1営業日後以内

5. 519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
ハンマーキャスター 519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車) 1個

【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】200 【取付高H(mm)】246 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】500 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】502BPS-CR200 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【偏芯E(mm)】58 【旋回半径(mm)】163 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム(ボールB入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35692885 519HPS-CR200 1個 ¥11,900 4営業日後以内

6. 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【型式】J型自在車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,237 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。【用途】工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 【仕様】トータルロック付 【形状】自在車T 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,761 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。 【形状】自在車W 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。 【仕様】プレート式 【形状】自在車S 【型式】513S自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】140×140 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【取付穴径P(Φmm)】13 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター J・JB型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【形状】自在 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】11 【ベアリング】ダブルベアリング 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

15. JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター JK型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】115 【ベアリング】ダブルベアリング 【形状】自在

プレート式 自在車キャスター

16. 産業用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター 産業用キャスター 1個

【特長】大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。 衝撃吸収に優れています。 段差乗り越え時の負担を軽減します。 【仕様】プレート式、ベアリング入、自在式(ストッパー付) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. プレート式  低床式自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在ストッパー付、ゴム車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】130 【車輪幅W(mm)】38 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】170 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(mm)】103×67 【プレート寸法X×Y(mm)】125×86 【偏心E(mm)】28 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪・B入) 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【形状】旋回式 【材質(車輪)】ゴム一体車輪ローラーベアリング入 【金具仕上】クロームメッキ 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【車輪No.】437E 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 413S・自在車 ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,590
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車 ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車) 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】413S自在車 【取付方式】平付旋回 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. 413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【特記】ゴム車輪は鉄板プレートタイプです。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有) ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有)

【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【偏心E(mm)】25 【車軸径(mm)】12 【形状】自在車S

プレート式 自在車キャスター

22. 産業用キャスター ユーエイキャスター

ユーエイキャスター 産業用キャスター

【特長】大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。 衝撃吸収に優れています。 段差乗り越え時の負担を軽減します。 【仕様】プレート式、ベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)、旋回部と車輪を同時にロックします 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車 【ストッパー】ダブルストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。取付部の旋回及び車輪の回転をロックすることが出来るダブルストッパー付です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在 【材質(車輪)】ナイロンホイルゴム(B入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. 産業用キャスター ユーエイキャスター

ユーエイキャスター 産業用キャスター

【特長】代表的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。 衝撃吸収に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。 【仕様】プレート式、ベアリング入 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【車輪幅(mm)】40 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】200 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】115 【質量(kg)】2.43 【トラスコ品番】296-3612 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 重荷重用 自在車(ゴム(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 重荷重用 自在車(ゴム(ボールB入)車) ストッパー付

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウェルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入れ処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】187 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】500 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】519BPS自在車 【車輪No.】502BPS-CR150 【取付座A×B(mm)】114×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×76(88×64) 【偏芯E(mm)】38 【旋回半径(mm)】118 【形状】自在 【材質(車輪)】ゴム(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 ゴム車

【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ストッパー】シングルストッパー 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります