プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

120件中 1件〜40件

並び替え:

1. 双輪キャスター プレート式 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ 双輪キャスター プレート式 1個
レビュー:(13)

【色】黒 【材質(車輪)】6ナイロン 【寸法F(mm)】5 【寸法D(mm)】38 【寸法E(mm)】25 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径A(mm) 許容荷重(daN) 車輪幅C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
01078008 MSP-40S 1個 42 25.5 37.5 ¥149 0営業日後以内
01078026 MSP-50S 1個 50 32.7 45 ¥179 0営業日後以内

2. 415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥368 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。 【形状】自在車S 【型式】415G自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06787322 415G-N50
CADデータ
1個 50 38 65 ¥368 0営業日後以内
07276053 415G-N65
CADデータ
1個 65 55 80 ¥633 0営業日後以内
07276062 415G-N75
CADデータ
1個 75 65 90 ¥662 0営業日後以内

3. 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 1個

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39561977 545S-NRB50
CADデータ
1個 50 79 38 ¥2,990 0営業日後以内
06713971 545S-NRB65
CADデータ
1個 65 90 40 ¥3,590 0営業日後以内
06713987 545S-NRB75
CADデータ
1個 75 100 40 ¥3,790 0営業日後以内

4. STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】車輪の回転のみをロックするキャスターです。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在車S 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09436384 STC-50NM S-1 1個 50 60 65 ¥219 0営業日後以内
09436393 STC-65NM S-1 1個 65 70 85 ¥329 0営業日後以内
09436402 STC-75NM S-1 1個 75 80 93 ¥379 0営業日後以内
09436411 STC-100NH S-2 1個 100 120 130 ¥869 0営業日後以内
09436427 STC-125NBN S-2 1個 125 150 165 ¥1,690 1営業日後以内

5. ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 1個
レビュー:(6)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39558723 G-38NS
CADデータ
1個 38 28 50 ¥189 0営業日後以内
39560227 G-50NS
CADデータ
1個 50 38 65 ¥329 0営業日後以内
39560236 G-65NS
CADデータ
1個 65 55 80 ¥499 0営業日後以内
39560245 G-75NS
CADデータ
1個 75 65 90 ¥529 0営業日後以内

6. 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】スイッチ形状 【取付座(mm)】38×38 【取付ピッチ(mm)】25×25 【内径b(Φmm)】38 【ロック】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】5 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

7. ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,768 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。 【形状】自在車S 【型式】315E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【型式】545H自在車S 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 【車輪幅(mm)】40 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【取付座A×B(mm)】100×100 【ストッパー】回転ストッパー付 【偏芯E(mm)】18 【許容荷重(daN)】400 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【型式】SG型自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
内村製作所 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 1個

【特長】合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 【形状】自在車S 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】67 【トラスコ品番】437-2433 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車 1個

【特長】双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。 【種別】デザインキャスター 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】回転ストッパー 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

16. キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420YS・413YS 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

17. 低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥189 〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式キャスター LHG型 1個

【車輪】ナイロン車 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

18. HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090
ユーエイキャスター HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】64×64 【取付寸法X×Y(mm)】50×50 【偏芯E(mm)】25 【旋回半径R(mm)】65 【質量(g)】365 【トラスコ品番】379-6817 【形状】自在車S 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390
ユーエイキャスター SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】132 【車輪幅(mm)】32 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】120 【型式】SJ型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】71×71(68×68) 【偏芯E(mm)】32 【旋回半径R(mm)】86 【トラスコ品番】379-7023 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【型式】SUS-E型自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-HG型 1個

【金具仕上】ステンレス 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

22. コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥379 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ユーエイキャスター コーナーキャスター SGC型 1個

【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付座A×B×C(mm)】160×72×58 【取付ピッチX×Y×Z(mm)】139×55×42 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

23. キャスター 420F0S ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,880 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420F0S 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

24. 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所

販売価格(税別) ¥529 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
内村製作所 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 1個

【特長】合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。 【形状】自在車S 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【タイプ】ストッパー付トラック型 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) 1個

【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入) 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. プレート式  自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 1個

【特長】軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ナイロン(白、ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】130 【車輪幅W(mm)】29 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】120 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】5.4 【旋回始動力(daN)】25.2 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】71×71(68×68) 【プレート寸法X×Y(mm)】90×90 【偏心E(mm)】30 【形状】自在ストッパー付 【荷重種別】軽荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。 【形状】自在車S 【型式】SUS-SG型自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【取付座A×B(mm)】70×58 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥936 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-ST型 1個

【金具仕上】ステンレス 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター

29. 自在キャスター P-S型 ナイロン(ストッパー付) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 自在キャスター P-S型 ナイロン(ストッパー付) 1個

【特長】軽荷重用のスタンダードな双輪キャスターです。家具や複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【仕様】プレート式、シングルストッパー付 【形状】自在車S 【穴径P(Φmm)】5.1 【取付寸法X×Y(mm)】25.4×25.4 【取付座A×B(mm)】38×38 【車輪】ナイロン 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

30. Sシリーズ自在SP付ナイロンB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ自在SP付ナイロンB車125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

31. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,390 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 1個

【仕様】プレート式 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン車 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】ステンレス(SUS304) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥5,990 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) 1個

【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【種別】ステンレスキャスター 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン(白、ベアリング入り) 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【ストッパー】シングルストッパー 【特性】耐寒性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

35. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【種別】ステンレスキャスター 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【ストッパー】シングルストッパー 【特性】耐寒性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥249
4営業日後以内
ユーエイキャスター LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】小型で軽荷重用キャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】65 【車輪幅(mm)】21 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】40 【型式】LG型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】59×47 【取付寸法X×Y(mm)】46×35 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】49 【形状】自在 【荷重種別】軽荷重 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. 450 15P・自在車ストッパー付(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥499
3営業日後以内
ハンマーキャスター 450 15P・自在車ストッパー付(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】65 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】5.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】40 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドル・取付座は三価クロム化成処理) 【型式】450 15P自在車 【車輪No.】429G-N50 【取付座A×B(mm)】51×31 【取付寸法X×Y(mm)】40×20 【偏芯E(mm)】19 【旋回半径(mm)】60 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

38. 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

39. Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付 1個

【特長】主に屋内運搬用として広く使用されております。 【形状】自在 【型式】双輪キャスター 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

40. デザインキャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥329 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ナンシン デザインキャスター 1個

【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】62 【偏心(mm)】17

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります