プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】67 【トラスコ品番】437-2433 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321891 HG-75GNBS
CADデータ
1個 ¥2,690 0営業日後以内

2. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】67 【トラスコ品番】437-2417 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321882 HG-65GNBS
CADデータ
1個 ¥2,690 0営業日後以内

3. 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352791 415E-N40
CADデータ
1個 40 30 58 ¥319 0営業日後以内
07352807 415E-N50
CADデータ
1個 50 40 65 ¥389 0営業日後以内
07352816 415E-N65
CADデータ
1個 65 40 82 ¥489 0営業日後以内
07352825 415E-N75
CADデータ
1個 75 50 92 ¥539 0営業日後以内
07352834 415E-N85
CADデータ
1個 85 60 103 ¥769 0営業日後以内

4. 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06391594 413S-N100
CADデータ
1個 100 120 132 ¥1,690 0営業日後以内
06391603 413S-N125
CADデータ
1個 125 150 168 ¥2,590 0営業日後以内
06391612 413S-N150
CADデータ
1個 150 160 190 ¥2,890 0営業日後以内
06391621 413S-N50
CADデータ
1個 50 60 70 ¥559 0営業日後以内
06391637 413S-N65
CADデータ
1個 65 70 85 ¥579 0営業日後以内

5. HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090
ユーエイキャスター HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】64×64 【取付寸法X×Y(mm)】50×50 【偏芯E(mm)】25 【旋回半径R(mm)】65 【質量(g)】365 【トラスコ品番】379-6817 【形状】自在車S 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32763656 HG-50 GNB S
CADデータ
1個 ¥2,090 0営業日後以内

6. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。 【形状】自在 【型式】513S自在車 【材質(車輪)】ナイロン(ローラーベアリング入) 【車輪幅(mm)】50 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】140×140 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】13 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有) ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有)

【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【偏心E(mm)】25 【車軸径(mm)】12 【形状】自在車S

プレート式 自在車キャスター

10. 自在車(ナイロン車) ストッパー付 ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 自在車(ナイロン車) ストッパー付

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415E自在車 【形状】自在 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. ナイロンキャスター 420Sシリーズ(自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ナイロンキャスター 420Sシリーズ(自在車・ストッパー付)

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工し重荷重に耐えられる様に製作されたキャスターです。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】93 【車輪幅(mm)】25 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付座A×B(mm)】70×58 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【材質(金具)】ステンレス(SUS304) 【トラスコ品番】367-0465 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. プレート式  低床式自在ストッパー付、強化ナイロン車 ナンシン

ナンシン プレート式 低床式自在ストッパー付、強化ナイロン車

【特長】低床式・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】強化ナイロン(黒) 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【偏心E(mm)】25 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります