プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014674 NO.104ZH-PS 1個 50 68 28 ¥2,390 51日
46014692 NO.105HB-PS 1個 65 92 38 ¥4,490 0営業日後以内
46014717 NO.106HB-PS 1個 75 106 38 ¥5,290 1営業日後以内
46014735 NO.107HB-PS 1個 100 130 38 ¥7,490 1営業日後以内
46014753 NO.108HB-PS 1個 130 165 42 ¥10,900 1営業日後以内

2. 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014972 NO.104JH-PS 1個 50 68 25 ¥1,890 1営業日後以内
46014997 NO.105JH-PS 1個 65 87 27 ¥3,290 1営業日後以内
46015015 NO.106JH-PS 1個 75 98 27 ¥3,590 1営業日後以内
46015033 NO.107JH-PS 1個 100 130 30 ¥5,790 1営業日後以内

3. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39562196 HG-65PBS
CADデータ
1個 65 300 92 ¥4,248 4営業日後以内
39562205 HG-75PBS
CADデータ
1個 75 320 106 ¥4,959 4営業日後以内

4. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46010763 SUS-HG-65PBS
CADデータ
1個 65 230 92 ¥10,900 4営業日後以内
46010772 SUS-HG-75PBS
CADデータ
1個 75 250 106 ¥11,900 3営業日後以内

5. プレート式  低床式自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】130 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】220 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(mm)】103×67 【プレート寸法X×Y(mm)】125×86 【偏心E(mm)】28 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35198782 THN-100PH S-2 1個 ¥4,990 1営業日後以内

6. プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】144 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】ダブルストッパー 【許容荷重(daN)】180 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】7.56 【旋回始動力(daN)】27 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70) 【プレート寸法X×Y(mm)】95×95 【偏心E(mm)】35 【質量(kg)】1.12 【形状】自在ダブルストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,890
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】144 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】180 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】7.56 【旋回始動力(daN)】27 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70) 【プレート寸法X×Y(mm)】95×95 【偏心E(mm)】35 【質量(kg)】1.11 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有) ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有)

【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【偏心E(mm)】25 【車軸径(mm)】12 【形状】自在車S

プレート式 自在車キャスター

9. 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 フェノール車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 フェノール車

【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【ストッパー】シングルストッパー 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります