プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 1個

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。 【仕様】プレート式 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ポリカーボネート 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39559651 G-38PCS-C 1個 38 28 50 ¥249 4営業日後以内
39559642 G-38PCS-R 1個 38 28 50 ¥249 0営業日後以内
39559667 G-38PCS-G 1個 38 28 50 ¥249 5営業日後以内
39559685 G-50PCS-C 1個 50 38 65 ¥409 4営業日後以内
39559676 G-50PCS-R 1個 50 38 65 ¥409 4営業日後以内

2. プレート式  自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在ストッパー付 【材質(車輪)】耐熱強化プラスチック(ベアリング入り) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【取付穴径P(Φmm)】11 【特性】耐熱性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35196673 STM-130NHB S-3 1個 130 270 177 ¥4,190 1営業日後以内
35196682 STM-150NHB S-3 1個 150 300 198 ¥4,790 1営業日後以内

3. 520S型 自在SP付 特殊樹脂車 150mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター 520S型 自在SP付 特殊樹脂車 150mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】特殊樹脂車 【車輪径D(Φmm)】150 【ストッパー】回転ストッパー付 【トラスコ品番】814-4026 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07000096 513S-HBN150 1個 ¥11,900 3営業日後以内

4. 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 1個

【特長】耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】特殊ポリマー・コンパウンド 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【特性】静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014613 NO.105HB2-EPS 1個 65 92 38 ¥6,390 1営業日後以内
46014631 NO.106HB2-EPS 1個 75 106 38 ¥6,990 1営業日後以内

5. 多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪) 1個

【特長】特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。【用途】自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 【仕様】プレート式 【形状】自在車S 【材質(車輪)】特殊樹脂車輪 【車輪幅(mm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【車輪径D(Φmm)】150 【取付穴径P(Φmm)】13 【特性】耐油性、耐薬品性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 取付高H(mm) トラスコ品番 取付座A×B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39561925 519BPS-HBN150 1個 187 389-2981 114×102 ¥13,900 3営業日後以内
39561952 513YS-HBN150 1個 196 392-9752 140×140 ¥13,900 1営業日後以内

6. プレート式  自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在ストッパー付 【材質(車輪)】耐熱強化プラスチック(ベアリング入り) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】ダブルストッパー 【取付穴径P(Φmm)】11 【特性】耐熱性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります