プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】50 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】13 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07276184 519BPS-CR100 1個 100 400 142 ¥4,990 0営業日後以内
07276193 519BPS-CR125 1個 125 450 164 ¥5,990 0営業日後以内
07276202 519BPS-CR150 1個 150 500 187 ¥6,390 0営業日後以内
07276211 519BPS-CR200 1個 200 500 246 ¥8,790 0営業日後以内

2. 413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 1個

【特長】スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪 【取付方式】平付旋回 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08227353 413S-C65
CADデータ
1個 65 70 85 ¥999 0営業日後以内
08227362 413S-C75
CADデータ
1個 75 80 93 ¥1,190 0営業日後以内
08227371 413S-C100
CADデータ
1個 100 120 132 ¥2,590 0営業日後以内
08227387 413S-C125
CADデータ
1個 125 150 168 ¥3,490 0営業日後以内
08227396 413S-C150
CADデータ
1個 150 160 190 ¥3,990 0営業日後以内

3. キャスター 420F0S ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,880 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420F0S 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46027536 420F0S-C100 1個 100 120 132 ¥2,480 6営業日後以内
46027545 420F0S-C125 1個 125 150 168 ¥3,280 6営業日後以内
46027554 420F0S-C150 1個 150 160 190 ¥3,780 6営業日後以内

4. 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) 1個

【形状】自在車S 【型式】415G自在車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35690873 415G-C50 1個 50 40 65 ¥569 0営業日後以内
35690882 415G-C65 1個 65 60 80 ¥949 6営業日後以内
35690891 415G-C75 1個 75 70 90 ¥1,190 6営業日後以内

5. 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,180 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) 1個

【形状】自在車S 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46037214 413F0S-C100 1個 100 120 132 ¥2,780 6営業日後以内
46037223 413F0S-C125 1個 125 150 168 ¥3,580 6営業日後以内
46037232 413F0S-C150 1個 150 160 190 ¥3,990 6営業日後以内

6. トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,713 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
ハンマーキャスター トータルロック付 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付

プレート式 自在車キャスター

7. 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,180 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419F0Sキャスター 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

8. キャスター 400FAS ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 400FAS 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

9. キャスター 220G・215G ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 220G・215G 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター

プレート式 自在車キャスター

10. 413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,690
4営業日後以内
ハンマーキャスター 413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅(mm)】35 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】426S-C150 【取付座A×B(mm)】102×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80) 【偏芯E(mm)】41 【旋回半径(mm)】118

プレート式 自在車キャスター

11. 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪) 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

12. 419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

13. Gシリーズ自在SP付イモノ車75mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター Gシリーズ自在SP付イモノ車75mm

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. Gシリーズ自在SP付イモノ車65mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター Gシリーズ自在SP付イモノ車65mm

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. Gシリーズ自在SP付イモノ車50mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター Gシリーズ自在SP付イモノ車50mm

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります