プレート式 自在車キャスター 材質(車輪):MCナイロン ストッパー:ダブルストッパー(回転+旋回)、回転ストッパー、旋回ストッパー 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

36件中 1件〜36件

並び替え:

1. トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,713 〜
6営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
ハンマーキャスター トータルロック付 1個

【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 キャスタータイプ 車輪 車輪径D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
46038431 413S-MCB100TL 1個 プレート式自在車キャスター MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 100 ¥3,908 8日
46038447 413S-MCB125TL 1個 プレート式自在車キャスター MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 125 ¥5,605 8日
46038456 413S-MCB150TL 1個 プレート式自在車キャスター MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 150 ¥6,497 8日

2. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18641114 HG-50MCES
CADデータ
1個 50 68 25 ¥3,190 4営業日後以内
18641123 HG-50MCS
CADデータ
1個 50 68 25 ¥2,190 0営業日後以内
18641132 HG-65MCES
CADデータ
1個 65 92 38 ¥6,290 4営業日後以内
18641148 HG-65MCS
CADデータ
1個 65 92 38 ¥3,590 4営業日後以内
18641157 HG-75MCES
CADデータ
1個 75 106 38 ¥6,990 3営業日後以内

3. 415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,190 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415E自在車 【形状】旋回式 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07353044 415E-MC40
CADデータ
1個 40 58 17 ¥1,190 4営業日後以内
07353053 415E-MC50
CADデータ
1個 50 65 20 ¥1,290 4営業日後以内
07353062 415E-MC65
CADデータ
1個 65 82 20 ¥1,590 4営業日後以内
07353071 415E-MC75
CADデータ
1個 75 92 20 ¥1,890 5営業日後以内
07353087 415E-MC100
CADデータ
1個 100 122 25 ¥2,690 4営業日後以内

4. ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,690 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-HG型 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【金具仕上】ステンレス

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18643738 SUS-HG-50MCES
CADデータ
1個 MCナイロン車(導電性) 50 68 ¥3,990 6営業日後以内
18643747 SUS-HG-50MCS
CADデータ
1個 MCナイロン車 50 68 ¥2,990 6営業日後以内
18643792 SUS-HG-65MCES
CADデータ
1個 MCナイロン(B入)車(導電性) 65 92 ¥11,900 6営業日後以内
18643808 SUS-HG-65MCS
CADデータ
1個 MCナイロン(B入)車 65 92 ¥8,590 6営業日後以内
18643853 SUS-HG-75MCES
CADデータ
1個 MCナイロン(B入)車(導電性) 75 106 ¥11,900 6営業日後以内

5. 低床式重荷重SP付MC75mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター 低床式重荷重SP付MC75mm 1個

【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07006353 545H-MCB75 1個 ¥4,990 3営業日後以内

6. 低床式重荷重SP付MC65mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,890
3営業日後以内
ハンマーキャスター 低床式重荷重SP付MC65mm 1個

【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】回転ストッパー付 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. Sシリーズ520タイプ自在SP付MCナイロンB車150mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥8,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ520タイプ自在SP付MCナイロンB車150mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】150 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. Sシリーズ520タイプ自在SP付MCナイロンB車125mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥7,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ520タイプ自在SP付MCナイロンB車125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車75mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,790
3営業日後以内
ハンマーキャスター Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車75mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,390
3営業日後以内
ハンマーキャスター Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. キャスター 420F0S ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,880 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420F0S 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

12. ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥9,690 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】オールステンレス 【取付方式】平付旋回 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,190 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】オールステンレス 【取付方式】平付旋回 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥12,900
3営業日後以内
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H(mm)】165 【車輪幅W(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】150 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【始動力(daN)】4.5 【旋回始動力(daN)】31.5 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【偏心E(mm)】35 【形状】自在ストッパー付 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. プレート式  ステンレス金具自在、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥6,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、モノマーキャスティングナイロン車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【形状】自在車 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥3,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. 415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付 1個

【特長】一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】415G自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,990 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】旋回式 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,180 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419F0Sキャスター 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

20. 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,180 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S

プレート式 自在車キャスター

21. キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 520YS・513YS 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

22. キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,690 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420YS・413YS 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

23. キャスター 400FAS ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 400FAS 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

24. キャスター 220E・215E ハンマーキャスター

販売価格 ¥649 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 220E・215E 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター

プレート式 自在車キャスター

25. 419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥8,890
4営業日後以内
ハンマーキャスター 419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】199 【車輪幅(mm)】43 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】499S-MCB150 【取付座A×B(mm)】130×130 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】90×90(100×100) 【偏芯E(mm)】41 【旋回半径(mm)】118

プレート式 自在車キャスター

26. 413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥5,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

27. 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

28. 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,990
4営業日後以内
ハンマーキャスター 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】140 【車輪幅(mm)】33 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】499S-MCB100 【取付座A×B(mm)】108×108 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】70×70(80×80) 【偏芯E(mm)】35 【旋回半径(mm)】86

プレート式 自在車キャスター

29. 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

30. ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥9,690 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】オールステンレス

プレート式 自在車キャスター

31. ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥9,990 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】オールステンレス 【ねじ寸法T】M20×2.5 【軸長L(mm)】40

プレート式 自在車キャスター

32. 419S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,690 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】旋回式 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入

プレート式 自在車キャスター

33. 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 自在ストッパー付 MCナイロン車 1個

【仕様】車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】MCナイロン車 【ストッパー】ダブルストッパー 【金具仕上】ユニクロームメッキ

プレート式 自在車キャスター

34. 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)

【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】41 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】400 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【偏芯E(mm)】18 【取付方式】平付旋回 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. 513S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 513S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】51 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車S 【材質(車輪)】UMC(ボールB入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】MCナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】122 【車輪幅(mm)】25 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】499E-MC100 【偏芯E(mm)】32 【旋回半径(mm)】83 【軸径T(mm)】22 【軸長L(mm)】40

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります