プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

77件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】50 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】13 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07276184 519BPS-CR100 1個 100 400 142 ¥4,990 0営業日後以内
07276193 519BPS-CR125 1個 125 450 164 ¥5,990 0営業日後以内
07276202 519BPS-CR150 1個 150 500 187 ¥6,390 0営業日後以内
07276211 519BPS-CR200 1個 200 500 246 ¥8,790 0営業日後以内

2. 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(18)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02212384 415E-R40
CADデータ
1個 40 25 58 ¥339 0営業日後以内
02212393 415E-R50
CADデータ
1個 50 30 65 ¥439 0営業日後以内
02212402 415E-R65
CADデータ
1個 65 30 82 ¥539 0営業日後以内
02212411 415E-R75
CADデータ
1個 75 40 92 ¥609 0営業日後以内
07352782 415E-R85
CADデータ
1個 85 50 103 ¥869 0営業日後以内

3. 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) 1個
レビュー:(7)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213066 413S-R100
CADデータ
1個 100 120 132 ¥1,990 0営業日後以内
02213075 413S-R125
CADデータ
1個 125 150 168 ¥2,590 0営業日後以内
02213084 413S-R150
CADデータ
1個 150 160 190 ¥2,990 0営業日後以内

4. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】67 【トラスコ品番】437-2433 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321891 HG-75GNBS
CADデータ
1個 ¥2,690 0営業日後以内

5. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014674 NO.104ZH-PS 1個 50 68 28 ¥2,390 51日
46014692 NO.105HB-PS 1個 65 92 38 ¥4,490 0営業日後以内
46014717 NO.106HB-PS 1個 75 106 38 ¥5,290 1営業日後以内
46014735 NO.107HB-PS 1個 100 130 38 ¥7,490 1営業日後以内
46014753 NO.108HB-PS 1個 130 165 42 ¥10,900 1営業日後以内

6. 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【形状】自在車S 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【タイプ】ストッパー付トラック型 【ベアリング】ベアリング入 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥6,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 1個

【特長】車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【取付穴径(Φmm)】10.5 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

9. 100HB-PAs 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

販売価格(税別) ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PAs 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【形状】自在車S 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【ベアリング】ベアリング入 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径d(mm)】10.5 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
ハンマーキャスター 519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車) 1個

【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】200 【取付高H(mm)】246 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】500 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】502BPS-CR200 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【偏芯E(mm)】58 【旋回半径(mm)】163 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム(ボールB入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】67 【トラスコ品番】437-2417 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 1個

【特長】耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】特殊ポリマー・コンパウンド 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【特性】静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【仕様】プレート式、低床式 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【型式】545S自在車 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. 413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(6)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. 415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【型式】J型自在車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,761 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。 【形状】自在車W 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ウレタン(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,237 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。【用途】工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 【仕様】トータルロック付 【形状】自在車T 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。 【仕様】プレート式 【形状】自在車S 【型式】513S自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】140×140 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【取付穴径P(Φmm)】13 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. 415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 【仕様】ストッパー付 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】クロームメッキ 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。 【形状】自在 【型式】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター J・JB型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【形状】自在 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】11 【ベアリング】ダブルベアリング 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

31. 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090
ユーエイキャスター HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】64×64 【取付寸法X×Y(mm)】50×50 【偏芯E(mm)】25 【旋回半径R(mm)】65 【質量(g)】365 【トラスコ品番】379-6817 【形状】自在車S 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. 513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。 【形状】自在車S 【型式】513S自在車 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】140×140 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】13 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 1個

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。 【仕様】トータルロック付 【形状】自在車T 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター JK型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】94×94(87×87) 【偏芯E(mm)】40 【旋回半径R(mm)】115 【ベアリング】ダブルベアリング 【形状】自在

プレート式 自在車キャスター

38. 519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,890 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【車輪幅(mm)】50 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】13 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

39. プレート式  自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在ストッパー付 【材質(車輪)】耐熱強化プラスチック(ベアリング入り) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【取付穴径P(Φmm)】11 【特性】耐熱性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

40. 産業用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター 産業用キャスター 1個

【特長】大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。 衝撃吸収に優れています。 段差乗り越え時の負担を軽減します。 【仕様】プレート式、ベアリング入、自在式(ストッパー付) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【車輪】鋼板ホイルゴム(B入)車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります