プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
材質(車輪)ゴム ストッパー旋回ストッパー

25件中 1件〜25件

並び替え:

1. キャスター 420F0S ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,880 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420F0S 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46027563 420F0S-CHR100 1個 100 120 132 ¥2,680 6営業日後以内
46027572 420F0S-CHR125 1個 125 150 168 ¥3,480 6営業日後以内
46027581 420F0S-CHR150 1個 150 160 190 ¥3,890 6営業日後以内
46027651 420F0S-RDB100 1個 100 100 132 ¥2,180 6営業日後以内
46027667 420F0S-RDB125 1個 125 120 168 ¥2,990 5営業日後以内

2. Sシリーズ方向規制自在ゴム車150mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,190
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター Sシリーズ方向規制自在ゴム車150mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】150 【ストッパー】旋回ロック付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06999737 420F0S-R150 1個 ¥3,190 3営業日後以内
06999746 420FAS-R150 1個 ¥3,190 3営業日後以内

3. J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 1個

【特長】自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。 【形状】自在 【型式】J2K型自在車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】11 【取付座A×B(mm)】102×102 【ストッパー】旋回ストッパー付 【偏芯E(mm)】40 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02546004 WJ2K-130
CADデータ
1個 130 160 170 ¥1,990 5営業日後以内
02455546 WJ2K-150
CADデータ
1個 150 180 190 ¥2,190 6営業日後以内

4. 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) 1個

【特長】ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。 【形状】自在/固定ペダルにより切替 【型式】420FAS方向規制車 【材質(車輪)】ゴム(ローラーベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08163407 420FAS-RB100 1個 100 120 132 ¥2,590 0営業日後以内
08163416 420FAS-RB125 1個 125 150 168 ¥3,390 5営業日後以内
08163425 420FAS-RB150 1個 150 160 190 ¥3,690 5営業日後以内

5. Sシリーズ方向規制自在ゴム車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター Sシリーズ方向規制自在ゴム車125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】旋回ロック付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06999712 420F0S-R125 1個 ¥2,890 3営業日後以内
06999728 420FAS-R125 1個 ¥2,890 3営業日後以内

6. Sシリーズ方向規制自在ゴム車100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター Sシリーズ方向規制自在ゴム車100mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】旋回ロック付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. Sシリーズ方向規制自在ゴムB車150mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ方向規制自在ゴムB車150mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】150 【ストッパー】旋回ロック付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. Sシリーズ方向規制自在ゴムB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,190
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ方向規制自在ゴムB車125mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】旋回ロック付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. Sシリーズ方向規制自在ゴムB車100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズ方向規制自在ゴムB車100mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】旋回ロック付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター J2K型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。 【形状】自在 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】11 【取付座A×B(mm)】102×102 【ベアリング】ダブルベアリング 【偏芯E(mm)】40 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(75×75) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

11. 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車・B入) 1個

【ストッパー】旋回ロック付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車) 1個

【取付方式】平付旋回 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,590 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) 1個

【取付方式】平付旋回 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. プレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 1個

【特長】ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】自動旋回固定ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】自動旋回ストッパー 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【取付穴径P(Φmm)】11 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 1個

【特長】旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在旋回ストッパー付 【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ストッパー 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【取付穴径P(Φmm)】11 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム車 1個

【特長】旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【形状】自在旋回ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. キャスター 400FAS ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 400FAS 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

18. 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,890
4営業日後以内
ハンマーキャスター 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】435S-WRB150 【取付座A×B(mm)】102×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80) 【偏芯E(mm)】41 【旋回半径(mm)】118

プレート式 自在車キャスター

19. 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・広巾ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,690
4営業日後以内
ハンマーキャスター 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・広巾ゴム車) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H(mm)】174 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【許容荷重(daN)】150 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】435S-WRB125 【取付座A×B(mm)】120×120 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(90×90) 【偏芯E(mm)】38 【旋回半径(mm)】102

プレート式 自在車キャスター

20. 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ゴム一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ゴム一体車輪・B入) 1個

【車輪】ゴム一体車輪・B入 【ストッパー】旋回ロック付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

21. 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ゴム一体車輪) 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

22. 420F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 420F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】435S-RB150 【取付座A×B(mm)】102×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80) 【偏芯E(mm)】41 【旋回半径(mm)】118 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム(ボールB入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. 420F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 420F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付方式】平付旋回 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付方式】平付旋回 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 自在 特殊ストッパー ゴム車 ナンシン

ナンシン 自在 特殊ストッパー ゴム車

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります