プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:

59件中 1件〜40件

並び替え:

1. 帯電防止車輪自在100mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,569
1営業日後以内
TRUSCO 帯電防止車輪自在100mm 1個

【特長】車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。【用途】車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 【仕様】静電気対策タイプ 【トラスコ品番】278-2685 【質量(g)】438 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付座A×B(mm)】100×58 【材質(キャスター)】帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) 【電気抵抗値】108Ω 【取付高H(mm)】122 【表面抵抗値(Ω)】108Ω 【許容荷重(daN)】60 【取付ピッチX×Y(mm)】82×40 【呼称径D(mm)】100 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08420027 TYSG-100NUE 1個 ¥1,569 1営業日後以内

2. 導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 導電キャスター(自在・ストッパー付) 1個

【特長】優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。 【形状】自在車S 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】回転ストッパー付 【電気抵抗(Ω)】1×104以下 【取付穴径P(Φmm)】11 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06887955 413S-RB100(導電車輪付) 1個 100 120 132 ¥2,590 0営業日後以内
06887964 413S-RB125(導電車輪付) 1個 125 150 168 ¥3,690 5営業日後以内
06887973 413S-RB150(導電車輪付) 1個 150 160 190 ¥3,990 5営業日後以内

3. 静電気帯電防止キャスター 自在ストッパー付 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 自在ストッパー付 200径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】112-9351 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付高(mm)】250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】140×140 【取付ピッチ(mm)】112×112 【許容荷重(N)】3920 【ロック】回転ストッパー付 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】58 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10439275 EUWJB-200 1個 ¥8,990 3営業日後以内

4. 導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,940 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【仕様】旋回部と車輪を同時にロックします 【形状】プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 【材質/仕上】(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム 【取付穴径P(mm)】11 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89622976 TYEJB-100A 1個 100 144 32 ¥2,940 0営業日後以内
89622985 TYEJB-130A 1個 130 177 40 ¥4,029 0営業日後以内
89622994 TYEJB-150A 1個 150 198 40 ¥4,346 0営業日後以内

5. ルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様) TRUSCO

販売価格(税別) ¥951
0営業日後以内
TRUSCO ルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様) 1個

【特長】導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。【用途】ルートバン用キャスターです。 【トラスコ品番】389-9586 【種別】自在車 【材質(車輪)】導電性ナイロン(黒色) 【車輪幅(mm)】25.5 【取付座A×B(mm)】70×58 【取付高H(mm)】93 【取付ピッチX×Y(mm)】55×28 【車輪径D(Φmm)】75 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39563632 TYJ75NDF 1個 ¥951 0営業日後以内

6. ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪自在ストッパー付 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥6,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪自在ストッパー付 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。 【仕様】プレート式、自在式(ストッパー付)、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】回転ストッパー付 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車 1個

【特長】静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム、イエロー 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 導電性ゴム車自在 TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,434 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 導電性ゴム車自在 1個
レビュー:(1)

【特長】導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)【用途】静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 【材質/仕上】金具:鉄車輪:導電性ゴム 【穴径P(Φmm)】11 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) 1個

【特長】優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【ストッパー】回転ストッパー付 【体積抵抗率(Ωcm)】107〜1010 【取付穴径P(Φmm)】11 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 導電クッションキャスター 栃木屋

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
栃木屋 導電クッションキャスター 1個

【特長】円錐ばねを使用し、凹凸路面での振動や衝撃を吸収して騒音を軽減するキャスターです。 車輪は耐磨耗性能に優れた導電ウレタン(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 金属部は全てステンレス製です。【用途】精密機器・医療機器・半導体関連施設等 【材質】SUS304、導電ウレタン 【部品名称】本体、車輪 【表面処理】グレー 【円錐バネ線径(Φmm)】2、2.3、2.8 【RoHS指令】適合 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 導電アルミホイールキャスター 栃木屋

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
栃木屋 導電アルミホイールキャスター 1個

【特長】内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。【用途】OA機器・医療機器・電子機器等 【材質】SUS304、導電ゴム 【部品名称】本体、車輪 【表面処理】黒色 【RoHS指令】適合 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 静電気帯電防止キャスター 自在 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥9,790
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 自在 200径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】112-9405 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付高(mm)】250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】140×140 【取付ピッチ(mm)】112×112 【許容荷重(N)】3920 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】58 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径3.2 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径3.2 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】169〜160 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】24 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB125 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】3.2 【トラスコ品番】814-3839 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.8 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.8 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】169〜160 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】18 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB125 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】2.8 【トラスコ品番】814-3838 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.3 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】169〜160 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】12 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB125 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】2.3 【トラスコ品番】814-3837 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.0 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】169〜160 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】6 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB125 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】2 【トラスコ品番】814-3836 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径3.2 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径3.2 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H1〜H2(mm)】143〜135 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】24 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB100 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【旋回半径(mm)】82〜85 【円錐バネ線径(Φmm)】3.2 【トラスコ品番】814-3831 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.8 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.8 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H1〜H2(mm)】143〜135 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】18 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB100 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【旋回半径(mm)】82〜85 【円錐バネ線径(Φmm)】2.8 【トラスコ品番】814-3830 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.3 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H1〜H2(mm)】143〜135 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】12 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB100 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【旋回半径(mm)】82〜85 【円錐バネ線径(Φmm)】2.3 【トラスコ品番】814-3829 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.0 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H1〜H2(mm)】143〜135 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】6 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB100 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【旋回半径(mm)】82〜85 【円錐バネ線径(Φmm)】2 【トラスコ品番】814-3828 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. 帯電防止ウレタンキャスター TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,054 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 帯電防止ウレタンキャスター 1個

【仕様】旋回部と車輪を同時にロックします 【形状】プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 【材質/仕上】(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン 【取付穴径P(mm)】11 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. 重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥8,690
6営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性) 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】100 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】61 【トラスコ品番】809-3471 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. 重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥7,690
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性) 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】90 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】57 【トラスコ品番】809-3468 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. 重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,290
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性) 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】79 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】809-3465 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 重量用SUSキャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性) 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】100 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】61 【トラスコ品番】809-3559 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. 重量用SUSキャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥9,990
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性) 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】90 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】56 【トラスコ品番】809-3555 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. 重量用SUSキャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性) 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】79 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】809-3551 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) 1個

【荷重種別】重荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性) 【ストッパー】なし 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

29. ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様) TRUSCO

販売価格(税別) ¥634
0営業日後以内
TRUSCO ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様) 1個

【特長】帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。【用途】ルートバン用キャスターです。 【トラスコ品番】389-9608 【種別】自在車 【材質(車輪)】帯電防止ナイロン 【車輪幅(mm)】25.5 【取付座A×B(mm)】70×58 【取付高H(mm)】93 【取付ピッチX×Y(mm)】55×28 【車輪径D(Φmm)】75 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. ルートバン用 自在キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCO

販売価格(税別) ¥574
1営業日後以内
TRUSCO ルートバン用 自在キャスターΦ75(帯電防止性) 1個

【特長】帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。【用途】ルートバン用キャスターです。 【トラスコ品番】389-9594 【種別】自在車 【材質(車輪)】帯電防止ナイロン 【車輪幅(mm)】25.5 【取付座A×B(mm)】70×58 【取付高H(mm)】93 【取付ピッチX×Y(mm)】55×42 【車輪径D(Φmm)】75 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

31. 低床重荷重用導電性キャスター 自在式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用導電性キャスター 自在式 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】導電性MCナイロン 【ロック】なし 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. 静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。 【仕様】プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。 【形状】自在車W 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】回転ストッパー付 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. 静電気帯電防止キャスター 自在式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 自在式 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 【仕様】プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 【形状】自在車 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】なし 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥18,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付 1個

【特長】KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。 【仕様】プレート式、自在式(ストッパー付) 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【車輪】帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【キャスタータイプ】衝撃吸収式キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. 緩衡器付キャスターポルテ ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥16,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター 緩衡器付キャスターポルテ 1個

【特長】KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【金具仕上】ステンレス 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【車輪】帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 【ストッパー】なし 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【キャスタータイプ】衝撃吸収式キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付自在 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥6,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付自在 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。 【仕様】プレート式、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】なし 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)【用途】コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 【種別】静電気防止キャスター 【形状】自在ストッパー付 【材質(車輪)】静電気防止ゴム 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【ストッパー】シングルストッパー 【電気抵抗値】108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 【偏心E(mm)】25 【取付ピッチA×B(mm)】55×42 【プレート寸法X×Y(mm)】70×58 【車輪幅W(mm)】25 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静電気防止、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

38. プレート式  ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車 1個

【特長】SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)【用途】コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 【種別】静電気防止キャスター 【形状】自在車 【材質(車輪)】静電気防止ゴム 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【ストッパー】なし 【電気抵抗値】108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 【偏心E(mm)】25 【取付ピッチA×B(mm)】55×42 【プレート寸法X×Y(mm)】70×58 【車輪幅W(mm)】25 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静電気防止、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

39. プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥529 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。 【種別】静電気防止キャスター 【形状】自在ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【電気抵抗値】108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

40. プレート式  自在、静電気防止ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥429 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在、静電気防止ゴム車 1個

【特長】STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。 【種別】静電気防止キャスター 【形状】自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【電気抵抗値】108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります