プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
出荷目安翌日 材質(車輪)フェノール

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥709 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S・自在車(フェノール車) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352651 420S-PH50
CADデータ
1個 507070 ¥709 0営業日後以内
07352676 420S-PH75
CADデータ
1個 758093 ¥1,090 0営業日後以内
07352685 420S-PH100 1個 100120132 ¥2,490 0営業日後以内

2. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

3. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【仕様】プレート式、自在式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】フェノール(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】フェノール(B入)車【ストッパー】なし【特性】耐油性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37162334 UHG-50PB 1個 5040079 ¥3,190 0営業日後以内
37162395 UHG-75PB 1個 75600107 ¥6,990 1営業日後以内

4. ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。【仕様】ストッパー付【形状】自在車S【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07353175 413S-PH50
CADデータ
1個 507070 ¥879 0営業日後以内
07353184 413S-PH65
CADデータ
1個 657085 ¥999 0営業日後以内
07353193 413S-PH75
CADデータ
1個 758093 ¥1,190 0営業日後以内

5. トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,713 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
ハンマーキャスター トータルロック付 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】トータルロック付

プレート式 自在車キャスター

6. 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥999
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【取付穴径(Φmm)】6.5【ブレーキ】なし【最大荷重(N)】1176【最大荷重(kg)】120【金具】鋼板製【取付座A×B(mm)】70×54【取付ピッチX×Y(mm)】54×36【偏芯(mm)】25【シャフト径d(Φmm)】8【金具高さH(mm)】43【形状】自在車【トラスコ品番】384-6849【荷重種別】高荷重【材質(車輪)】フェノール車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 1個

【特長】車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。【形状】自在車【荷重種別】超重荷重【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【ベアリング】ベアリング入【表面処理】電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)【ストッパー】なし【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320S・自在車(フェノール車) 1個

【特長】固定車320SRと併用できます。【形状】自在【型式】320S自在車【材質(車輪)】フェノール【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【取付穴径d(mm)】6.5【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

12. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。【形状】自在【荷重種別】重荷重【金具仕上】ステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床式重荷重用キャスター (自在車) 1個

【特長】旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。【仕様】プレート式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【質量(kg)】1.3【材質(車輪)】フェノール車【車輪幅(mm)】45【金具仕上】黒亜鉛メッキ仕上げ【取付寸法X×Y(mm)】78×78【取付座A×B(mm)】100×100【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】16【材質(金具)】スチール【取付穴径P(Φmm)】11【キャスタータイプ】低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オーエッチ工業 スーパーストロングキャスター 自在式 1個

【仕様】プレート式【形状】自在式【材質(車輪)】プラスカイト【材質(金具)】スチール【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. プレート式  低床式自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】130【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】シングルストッパー【許容荷重(daN)】220【種別】一般キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【取付ピッチA×B(mm)】103×67【プレート寸法X×Y(mm)】125×86【偏心E(mm)】28【形状】自在ストッパー付【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. プレート式  低床式自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,390
1営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター THN型はKHN型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】130【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】220【種別】一般キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【取付ピッチA×B(mm)】103×67【プレート寸法X×Y(mm)】125×86【偏心E(mm)】28【形状】自在車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】144【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】ダブルストッパー【許容荷重(daN)】180【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】7.56【旋回始動力(daN)】27【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70)【プレート寸法X×Y(mm)】95×95【偏心E(mm)】35【質量(kg)】1.12【形状】自在ダブルストッパー付【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,890
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】144【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】シングルストッパー【許容荷重(daN)】180【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】7.56【旋回始動力(daN)】27【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70)【プレート寸法X×Y(mm)】95×95【偏心E(mm)】35【質量(kg)】1.11【形状】自在ストッパー付【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】144【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】180【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】7.56【旋回始動力(daN)】27【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70)【プレート寸法X×Y(mm)】95×95【偏心E(mm)】35【質量(kg)】1.01【形状】自在車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,190
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在、フェノール車 1個

【特長】軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】130【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】120【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】5.4【旋回始動力(daN)】25.2【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】71×71(68×68)【プレート寸法X×Y(mm)】90×90【偏心E(mm)】30【形状】自在車【荷重種別】軽荷重【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります