プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
材質(車輪)フェノール 荷重種別重荷重

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,490 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ユーエイキャスター 超低床式重荷重用キャスター 1個
レビュー:(2)

【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18644413 CAL-HG-65PB 1個 65 300 88 ¥3,190 4営業日後以内
18644465 CAL-HG-75PB 1個 75 300 98 ¥3,790 4営業日後以内
18644508 CAL-UHG-50PB 1個 50 400 74 ¥2,990 4営業日後以内
18644544 CAL-UHG-65PB 1個 65 500 89 ¥4,890 4営業日後以内
18644587 CAL-UHG-75PB 1個 75 600 99 ¥5,990 4営業日後以内

2. 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【取付穴径(Φmm)】6.5【ブレーキ】なし【最大荷重(N)】1176【最大荷重(kg)】120【金具】鋼板製【取付座A×B(mm)】70×54【取付ピッチX×Y(mm)】54×36【偏芯(mm)】25【シャフト径d(Φmm)】8【金具高さH(mm)】43【形状】自在車【トラスコ品番】384-6849【荷重種別】高荷重【材質(車輪)】フェノール車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39561891 FP-50FNWJ 1個 ¥999 0営業日後以内

3. 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39562257 HG-65PB 1個 65 300 92 ¥3,890 4営業日後以内
06585196 HG-75PB 1個 75 320 106 ¥3,990 4営業日後以内

4. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39562196 HG-65PBS 1個 65 300 92 ¥3,990 4営業日後以内
39562205 HG-75PBS 1個 75 320 106 ¥4,790 4営業日後以内

5. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【仕様】プレート式、自在式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】フェノール(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】フェノール(B入)車【ストッパー】なし【特性】耐油性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37162334 UHG-50PB 1個 50 400 79 ¥2,990 0営業日後以内
37162361 UHG-65PB 1個 65 500 97 ¥4,990 4営業日後以内
37162395 UHG-75PB 1個 75 600 107 ¥6,590 1営業日後以内

6. 低床重荷重用キャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥659 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重用キャスター 1個

【荷重種別】重荷重【タイプ】固定

プレート式 自在車キャスター

7. SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。【形状】自在【荷重種別】重荷重【金具仕上】ステンレス【ストッパー】なし【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

8. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。【形状】自在【荷重種別】重荷重【金具仕上】ステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床式重荷重用キャスター (自在車) 1個

【特長】旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。【仕様】プレート式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【質量(kg)】1.3【材質(車輪)】フェノール車【車輪幅(mm)】45【金具仕上】黒亜鉛メッキ仕上げ【取付寸法X×Y(mm)】78×78【取付座A×B(mm)】100×100【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】16【材質(金具)】スチール【取付穴径P(Φmm)】11【キャスタータイプ】低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 低床重荷重用キャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥979 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重用キャスター 1個

【タイプ】自在

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります