プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
出荷目安翌日 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)フェノール

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥709 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S・自在車(フェノール車) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352685 420S-PH100 1個 100120132 ¥2,490 0営業日後以内

2. 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)取付高(mm)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46015024 NO.107JH-P 1個 10013030 ¥4,990 1営業日後以内
46015033 NO.107JH-PS 1個 10013030 ¥5,790 1営業日後以内

3. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)取付高(mm)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014726 NO.107HB-P 1個 10013038 ¥6,890 1営業日後以内
46014735 NO.107HB-PS 1個 10013038 ¥7,490 1営業日後以内

4. ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320S・自在車(フェノール車) 1個

【特長】固定車320SRと併用できます。【形状】自在【型式】320S自在車【材質(車輪)】フェノール【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08008497 320S-PH100 1個 100120132 ¥4,790 0営業日後以内

5. プレート式  低床式自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】130【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】シングルストッパー【許容荷重(daN)】220【種別】一般キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【取付ピッチA×B(mm)】103×67【プレート寸法X×Y(mm)】125×86【偏心E(mm)】28【形状】自在ストッパー付【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35198782 THN-100PH S-2 1個 ¥4,990 1営業日後以内

6. プレート式  低床式自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,390
1営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター THN型はKHN型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】130【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】220【種別】一般キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【取付ピッチA×B(mm)】103×67【プレート寸法X×Y(mm)】125×86【偏心E(mm)】28【形状】自在車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】144【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】ダブルストッパー【許容荷重(daN)】180【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】7.56【旋回始動力(daN)】27【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70)【プレート寸法X×Y(mm)】95×95【偏心E(mm)】35【質量(kg)】1.12【形状】自在ダブルストッパー付【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,890
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】144【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】シングルストッパー【許容荷重(daN)】180【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】7.56【旋回始動力(daN)】27【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70)【プレート寸法X×Y(mm)】95×95【偏心E(mm)】35【質量(kg)】1.11【形状】自在ストッパー付【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】144【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】180【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】7.56【旋回始動力(daN)】27【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70)【プレート寸法X×Y(mm)】95×95【偏心E(mm)】35【質量(kg)】1.01【形状】自在車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,190
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在、フェノール車 1個

【特長】軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】130【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】120【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】5.4【旋回始動力(daN)】25.2【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】71×71(68×68)【プレート寸法X×Y(mm)】90×90【偏心E(mm)】30【形状】自在車【荷重種別】軽荷重【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります