プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)フェノール

32件中 1件〜32件

並び替え:

1. 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥749 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S・自在車(フェノール車) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352676 420S-PH75
CADデータ
1個 75 80 93 ¥1,290 0営業日後以内

2. 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,490 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ユーエイキャスター 超低床式重荷重用キャスター 1個
レビュー:(2)

【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18644465 CAL-HG-75PB 1個 75 300 98 ¥3,790 4営業日後以内
18644587 CAL-UHG-75PB 1個 75 600 99 ¥5,990 4営業日後以内

3. 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 1個

【特長】車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。【形状】自在車【荷重種別】超重荷重【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【ベアリング】ベアリング入【表面処理】電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)【ストッパー】なし【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)取付高H(mm)車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516351 No.106WHB-P 1個 75 107 48 ¥7,990 0営業日後以内

4. 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)取付高(mm)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46015006 NO.106JH-P 1個 75 98 27 ¥2,990 6営業日後以内
46015015 NO.106JH-PS 1個 75 98 27 ¥3,590 1営業日後以内

5. 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06585196 HG-75PB 1個 75 320 106 ¥3,990 4営業日後以内
39562266 HG-75PB 1個 75 320 106 ¥4,653 取扱終了

6. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【仕様】プレート式、自在式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】フェノール(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】フェノール(B入)車【ストッパー】なし【特性】耐油性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320S・自在車(フェノール車) 1個

【特長】固定車320SRと併用できます。【形状】自在【型式】320S自在車【材質(車輪)】フェノール【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。【仕様】ストッパー付【形状】自在車S【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 低床式超重量用キャスター UHG型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター UHG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など【材質(本体)】鋼(SPHC)【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S自在車(フェノール一体車輪・B入) 1個

【取付方式】平付旋回【金具仕上】三価クロム化成処理【取付寸法X×Y(mm)】55×42【取付座A×B(mm)】70×58【ストッパー】なし【取付穴径P(Φmm)】8.8【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付 1個

【取付方式】平付旋回【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. 低床重荷重用キャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥659 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重用キャスター 1個

【荷重種別】重荷重【タイプ】固定

プレート式 自在車キャスター

14. ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) 1個

【金具仕上】オールステンレス【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター

15. アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター アジャスターフット付キャスター HG-AF型 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】10.5【取付寸法X×Y(mm)】71×71【取付座A×B(mm)】90×90【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】88【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター

プレート式 自在車キャスター

16. 重量用キャスター 自在車 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 フェノール車輪 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】8.8【取付寸法X×Y(mm)】63×63【取付座A×B(mm)】82×82【車輪】フェノール(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【許容荷重(daN)】300【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. 重量用SUSキャスター 自在車 75径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 75径 フェノール車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】フェノール(B入)車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】100【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】250【金具仕上】ステンレス【取付座A×B(mm)】82×82【取付寸法X×Y(mm)】63×63【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】61【トラスコ品番】809-3560【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【取付穴径d(mm)】6.5【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

20. SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。【形状】自在【荷重種別】重荷重【金具仕上】ステンレス【ストッパー】なし【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

21. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。【形状】自在【荷重種別】重荷重【金具仕上】ステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床式重荷重用キャスター (自在車) 1個

【特長】旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。【仕様】プレート式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【質量(kg)】1.3【材質(車輪)】フェノール車【車輪幅(mm)】45【金具仕上】黒亜鉛メッキ仕上げ【取付寸法X×Y(mm)】78×78【取付座A×B(mm)】100×100【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】16【材質(金具)】スチール【取付穴径P(Φmm)】11【キャスタータイプ】低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. 低床式重量用キャスター HG型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式重量用キャスター HG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など【材質(本体)】鋼(SPHC)【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. 413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) 1個

【取付方式】平付旋回【金具仕上】三価クロム化成処理【取付寸法X×Y(mm)】55×42【取付座A×B(mm)】70×58【ストッパー】回転ストッパー付【取付穴径P(Φmm)】8.8【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 低床重荷重用キャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥979 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重用キャスター 1個

【タイプ】自在

プレート式 自在車キャスター

26. キャスター 220S・213S ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 220S・213S 1個

プレート式 自在車キャスター

27. ステンレス 320SA・自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥5,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SA・自在車(フェノール一体車輪) 1個

【金具仕上】オールステンレス【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター

28. 低床 重量タイプ 自在 フェノール車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在 フェノール車

【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【ストッパー】なし【形状】自在車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. ステンレス320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ステンレス320S・自在車(フェノール車)

【特長】固定車320SRと併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【ストッパー】なし【金具仕上】オールステンレス【型式】320S自在車【形状】自在【材質(車輪)】フェノール【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. 560S・自在車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 560S・自在車(フェノール一体(B入)車輪)

【車輪】フェノール一体車輪 ローラーベアリング入【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】105【車輪幅(mm)】45【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】600【金具仕上】黒亜鉛メッキ【車輪No.】562S-PB75【取付寸法X×Y(mm)】78×78

プレート式 自在車キャスター

31. 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 フェノール車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 フェノール車

【仕様】ストッパー付【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【ストッパー】シングルストッパー【形状】自在車S【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. SHG型自在車・プレート式 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター SHG型自在車・プレート式

【特長】重荷重用に設計されたキャスターです。非常に小型で、少ないスペースで取付可能です。車輪材質は硬度が高いフェノール樹脂を採用しています。車輪軸受部に高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減します。主要金具部品は侵炭焼入を施しています。長時間放置しても安心で、耐久性・耐荷重性も抜群です。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【ストッパー】なし

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります