プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
材質(車輪)フェノール 取付高(mm)79

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 1個

【特長】車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。 【形状】自在車 【荷重種別】超重荷重 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【ベアリング】ベアリング入 【表面処理】電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【特性】耐水性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516333 No.104WHB-P 1個 50 79 38 ¥3,890 0営業日後以内

2. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】フェノール(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【車輪】フェノール(B入)車 【ストッパー】なし 【特性】耐油性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37162334 UHG-50PB
CADデータ
1個 50 400 79 ¥2,990 0営業日後以内

3. 重量用キャスター 自在車 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 フェノール車輪 1個

【車輪幅(mm)】38 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【車輪】フェノール(B入)車 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】22 【許容荷重(daN)】300 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
86321715 HSG-50PB
CADデータ
1個 50 79 809-3466 ¥2,990 3営業日後以内

4. 重量用SUSキャスター 自在車 50径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 50径 フェノール車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】フェノール(B入)車 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】79 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】809-3552 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321532 SUS-HSG-50PB
CADデータ
1個 ¥5,990 4営業日後以内

5. 低床式超重量用キャスター UHG型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター UHG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【材質(本体)】鋼(SPHC) 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37911194 UHG-50-PB 1個 50 79 38 ¥4,790 4営業日後以内

6. SHG型自在車・プレート式 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター SHG型自在車・プレート式

【特長】重荷重用に設計されたキャスターです。非常に小型で、少ないスペースで取付可能です。車輪材質は硬度が高いフェノール樹脂を採用しています。車輪軸受部に高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減します。主要金具部品は侵炭焼入を施しています。長時間放置しても安心で、耐久性・耐荷重性も抜群です。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります