プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)ウレタン

85件中 1件〜40件

並び替え:

1. 重量用キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター 1個
レビュー:(3)

【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ウレタン車輪(ベアリング入) 【タイプ】重荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06581233 HJ-50UB 1個 50 72 28 ¥1,390 0営業日後以内
06581294 HJ-65UB 1個 65 92 38 ¥2,790 0営業日後以内
06581355 HJ-75UB 1個 75 105 38 ¥2,890 0営業日後以内
06581416 HJ-100UB 1個 100 144 50 ¥3,990 0営業日後以内
06581477 HJ-130UB 1個 130 177 50 ¥5,990 0営業日後以内

2. STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(13)

【特長】取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06859921 STM-100VU 1個 100 170 144 ¥1,590 0営業日後以内
06859937 STM-130VU 1個 130 260 177 ¥2,490 0営業日後以内
07013797 STM-150VU 1個 150 300 198 ¥2,890 0営業日後以内
07013806 STM-200VU 1個 200 370 250 ¥3,990 0営業日後以内
09238625 STM-250VU 1個 250 500 305 ¥11,900 2営業日後以内

3. 重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】Hシリーズの重荷重用のキャスターです。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ウレタン車輪(ベアリング入) 【タイプ】重荷重 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09512535 HJ-100UB-S 1個 100 144 50 ¥4,490 0営業日後以内
09512544 HJ-130UB-S 1個 130 177 50 ¥6,490 0営業日後以内
09512553 HJ-150UB-S 1個 150 198 50 ¥7,790 0営業日後以内
05366104 HJ-200UB-S 1個 200 250 63 ¥16,900 4営業日後以内

4. 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 1個
レビュー:(1)

【車輪幅(mm)】38 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】10.5 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【取付座A×B(mm)】90×90 【車輪】アルミホイルウレタン(B入)車 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】22 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
86321751 HG-65AU
CADデータ
1個 65 300 92 ¥2,790 0営業日後以内
86321821 HG-75AU
CADデータ
1個 75 320 106 ¥2,990 0営業日後以内

5. 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【形状】自在車S 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【タイプ】ストッパー付トラック型 【ベアリング】ベアリング入 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516184 No.104HB-PASB 1個 50 68 28 ¥3,890 0営業日後以内
46014823 NO.104HB-PASI 1個 50 68 28 ¥3,890 3営業日後以内
46014832 NO.104HB-PASO 1個 50 68 28 ¥3,890 5営業日後以内
09516193 No.105HB-PASB 1個 65 92 38 ¥5,890 1営業日後以内
46014884 NO.105HB-PASI 1個 65 92 38 ¥5,890 3営業日後以内

6. 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 【形状】自在車 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【タイプ】トラック型 【ベアリング】ベアリング入 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【ストッパー】なし 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、自在式 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪幅(mm)】76 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所

販売価格(税別) ¥7,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 【形状】自在車 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【ベアリング】ベアリング入 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【取付穴径d(mm)】10.5 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 重量用キャスター 400シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥8,023 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用キャスター 400シリーズ 1個

【特長】取付プレートが日本向けミリサイズのSUGT型が新しく加わりました。始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。 【材質(本体)】鋼 【車輪幅(mm)】51.6 【推奨ねじ】M8ボルト 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 100HB-PAs 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

販売価格(税別) ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100HB-PAs 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 1個

【特長】始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。 【形状】自在車S 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【ベアリング】ベアリング入 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径d(mm)】10.5 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 重量用キングピンレスキャスター スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥15,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用キングピンレスキャスター 1個

【特長】車輪軸が旋回軸から従来のものより離れた構造のため、旋回性に優れています。(400シリーズと比べ旋回性が約30%向上)。プレートと本体を、キングピン*を使わない特殊な取付方法を用いているため、旋回性および強度に優れています。隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。硬化処理を施した鋼材を使用してるため、優れた剛性、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。優れた剛性、旋回性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組合わせて使用する場合には400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。) 【特性】耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥119,000
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高H(mm)】355 【車輪幅(mm)】102 【取付穴径P(mm)】16 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】1500 【許容荷重(N)】15000 【金具高さH(mm)】205 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】167×167 【取付座厚さt(mm)】16 【取付座A×B(mm)】205×205 【質量(kg)】27.6 【トラスコ品番】305-3229 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥97,900
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高H(mm)】355 【車輪幅(mm)】102 【取付穴径P(mm)】18 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】1500 【許容荷重(N)】15000 【金具高さH(mm)】205 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】183×90 【取付座厚さt(mm)】14 【取付座A×B(mm)】220×155 【質量(kg)】22.4 【トラスコ品番】305-3270 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥87,900
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】250 【取付高H(mm)】315 【車輪幅(mm)】89 【取付穴径P(mm)】15 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】1250 【許容荷重(N)】12500 【金具高さH(mm)】190 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】155×155 【取付座厚さt(mm)】14 【取付座A×B(mm)】200×200 【質量(kg)】20.1 【トラスコ品番】305-3211 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. 超重量型双輪キャスター 岡本工機

販売価格(税別) ¥199,000 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
岡本工機 超重量型双輪キャスター 1個

【特長】1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易\n単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。【用途】(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 【ロック】なし 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

16. 重量用低床式キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨドノ 重量用低床式キャスター 1個

【特長】取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【材質(車輪)】ウレタン 【取付座A×B(mm)】118×118 【取付穴径P(mm)】8.5 【取付ピッチX×Y(mm)】94×94 【ロック】なし 【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

17. 重量用キャスター 70シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥4,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用キャスター 70シリーズ 1個

【特長】始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。 【材質(本体)】鋼 【車輪幅(mm)】34.9 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 超重量用キャスター 900シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥36,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 超重量用キャスター 900シリーズ 1個

【特長】始動抵抗、ころがり抵抗が小さく、高荷重でも優れた回転性能を発揮する人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いテーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。フレーム部をリブ成形にし剛性を強化しました。 【材質(本体)】鋼 【車輪幅(mm)】76.2 【取付穴寸法(d×I)(mm)】13.7×28.2 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 重量用ダンピングキャスター TP型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用ダンピングキャスター TP型 1個

【特長】車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。走行が安定しているため、摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. キャスター 旋回 超重量用 内村製作所

販売価格(税別) ¥15,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
内村製作所 キャスター 旋回 超重量用 1個

【材質(本体)】アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【表面処理】電着塗装 【ストッパー】なし 【車輪幅W(mm)】58

プレート式 自在車キャスター

21. 超重量用 自在 ウレタン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 超重量用 自在 ウレタン車 1個

【特長】長重荷重キャスター 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】鋳造ホイールウレタン車輪(ベアリング入) 【取付穴径P(Φmm)】14.5 【ストッパー】なし 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】121×59(105×77) 【プレート寸法X×Y(mm)】150×105 【形状】自在車 【荷重種別】超重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. 100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【ストッパー】なし 【取付穴径(Φmm)】6.5 【特性】静音、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. 重量用キャスター 800シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥23,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用キャスター 800シリーズ 1個

【特長】始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。 【材質(本体)】鋼 【車輪幅(mm)】63.5 【取付穴寸法(d×I)(mm)】13.7×28.2 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. 重量用ダンピングキャスター SL900シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥118,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用ダンピングキャスター SL900シリーズ 1個

【特長】独自のスプリング機構により、段差の乗り越え時や、床面の凹凸の衝撃を吸収します。始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。スプリングの作動部分には自己潤滑性の高いオイル含浸のブッシュを装着しています。旋回部はグリースを封入したシールド構造です。 【材質(本体)】鋼 【取付穴寸法(d×I)(mm)】137×28.2 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 重量用ダンピングキャスター SL400シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥39,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用ダンピングキャスター SL400シリーズ 1個

【特長】独自のスプリング機構により、段差の乗り越え時や、床面の凹凸の衝撃を吸収します。始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。●スプリングの作動部分には自己潤滑性の高いオイル含浸のブッシュを装着しています。旋回部はグリースを封入したシールド構造です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。 【形状】自在車 【材質(本体)】鋼 【車輪幅(mm)】50.8 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. 重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ 1個

【特長】車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。走行が安定しているため、摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. 超重量用高硬度ウレタン自在車 ヨドノ

販売価格(税別) ¥13,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車 1個

【取付穴径P(mm)】14.2 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,780 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 1個

【車輪幅(mm)】38 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【車輪】アルミホイルウレタン(B入)車 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】22 【許容荷重(daN)】300 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. 100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥4,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 1個

【特長】耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリウレタン(アジプレン) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【ストッパー】なし 【取付穴径(Φmm)】8.5 【アジャスト量h2(mm)】8 【特性】静音、耐摩耗性 【キャスタータイプ】アジャスターフット付自在キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. 低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(5)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【型式】540S自在車 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

31. 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。 【仕様】プレート式、低床式 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【型式】545S自在車 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. 413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(6)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. 420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車 【型式】420E自在車 【金具仕上】クロームメッキ 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. 415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. 420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) 1個
レビュー:(6)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車 【型式】420S自在車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【形状】自在車 【型式】J型自在車 【材質(車輪)】ウレタン(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ウレタン(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

38. プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーエッチ工業 プレス製自在車(ベアリング入) 1個
レビュー:(1)

【特長】工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。 【形状】自在車 【荷重種別】中・重荷重 【型式】OHUJ型自在車 【材質(車輪)】ウレタン 【金具仕上】ユニクロメッキ 【車輪No.】35U 【ロック】なし 【特性】耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

39. 400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥1,267 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車 【型式】400S自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

40. J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター J・JB型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【形状】自在 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】11 【ベアリング】ダブルベアリング 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります