プレート式 自在車キャスター 材質(車輪):エンプラ 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
材質(車輪)エンプラ

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥9,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】スーパーエンプラ 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅W(mm)】42 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】160 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【始動力(daN)】15.36 【旋回始動力(daN)】33.6 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【偏心E(mm)】40 【形状】自在ストッパー付 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35197793 SU-STC-150PSN S-2 1個 ¥9,990 1営業日後以内

2. プレート式  ステンレス金具自在、スーパーエンプラ車 ナンシン

販売価格 ¥8,990
3営業日後以内
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、スーパーエンプラ車 1個

【特長】SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】スーパーエンプラ 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅W(mm)】42 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】160 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【始動力(daN)】15.36 【旋回始動力(daN)】33.6 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【偏心E(mm)】40 【形状】自在車 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35197653 SU-STC-150PSN 1個 ¥8,990 3営業日後以内

3. プレート式  自在ストッパー付、スーパーエンプラ車 ナンシン

販売価格 ¥5,590
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、スーパーエンプラ車 1個

【特長】中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】スーパーエンプラ(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【車輪幅W(mm)】42 【取付穴径P(Φmm)】11 【許容荷重(daN)】300 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】9 【旋回始動力(daN)】45 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】93×93(87×87) 【プレート寸法X×Y(mm)】120×120 【偏心E(mm)】45 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 ストッパー 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
35196707 STM-150PSB W-3 1個 ダブルストッパー 2.38 ¥5,590 3営業日後以内

4. プレート式  自在、スーパーエンプラ車 ナンシン

販売価格 ¥4,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在、スーパーエンプラ車 1個

【特長】中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】スーパーエンプラ(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】198 【車輪幅W(mm)】42 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】9 【旋回始動力(daN)】45 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】93×93(87×87) 【プレート寸法X×Y(mm)】120×120 【偏心E(mm)】45 【質量(kg)】2.2 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35196567 STM-150PSB 1個 ¥4,990 1営業日後以内

5. プレート式  自在ストッパー付、スーパーエンプラ車 ナンシン

販売価格 ¥4,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、スーパーエンプラ車 1個

【特長】軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】スーパーエンプラ 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅W(mm)】42 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】160 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】15.36 【旋回始動力(daN)】24 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【偏心E(mm)】40 【形状】自在ストッパー付 【荷重種別】軽荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35196147 STC-150PSN S-2 1個 ¥4,990 1営業日後以内

6. 産業用キャスター ナンシン

販売価格 ¥2,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:59日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン 産業用キャスター 1個

【タイプ】固定T型

プレート式 自在車キャスター

7. 産業用キャスター ナンシン

販売価格 ¥2,890 〜
3営業日後以内から出荷目安:59日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 産業用キャスター 1個

【タイプ】固定 【プレート寸法(mm)】138×90 【取付穴径(Φmm)】11.0 【取付ピッチ(mm)】100×56

プレート式 自在車キャスター

8. プレート式  自在、スーパーエンプラ車 ナンシン

ナンシン プレート式 自在、スーパーエンプラ車

【特長】軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】スーパーエンプラ 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅W(mm)】42 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】160 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】15.36 【旋回始動力(daN)】24 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(75×75) 【プレート寸法X×Y(mm)】102×102 【偏心E(mm)】40 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります