プレート式 自在車キャスター "重量用" 材質(車輪):ゴム 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)ゴム

91件中 1件〜40件

並び替え:

1. STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

販売価格 ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(34)

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06859833 STM-75VA 1個 アルミホイルゴム車輪(ベアリング入) 75 100 ¥689 0営業日後以内
06859851 STM-130VS 1個 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 130 177 ¥1,490 0営業日後以内
07013675 STM-150VS 1個 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 150 198 ¥1,590 0営業日後以内
35196576 STM-180VS 1個 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 180 240 ¥2,990 0営業日後以内
07013684 STM-200VS 1個 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 200 250 ¥2,490 0営業日後以内

2. 重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

販売価格 ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 1個

【特長】Hシリーズの重荷重用のキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム車輪(ベアリング入) 【車輪幅(mm)】50 【ロック】回転ストッパー付 【タイプ】重荷重 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 取付穴径d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09512501 HJ-100RB-S 1個 100 144 11 ¥3,690 0営業日後以内
09512517 HJ-130RB-S 1個 130 177 11 ¥5,290 0営業日後以内
09512526 HJ-150RB-S 1個 150 198 11 ¥6,490 0営業日後以内
05366086 HJ-200RB-S 1個 200 250 14 ¥9,990 4営業日後以内

3. 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(17)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02212384 415E-R40
CADデータ
1個 40 58 17 ¥339 0営業日後以内
02212393 415E-R50
CADデータ
1個 50 65 20 ¥439 0営業日後以内
02212402 415E-R65
CADデータ
1個 65 82 21 ¥539 0営業日後以内
02212411 415E-R75
CADデータ
1個 75 92 21 ¥609 0営業日後以内
07352782 415E-R85
CADデータ
1個 85 103 27 ¥869 0営業日後以内

4. 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) 1個
レビュー:(7)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】413S自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213066 413S-R100
CADデータ
1個 100 132 32 ¥1,990 0営業日後以内
02213075 413S-R125
CADデータ
1個 125 168 38 ¥2,590 0営業日後以内
02213084 413S-R150
CADデータ
1個 150 190 40 ¥2,990 0営業日後以内

5. 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) 1個
レビュー:(8)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】420S自在車 【形状】自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213233 420S-R100
CADデータ
1個 100 132 32 ¥1,490 0営業日後以内
02213242 420S-R125
CADデータ
1個 125 168 38 ¥1,990 0営業日後以内
02213251 420S-R150
CADデータ
1個 150 190 40 ¥2,390 0営業日後以内

6. 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ゴム車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物の軽快な運搬を可能にします。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム車輪(ベアリング入) 【ロック】なし 【タイプ】重荷重 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 重量用キャスター 400シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥8,435 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用キャスター 400シリーズ 1個

【特長】取付プレートが日本向けミリサイズのSUGT型が新しく加わりました。始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。 【車輪幅(mm)】51.6 【材質(本体)】鋼 【推奨ねじ】M8ボルト 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 重量用キングピンレスキャスター スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥15,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用キングピンレスキャスター 1個

【特長】車輪軸が旋回軸から従来のものより離れた構造のため、旋回性に優れています。(400シリーズと比べ旋回性が約30%向上)。プレートと本体を、キングピン*を使わない特殊な取付方法を用いているため、旋回性および強度に優れています。隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。硬化処理を施した鋼材を使用してるため、優れた剛性、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。優れた剛性、旋回性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組合わせて使用する場合には400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。) 【特性】耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥86,900
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高H(mm)】355 【車輪幅(mm)】102 【取付穴径P(mm)】16 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】900 【許容荷重(N)】9000 【金具高さH(mm)】205 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】167×167 【取付座厚さt(mm)】16 【取付座A×B(mm)】205×205 【質量(kg)】23.9 【トラスコ品番】305-3121 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 重量用キャスター 70シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥4,932 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用キャスター 70シリーズ 1個

【特長】始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。 【車輪幅(mm)】34.9 【材質(本体)】鋼 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 重量用キャスター 60シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥3,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用キャスター 60シリーズ 1個

【特長】始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。 【取付穴寸法(d×I)(mm)】8.5×11.7 【材質(本体)】鋼 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥39,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. 超重量型双輪キャスター 岡本工機

販売価格 ¥199,000 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
岡本工機 超重量型双輪キャスター 1個

【特長】1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易\n単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。【用途】(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 【ロック】なし 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

15. LAMP400シリーズ重量用キャスター スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥14,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) LAMP400シリーズ重量用キャスター 1個

【特長】耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、フロアに散らかったガラスや金属の破片の上でも回転します。 始動抵抗、ころがり抵抗が小さい人間工学設計です。 旋回部は、負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】特殊クロロプレンゴム 【車輪幅(mm)】51.6 【取付穴径P(mm)】10.3×19.6 【ロック】なし 【取付座A×B(mm)】101.6×114.3 【取付ピッチX×Y(mm)】76.2×76.2 【偏心E(mm)】43 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. LAMP400シリーズ重量用キャスター スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥17,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) LAMP400シリーズ重量用キャスター 1個

【特長】耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、フロアに散らかったガラスや金属の破片の上でも回転します。 始動抵抗、ころがり抵抗が小さい人間工学設計です。 旋回部は、負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】特殊クロロプレンゴム 【車輪幅(mm)】51.6 【取付穴径P(mm)】10.3×19.6 【ロック】回転ブレーキ付 【取付座A×B(mm)】101.6×114.3 【取付ピッチX×Y(mm)】76.2×76.2 【偏心E(mm)】43 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. 重量用ダンピングキャスター SL400シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥42,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用ダンピングキャスター SL400シリーズ 1個

【特長】独自のスプリング機構により、段差の乗り越え時や、床面の凹凸の衝撃を吸収します。始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。●スプリングの作動部分には自己潤滑性の高いオイル含浸のブッシュを装着しています。旋回部はグリースを封入したシールド構造です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】50.8 【材質(本体)】鋼 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥11,900
4営業日後以内
ハンマーキャスター 519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車) 1個

【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】200 【取付高H(mm)】246 【車輪幅(mm)】50 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】500 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】502BPS-CR200 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【偏芯E(mm)】58 【旋回半径(mm)】163 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム(ボールB入)車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格 ¥6,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 1個

【特長】車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【取付穴径(Φmm)】10.5 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【特性】静音

プレート式 自在車キャスター

20. 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E 自在車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(16)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420E自在車 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. 400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】400S自在車 【形状】自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. 420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) 1個
レビュー:(4)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420E自在車 【形状】自在車 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格 ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 1個
レビュー:(3)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【形状】自在車 【型式】J型自在車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415E自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】419S自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,761 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。 【形状】自在車W 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. 400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400S 自在車(ゴム(B入)車輪) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車 【型式】400S自在車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】J型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーエッチ工業 OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) 1個

【特長】一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ロック】なし 【金具仕上】ユニクロメッキ 【型式】OHJ型自在車 【車輪No.】35M 【形状】自在車 【特性】耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

31. 420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車) 1個

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,237 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。【用途】工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 【仕様】トータルロック付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】8.6 【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】105×80 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】76×57(87×60) 【形状】自在車T 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】419S自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】13 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】513S自在車 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【材質(金具)】スチール 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. 413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【特記】ゴム車輪は鉄板プレートタイプです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】413S自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌

販売価格 ¥2,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
京町産業車輌 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 1個

【特長】中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。 【仕様】自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ブレーキ】なし 【荷重種別】中荷重 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター J・JB型キャスター(自在車・プレート式) 1個

【特長】大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【穴径P(Φmm)】11 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ベアリング】ダブルベアリング 【形状】自在

プレート式 自在車キャスター

38. ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格 ¥6,290 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【荷重種別】高荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

39. 400S 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400S 自在車(ゴム一体(B入)車輪) 1個

【特長】400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】400S自在車 【形状】自在 【材質(車輪)】ゴム(ローラーベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

40. 420E 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,190 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E 自在車(ゴム(B入)車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【車輪No.】437E 【取付座A×B(mm)】100×58 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【形状】旋回式 【材質(車輪)】ゴム一体車輪ローラーベアリング入 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります