プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
材質(車輪)ナイロン

430件中 1件〜40件

並び替え:

1. 420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥64 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420G 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(19)

【特長】一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。 【形状】自在車 【型式】420G自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02212707 420G-N25
CADデータ
1個 25 10 35 ¥64 0営業日後以内
02212716 420G-N32
CADデータ
1個 32 18 42 ¥86 0営業日後以内
02212725 420G-N38
CADデータ
1個 38 28 50 ¥149 0営業日後以内
02212734 420G-N50
CADデータ
1個 50 38 65 ¥259 0営業日後以内
02212743 420G-N65
CADデータ
1個 65 55 80 ¥409 0営業日後以内

2. プレート式自在車(ナイロン車輪) モノタロウ

販売価格(税別) ¥39 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ プレート式自在車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。 【形状】自在車 【ブレーキ】無し 【材質(車輪)】ナイロン

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
70163065 J-25N 1個 25 9.81 35 ¥39 0営業日後以内
70163074 J-32N 1個 32 17.65 42 ¥49 0営業日後以内
70163083 J-38N 1個 38 27.46 50 ¥72 0営業日後以内
70163092 J-50N 1個 50 58.84 66 ¥119 0営業日後以内
70163108 J-65N 1個 65 78.45 84 ¥199 0営業日後以内

3. STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥58 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(17)

【特長】取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695843 STC-25NM 1個 25 10 35 ¥58 0営業日後以内
07695852 STC-32NM 1個 32 18 42 ¥67 0営業日後以内
07695861 STC-38NM 1個 38 28 50 ¥88 0営業日後以内
09238494 STC-50NM 1個 50 60 65 ¥179 0営業日後以内
09238503 STC-65NM 1個 65 70 85 ¥259 0営業日後以内

4. 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(10)

【特長】低床式重量用キャスター 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35199656 THH-50NHG 1個 50 200 68 ¥799 0営業日後以内
35199665 THH-65NHB 1個 65 300 92 ¥1,590 0営業日後以内
35199674 THH-75NHB 1個 75 400 106 ¥1,790 0営業日後以内

5. G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥50 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) 1個
レビュー:(11)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。 【形状】自在車 【型式】G型自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【タイプ】ナイロン車輪 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02455835 G-25N
CADデータ
1個 25 10 35 ¥50 0営業日後以内
02455853 G-32N
CADデータ
1個 32 18 42 ¥64 0営業日後以内
02455871 G-38N
CADデータ
1個 38 28 50 ¥142 0営業日後以内
02455896 G-50N
CADデータ
1個 50 38 65 ¥209 0営業日後以内
02455932 G-65N
CADデータ
1個 65 55 80 ¥309 0営業日後以内

6. 双輪キャスター プレート式 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ 双輪キャスター プレート式 1個
レビュー:(13)

【色】黒 【材質(車輪)】6ナイロン 【寸法F(mm)】5 【寸法D(mm)】38 【寸法E(mm)】25 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

7. 415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥368 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。 【形状】自在車S 【型式】415G自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 1個

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【ストッパー】回転ストッパー付 【材質(金具)】スチール 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(7)

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【型式】540S自在車 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【ストッパー】なし 【材質(金具)】スチール 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥739
ハンマーキャスター 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(8)

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。【用途】冷凍ショーケース等 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】32 【取付高H(mm)】46.5 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【偏芯E(mm)】12 【旋回半径(mm)】30 【取付方式】平付旋回 【トラスコ品番】814-3618 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】車輪の回転のみをロックするキャスターです。 【種別】産業用キャスター 【形状】自在車S 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。 【形状】自在車 【型式】SG型自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. J型 中荷重用旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥938 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) J型 中荷重用旋回キャスター 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. 420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車 【型式】420E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. 重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(3)

【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入り) 【タイプ】重荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. プレート式自在車ストッパー(ナイロン車輪) モノタロウ

販売価格(税別) ¥189 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ プレート式自在車ストッパー(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。 【形状】自在車S 【ブレーキ】有り 【材質(車輪)】ナイロン

プレート式 自在車キャスター

17. 低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内
ユーエイキャスター 低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(6)

【特長】低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】32 【取付高H(mm)】30 【車輪幅(mm)】21 【穴径P(Φmm)】6.2 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】55×55(53×53) 【偏芯E(mm)】12 【旋回半径R(mm)】29 【タイプ】プレート式 【全高(mm)】46.5 【質量(g)】225 【トラスコ品番】809-3463 【材質(車輪)】強化ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 1個
レビュー:(6)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) 1個
レビュー:(4)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【型式】550P自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×70 【車輪No.】559P 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】18 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

20. 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 【形状】自在車 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【タイプ】トラック型 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【特性】耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,131 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。 【仕様】アジャスターフット付 【形状】自在車 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【寸法L3(mm)】- 【ストッパー】なし 【アジャスターフット外径D1(mm)】37.7 【アジャストねじM】M10 【キャスタータイプ】アジャスターフット付自在キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】スイッチ形状 【取付座(mm)】38×38 【取付ピッチ(mm)】25×25 【内径b(Φmm)】38 【ロック】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】5 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

23. ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,559 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) 1個
レビュー:(2)

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【形状】自在車 【型式】320S自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. Pシリーズ平行キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥369
ユーエイキャスター Pシリーズ平行キャスター 1個
レビュー:(6)

【特長】家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。 【キャスタータイプ】通し穴式キャスター 【車輪径D(Φmm)】18 【取付高H(mm)】11.5 【車輪幅(mm)】20 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】30 【型式】平行キャスター 【偏芯E(mm)】11.7 【寸法A(Φmm)】61 【寸法d(mm)】57.3 【寸法X(mm)】58.3 【寸法L(mm)】17.5 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン

プレート式 自在車キャスター

25. 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S 自在車(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車 【型式】420S自在車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,768 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【偏心E(mm)】14 【プレート寸法X×Y(mm)】100×100 【車輪幅W(mm)】45 【許容荷重(daN)】600 【取付穴径P(Φmm)】11 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(78×78) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。 【形状】自在車S 【型式】315E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別)   ¥1,380 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター 1個

【形状】自在車W

プレート式 自在車キャスター

31. 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 1個
レビュー:(3)

【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン 【取付座(mm)】38×38 【取付ピッチ(mm)】25×25 【内径b(Φmm)】25×25 【ロック】なし 【取付穴径P(Φmm)】5 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

32. 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. 低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【型式】540H自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 【車輪幅(mm)】40 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【取付座A×B(mm)】100×100 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】18 【許容荷重(daN)】400 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. 440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 440G・自在車(ナイロン車) 1個

【特長】取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【型式】SG型自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,378 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) 1個
レビュー:(3)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【型式】550P自在車 【材質(車輪)】ナイロン(B入) 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×70 【車輪No.】559P 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】18 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

37. ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。 【形状】自在車 【型式】320E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

38. 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【型式】545H自在車S 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 【車輪幅(mm)】40 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【取付座A×B(mm)】100×100 【ストッパー】回転ストッパー付 【偏芯E(mm)】18 【許容荷重(daN)】400 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

39. 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 1個

【特長】工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

40. プレート式  双輪、ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 双輪、ナイロン車 1個
レビュー:(1)

【特長】双輪デザインキャスター 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】5 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります