プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)ナイロン

49件中 1件〜40件

並び替え:

1. 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(11)

【特長】低床式重量用キャスター 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35199656 THH-50NHG 1個 50 200 68 ¥799 0営業日後以内
35199665 THH-65NHB 1個 65 300 92 ¥1,590 0営業日後以内
35199674 THH-75NHB 1個 75 400 106 ¥1,790 0営業日後以内

2. 重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(3)

【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入り) 【タイプ】重荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06581242 HJ-50NB 1個 50 72 28 ¥1,390 0営業日後以内
06581303 HJ-65NB 1個 65 92 38 ¥1,990 0営業日後以内
06581364 HJ-75NB 1個 75 105 38 ¥1,990 0営業日後以内

3. 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【偏心E(mm)】14 【プレート寸法X×Y(mm)】100×100 【車輪幅W(mm)】45 【許容荷重(daN)】600 【取付穴径P(Φmm)】11 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(78×78) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 始動力(daN) 販売価格 出荷目安 数量
34700644 STH-65GNB 1個 65 92 2.6 ¥2,290 0営業日後以内
34700653 STH-75GNB 1個 75 106 5.4 ¥2,690 0営業日後以内

4. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】67 【トラスコ品番】437-2433 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321891 HG-75GNBS
CADデータ
1個 ¥2,690 0営業日後以内

5. 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,590
ユーエイキャスター 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】88 【トラスコ品番】809-3453 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321645 HG-65GNB-AF
CADデータ
1個 ¥3,590 0営業日後以内

6. 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】67 【トラスコ品番】437-2417 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 1個

【車輪幅(mm)】38 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】61 【車輪径D(Φmm)】75 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,690
ユーエイキャスター 重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】88 【トラスコ品番】809-3454 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 100X-N トラック型 超重量用キャスター 内村製作所

販売価格(税別) ¥11,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
内村製作所 100X-N トラック型 超重量用キャスター 1個

【材質(本体)】アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【表面処理】電着塗装 【ストッパー】なし 【取付座厚さt(mm)】5 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】79 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】437-2468 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 重量用SUSキャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】79 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】809-3549 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 重量用双輪キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,190
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用双輪キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】ナイロン車 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】77 【車輪幅(mm)】46 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】150 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【偏芯E(mm)】18 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】437-2395 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

13. 重量用双輪キャスター 自在車 38径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥999
4営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用双輪キャスター 自在車 38径 黒ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】ナイロン車 【車輪径D(Φmm)】38 【取付高H(mm)】64 【車輪幅(mm)】46 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【偏芯E(mm)】18 【旋回半径R(mm)】44 【トラスコ品番】437-2387 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

14. 重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,308 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 1個

【車輪幅(mm)】38 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】22 【許容荷重(daN)】300 【旋回半径R(mm)】57 【車輪径D(Φmm)】65 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. 重量用SUSキャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】100 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】61 【トラスコ品番】809-3557 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. 重量用SUSキャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】90 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】56 【トラスコ品番】809-3553 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(7)

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【型式】540S自在車 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【ストッパー】なし 【材質(金具)】スチール 【許容荷重(daN)】300 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) 1個
レビュー:(4)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【型式】550P自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×70 【車輪No.】559P 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】18 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

19. 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) 1個
レビュー:(3)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【型式】550P自在車 【材質(車輪)】ナイロン(B入) 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×70 【車輪No.】559P 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】18 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

20. 420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車 【型式】420E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S 自在車(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車 【型式】420S自在車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. HG型 自在車(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,890
ユーエイキャスター HG型 自在車(強化ナイロン車) 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】64×64 【取付寸法X×Y(mm)】50×50 【偏芯E(mm)】25 【旋回半径R(mm)】51 【トラスコ品番】379-6809 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400S 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。 【型式】400S自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990
ユーエイキャスター HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】64×64 【取付寸法X×Y(mm)】50×50 【偏芯E(mm)】25 【旋回半径R(mm)】65 【質量(g)】365 【トラスコ品番】379-6817 【形状】自在車S 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. ねじ込み式キャスター自在車65径強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190
4営業日後以内
ユーエイキャスター ねじ込み式キャスター自在車65径強化ナイロン車輪 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 【仕様】自在車、ねじ込み式、ダブルベアリング 【トラスコ品番】482-0011 【質量(g)】735 【ピッチ(mm)】2 【対辺(mm)】30 【ねじ】M16 【ねじ長さ(mm)】40 【旋回半径R(mm)】57 【偏心(mm)】22

プレート式 自在車キャスター

29. 400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。 【形状】自在車 【型式】400S自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. 520S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 520S・自在車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。 【形状】自在車 【型式】520S自在車 【材質(車輪)】ナイロン(ローラーベアリング入) 【車輪幅(mm)】50 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】140×140 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】13 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

31. 513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。 【形状】自在 【型式】513S自在車 【材質(車輪)】ナイロン(ローラーベアリング入) 【車輪幅(mm)】50 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】140×140 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】13 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】100×100(112×112) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. ねじ込み式キャスター自在車S付65径強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,490
4営業日後以内
ユーエイキャスター ねじ込み式キャスター自在車S付65径強化ナイロン車輪 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 【仕様】S付、自在車、ねじ込み式、ダブルベアリング 【トラスコ品番】482-0029 【質量(g)】735 【ピッチ(mm)】2 【対辺(mm)】30 【ねじ】M16 【ねじ長さ(mm)】40 【旋回半径R(mm)】57 【偏心(mm)】22

プレート式 自在車キャスター

33. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。 【形状】自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥899 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】ナイロン

プレート式 自在車キャスター

35. ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥769 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】ナイロン

プレート式 自在車キャスター

36. プレート式  自在、強化ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥439
0営業日後以内
ナンシン プレート式 自在、強化ナイロン車 1個

【特長】中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】強化ナイロン 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】70 【車輪幅W(mm)】28 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】100 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】6 【旋回始動力(daN)】15 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】55×42 【プレート寸法X×Y(mm)】70×58 【偏心E(mm)】25 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥6,490 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナンシン フットマスター アジャスタブルキャスター 1個

【特長】試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。 【付属品】取付用ボルト・ナット×1セット 【種別】アジャスター付 重量用キャスター 【形状】自在車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

38. ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 【車輪】強化ナイロン車 【許容荷重(daN[kgf])】100(102) 【荷重種別】重荷重 【質量(g)】340 【ピッチ(mm)】2 【対辺(mm)】30 【ねじ】M16 【ねじ長さ(mm)】40 【旋回半径R(mm)】51 【偏心(mm)】25

プレート式 自在車キャスター

39. ねじ込み式キャスター自在車75径強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式キャスター自在車75径強化ナイロン車輪 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 【車輪】強化ナイロン車 【許容荷重(daN[kgf])】160(163.2) 【荷重種別】重荷重 【質量(g)】805 【ピッチ(mm)】2 【対辺(mm)】30 【ねじ】M16 【ねじ長さ(mm)】40 【旋回半径R(mm)】61 【偏心(mm)】22

プレート式 自在車キャスター

40. SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります