プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
価格10,000〜50,000円 材質(車輪)フェノール

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。【材質(車輪)】特殊フェノール【硬度】(R)100-110【ベアリング】なし【ロック】なし【特性】耐熱性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)取付高(mm)軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09109555 LI-PHN-150G 1個 150 190 14(外径20mmカラー入り) ¥12,900 7日
09109564 LI-PHN-200G 1個 200 235 14(外径20mmカラー入り) ¥18,900 3営業日後以内

2. ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付 1個

【取付方式】平付旋回【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37961332 315S-PH150 1個 150 160 190 ¥12,900 4営業日後以内

3. ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) 1個

【金具仕上】オールステンレス【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37961061 315SA-PH150 1個 150 160 196 ¥12,900 4営業日後以内

4. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥6,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。【材質(車輪)】特殊フェノール【硬度】(R)100-110【ベアリング】なし【ロック】なし【特性】耐熱性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)取付高(mm)軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09109607 LIX-PHN-150G 1個 150 190 14(外径20mmカラー入り) ¥18,900 7日
09109616 LIX-PHN-200G 1個 200 235 14(外径20mmカラー入り) ¥25,900 3営業日後以内

5. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)取付高(mm)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014753 NO.108HB-PS 1個 130 165 42 ¥10,900 1営業日後以内
46014762 NO.109HB-P 1個 150 187 45 ¥11,900 1営業日後以内
46014771 NO.109HB-PS 1個 150 187 45 ¥12,900 1営業日後以内

6. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。【形状】自在【荷重種別】重荷重【金具仕上】ステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥3,890 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オーエッチ工業 スーパーストロングキャスター 自在式 1個

【仕様】プレート式【形状】自在式【材質(車輪)】プラスカイト【材質(金具)】スチール【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. ステンレス313S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥8,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス313S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) 1個

【金具仕上】オールステンレス【取付座A×B(mm)】102×102【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【ストッパー】回転ストッパー付【取付穴径P(Φmm)】11【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります