プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
出荷目安3日 材質(車輪)フェノール

36件中 1件〜36件

並び替え:

1. 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥749 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S・自在車(フェノール車) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352651 420S-PH50
CADデータ
1個 50 70 70 ¥749 0営業日後以内
07352667 420S-PH65
CADデータ
1個 65 70 85 ¥979 3営業日後以内
07352676 420S-PH75
CADデータ
1個 75 80 93 ¥1,290 0営業日後以内
07352685 420S-PH100 1個 100 120 132 ¥2,690 0営業日後以内
07352694 420S-PH125
CADデータ
1個 125 150 168 ¥4,990 3営業日後以内

2. 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【取付穴径(Φmm)】6.5【ブレーキ】なし【最大荷重(N)】1176【最大荷重(kg)】120【金具】鋼板製【取付座A×B(mm)】70×54【取付ピッチX×Y(mm)】54×36【偏芯(mm)】25【シャフト径d(Φmm)】8【金具高さH(mm)】43【形状】自在車【トラスコ品番】384-6849【荷重種別】高荷重【材質(車輪)】フェノール車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39561891 FP-50FNWJ 1個 ¥999 0営業日後以内

3. 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 1個

【特長】車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。【形状】自在車【荷重種別】超重荷重【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【ベアリング】ベアリング入【表面処理】電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)【ストッパー】なし【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)取付高H(mm)車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516333 No.104WHB-P 1個 50 79 38 ¥3,890 0営業日後以内
09516342 No.105WHB-P 1個 65 97 48 ¥6,390 1営業日後以内
09516351 No.106WHB-P 1個 75 107 48 ¥7,990 0営業日後以内

4. 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)取付高(mm)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014963 NO.104JH-P 1個 50 68 25 ¥1,690 1営業日後以内
46014972 NO.104JH-PS 1個 50 68 25 ¥1,890 1営業日後以内
46014981 NO.105JH-P 1個 65 87 27 ¥2,790 1営業日後以内
46014997 NO.105JH-PS 1個 65 87 27 ¥3,290 1営業日後以内
46015015 NO.106JH-PS 1個 75 98 27 ¥3,590 1営業日後以内

5. 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06585187 HG-65PB 1個 65 300 92 ¥3,399 取扱終了
39562266 HG-75PB 1個 75 320 106 ¥4,653 取扱終了

6. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【仕様】プレート式、自在式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】フェノール(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】フェノール(B入)車【ストッパー】なし【特性】耐油性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320S・自在車(フェノール車) 1個

【特長】固定車320SRと併用できます。【形状】自在【型式】320S自在車【材質(車輪)】フェノール【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。【仕様】ストッパー付【形状】自在車S【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。【材質(車輪)】特殊フェノール【硬度】(R)100-110【ベアリング】なし【ロック】なし【特性】耐熱性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 低床式超重量用キャスター UHG型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター UHG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など【材質(本体)】鋼(SPHC)【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 低床重荷重用キャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥659 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重用キャスター 1個

【荷重種別】重荷重【タイプ】固定

プレート式 自在車キャスター

12. ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) 1個

【金具仕上】オールステンレス【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター

13. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥6,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。【材質(車輪)】特殊フェノール【硬度】(R)100-110【ベアリング】なし【ロック】なし【特性】耐熱性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. 重量用キャスター 自在車 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 フェノール車輪 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】8.8【取付寸法X×Y(mm)】63×63【取付座A×B(mm)】82×82【車輪】フェノール(B入)車【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【許容荷重(daN)】300【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. 重量用SUSキャスター 自在車 75径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 75径 フェノール車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】フェノール(B入)車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】100【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】250【金具仕上】ステンレス【取付座A×B(mm)】82×82【取付寸法X×Y(mm)】63×63【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】61【トラスコ品番】809-3560【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【取付穴径d(mm)】6.5【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

18. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。【形状】自在【荷重種別】重荷重【金具仕上】ステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床式重荷重用キャスター (自在車) 1個

【特長】旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。【仕様】プレート式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【質量(kg)】1.3【材質(車輪)】フェノール車【車輪幅(mm)】45【金具仕上】黒亜鉛メッキ仕上げ【取付寸法X×Y(mm)】78×78【取付座A×B(mm)】100×100【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】16【材質(金具)】スチール【取付穴径P(Φmm)】11【キャスタータイプ】低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥3,890 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オーエッチ工業 スーパーストロングキャスター 自在式 1個

【仕様】プレート式【形状】自在式【材質(車輪)】プラスカイト【材質(金具)】スチール【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. 低床式重量用キャスター HG型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式重量用キャスター HG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など【材質(本体)】鋼(SPHC)【ロック】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. 413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】トータルロック付【金具仕上】ユニクロームメッキ【取付方式】平付旋回【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. プレート式  低床式自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】130【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】シングルストッパー【許容荷重(daN)】220【種別】一般キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【取付ピッチA×B(mm)】103×67【プレート寸法X×Y(mm)】125×86【偏心E(mm)】28【形状】自在ストッパー付【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. プレート式  低床式自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,390
1営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター THN型はKHN型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】130【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】220【種別】一般キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【取付ピッチA×B(mm)】103×67【プレート寸法X×Y(mm)】125×86【偏心E(mm)】28【形状】自在車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】144【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】ダブルストッパー【許容荷重(daN)】180【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】7.56【旋回始動力(daN)】27【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70)【プレート寸法X×Y(mm)】95×95【偏心E(mm)】35【質量(kg)】1.12【形状】自在ダブルストッパー付【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,890
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】144【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】シングルストッパー【許容荷重(daN)】180【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】7.56【旋回始動力(daN)】27【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70)【プレート寸法X×Y(mm)】95×95【偏心E(mm)】35【質量(kg)】1.11【形状】自在ストッパー付【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】144【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】180【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】7.56【旋回始動力(daN)】27【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70)【プレート寸法X×Y(mm)】95×95【偏心E(mm)】35【質量(kg)】1.01【形状】自在車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,190
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在、フェノール車 1個

【特長】軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【材質(車輪)】フェノール【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】130【車輪幅W(mm)】32【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】120【種別】産業用キャスター【金具仕上】ユニクロームメッキ【始動力(daN)】5.4【旋回始動力(daN)】25.2【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】71×71(68×68)【プレート寸法X×Y(mm)】90×90【偏心E(mm)】30【形状】自在車【荷重種別】軽荷重【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. 低床重荷重用キャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥979 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重用キャスター 1個

【タイプ】自在

プレート式 自在車キャスター

30. ステンレス 320SA・自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥5,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SA・自在車(フェノール一体車輪) 1個

【金具仕上】オールステンレス【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター

31. Sシリーズ自在フェノール車100mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター Sシリーズ自在フェノール車100mm

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【車輪径D(Φmm)】100【ストッパー】なし【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. 560S・自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 560S・自在車(フェノール一体車輪・B入)

【キャスタータイプ】低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】65【取付高H(mm)】95【車輪幅(mm)】45【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】600【金具仕上】黒亜鉛メッキ【車輪No.】562S-PB65【取付座A×B(mm)】100×100【取付寸法X×Y(mm)】78×78【偏芯E(mm)】16【旋回半径(mm)】52【取付方式】平付旋回【形状】自在車【材質(車輪)】フェノール(ボールB入)車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. 低床 重量タイプ 自在 フェノール車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在 フェノール車

【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【ストッパー】なし【形状】自在車【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有) ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有)

【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】65【取付高H(mm)】92【取付穴径P(Φmm)】10.5【ストッパー】シングルストッパー【金具仕上】ユニクロームメッキ【偏心E(mm)】25【車軸径(mm)】12【形状】自在車S

プレート式 自在車キャスター

35. 560S・自在車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 560S・自在車(フェノール一体(B入)車輪)

【車輪】フェノール一体車輪 ローラーベアリング入【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】105【車輪幅(mm)】45【取付穴径P(Φmm)】11【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】600【金具仕上】黒亜鉛メッキ【車輪No.】562S-PB75【取付寸法X×Y(mm)】78×78

プレート式 自在車キャスター

36. 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 フェノール車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 フェノール車

【仕様】ストッパー付【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター【ストッパー】シングルストッパー【形状】自在車S【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります