プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)フェノール

30件中 1件〜30件

並び替え:

1. 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 1個

【特長】車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。 【形状】自在車 【荷重種別】超重荷重 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【ベアリング】ベアリング入 【表面処理】電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【特性】耐水性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516333 No.104WHB-P 1個 50 79 38 ¥3,890 0営業日後以内
09516342 No.105WHB-P 1個 65 97 48 ¥6,390 1営業日後以内
09516351 No.106WHB-P 1個 75 107 48 ¥7,990 0営業日後以内

2. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014665 NO.104ZH-P 1個 50 68 28 ¥2,190 1営業日後以内
46014674 NO.104ZH-PS 1個 50 68 28 ¥2,390 51日
46014683 NO.105HB-P 1個 65 92 38 ¥3,990 1営業日後以内
46014692 NO.105HB-PS 1個 65 92 38 ¥4,490 0営業日後以内
46014701 NO.106HB-P 1個 75 106 38 ¥4,790 0営業日後以内

3. 低床式重量用キャスター HG型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式重量用キャスター HG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【材質(本体)】鋼(SPHC) 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
37911334 HG-65PB 1個 65 92 880 ¥4,990 4営業日後以内
37911343 HG-75PB 1個 75 106 970 ¥5,990 3営業日後以内

4. 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014963 NO.104JH-P 1個 50 68 25 ¥1,690 1営業日後以内
46014972 NO.104JH-PS 1個 50 68 25 ¥1,890 1営業日後以内
46014981 NO.105JH-P 1個 65 87 27 ¥2,790 1営業日後以内
46014997 NO.105JH-PS 1個 65 87 27 ¥3,290 1営業日後以内
46015006 NO.106JH-P 1個 75 98 27 ¥2,990 44日

5. 低床式超重量用キャスター UHG型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター UHG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【材質(本体)】鋼(SPHC) 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37911194 UHG-50-PB 1個 50 79 38 ¥4,790 4営業日後以内
37911221 UHG-65-PB 1個 65 97 48 ¥7,790 4営業日後以内
37911264 UHG-75-PB 1個 75 107 48 ¥9,990 3営業日後以内

6. 重量用キャスター 自在車 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 フェノール車輪 1個

【車輪幅(mm)】38 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【穴径P(Φmm)】8.8 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【取付座A×B(mm)】82×82 【車輪】フェノール(B入)車 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】22 【許容荷重(daN)】300 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 重量用SUSキャスター 自在車 75径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 75径 フェノール車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】フェノール(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】100 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】61 【トラスコ品番】809-3560 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. 重量用SUSキャスター 自在車 65径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 65径 フェノール車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】フェノール(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】90 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】56 【トラスコ品番】809-3556 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 重量用SUSキャスター 自在車 50径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 50径 フェノール車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】フェノール(B入)車 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】79 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】809-3552 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S・自在車(フェノール車) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車 【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】フェノール(B入) 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【車輪】フェノール(B入)車 【ストッパー】なし 【特性】耐油性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥999
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【取付穴径(Φmm)】6.5 【ブレーキ】なし 【最大荷重(N)】1176 【最大荷重(kg)】120 【金具】鋼板製 【取付座A×B(mm)】70×54 【取付ピッチX×Y(mm)】54×36 【偏芯(mm)】25 【シャフト径d(Φmm)】8 【金具高さH(mm)】43 【形状】自在車 【トラスコ品番】384-6849 【荷重種別】高荷重 【材質(車輪)】フェノール車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. JK型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)旋回固定式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
出荷目安:8日
ユーエイキャスター JK型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)旋回固定式 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【質量(g)】2150

プレート式 自在車キャスター

17. J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)プレート式 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】フェノール

プレート式 自在車キャスター

18. プレート式  低床式自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】130 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】220 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(mm)】103×67 【プレート寸法X×Y(mm)】125×86 【偏心E(mm)】28 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. プレート式  低床式自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥4,390
1営業日後以内
ナンシン プレート式 低床式自在、フェノール車 1個

【特長】低床式・重量用キャスター THN型はKHN型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】130 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】220 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(mm)】103×67 【プレート寸法X×Y(mm)】125×86 【偏心E(mm)】28 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】144 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】180 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】7.56 【旋回始動力(daN)】27 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70) 【プレート寸法X×Y(mm)】95×95 【偏心E(mm)】35 【質量(kg)】1.01 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】144 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】ダブルストッパー 【許容荷重(daN)】180 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】7.56 【旋回始動力(daN)】27 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70) 【プレート寸法X×Y(mm)】95×95 【偏心E(mm)】35 【質量(kg)】1.12 【形状】自在ダブルストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,890
1営業日後以内
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、フェノール車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】144 【車輪幅W(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】180 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】7.56 【旋回始動力(daN)】27 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】73×73(70×70) 【プレート寸法X×Y(mm)】95×95 【偏心E(mm)】35 【質量(kg)】1.11 【形状】自在ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

24. 低床 重量タイプ 自在 フェノール車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在 フェノール車

【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有) ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在 フェノール車(ストッパー有)

【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【取付穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】シングルストッパー 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【偏心E(mm)】25 【車軸径(mm)】12 【形状】自在車S

プレート式 自在車キャスター

26. 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 フェノール車 ナンシン

ナンシン 低床 重量タイプ 自在ストッパー付 フェノール車

【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】低床式プレート式自在車キャスター 【ストッパー】シングルストッパー 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. SHG型自在車・プレート式 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター SHG型自在車・プレート式

【特長】重荷重用に設計されたキャスターです。非常に小型で、少ないスペースで取付可能です。車輪材質は硬度が高いフェノール樹脂を採用しています。車輪軸受部に高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減します。主要金具部品は侵炭焼入を施しています。長時間放置しても安心で、耐久性・耐荷重性も抜群です。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし

プレート式 自在車キャスター

28. JK型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター JK型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【質量(g)】2205 【材質(車輪)】フェノール

プレート式 自在車キャスター

29. JB型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター JB型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】フェノール

プレート式 自在車キャスター

30. J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター

ユーエイキャスター J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)ストッパー付

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】フェノール

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります