プレート式 自在車キャスター "重量用" 材質(車輪):樹脂 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
キーワード重量用 材質(車輪)樹脂

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. 低床式重量用キャスター HG型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥2,590 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式重量用キャスター HG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼(SPHC) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37911325 HG-50GNB 1個 強化ポリアミド 50 68 ¥2,590 4営業日後以内

2. 低床式超重量用キャスター UHG型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥4,390 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター UHG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼(SPHC) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37911203 UHG-50-MC 1個 MCポリアミド 50 79 ¥5,390 4営業日後以内
37911246 UHG-65-MC 1個 MCポリアミド 65 97 ¥8,590 4営業日後以内
37911282 UHG-75-MC 1個 MCポリアミド 75 107 ¥11,900 3営業日後以内
37911307 UHG-80-MC 1個 MCポリアミド 80 120 ¥16,900 3営業日後以内
37911316 UHG-100-MC 1個 MCポリアミド 100 140 ¥28,900 3営業日後以内

3. 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

販売価格 ¥2,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 1個

【特長】耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】特殊ポリマー・コンパウンド 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【特性】静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014586 NO.102HB2-EP 1個 40 60 25 ¥2,390 1営業日後以内
46014595 NO.104HB2-EP 1個 50 72 28 ¥3,590 1営業日後以内
46014604 NO.105HB2-EP 1個 65 92 38 ¥5,890 1営業日後以内
46014613 NO.105HB2-EPS 1個 65 92 38 ¥6,390 1営業日後以内
46014622 NO.106HB2-EP 1個 75 106 38 ¥6,790 1営業日後以内

4. 重量用低床式キャスター ヨドノ

販売価格 ¥7,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨドノ 重量用低床式キャスター 1個

【特長】取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【材質(車輪)】樹脂 【取付穴径P(mm)】8.5 【ロック】なし 【取付ピッチX×Y(mm)】94×94 【取付座A×B(mm)】118×118 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37161932 TRRTH65 1個 65 87 25 ¥8,390 1営業日後以内
37161923 TRRTH50 1個 50 70 27 ¥7,990 1営業日後以内

5. 100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所

販売価格 ¥4,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 1個

【特長】耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。 【キャスタータイプ】アジャスターフット付自在キャスター 【材質(車輪)】特殊ポリマー・コンパウンド 【取付穴径(Φmm)】8.5 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【アジャスト量h2(mm)】8 【特性】静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014543 NO.102HB2AF-EP 1個 40 60 25 ¥4,490 1営業日後以内
46014552 NO.104HB2AF-EP 1個 50 70 28 ¥4,990 1営業日後以内

6. プレート式  自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 ナンシン

販売価格 ¥3,890 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】耐熱強化プラスチック(ベアリング入り) 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在ストッパー付 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. プレート式  自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 ナンシン

販売価格 ¥3,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】耐熱強化プラスチック(ベアリング入り) 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】ダブルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在ストッパー付 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. プレート式  自在、耐熱強化プラスティック車 ナンシン

販売価格 ¥3,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在、耐熱強化プラスティック車 1個

【特長】中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】耐熱強化プラスティック(ベアリング入り) 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 重量用レバーマウント式 レベリングキャスター SL型 スガツネ(LAMP)

スガツネ(LAMP) 重量用レバーマウント式 レベリングキャスター SL型

【特長】レバー操作に必要な力は、重量に比例せず、軽快に操作できます。産業用重量機器の運搬に最適です。約5mmの高さ調整機構付です。アジャスターは、首振り機構付ですので、床面の歪み傾斜があっても水平に保てます。SLKXは、ステンレス鋼製です。【用途】包装機械、ラベル機械、劇場設備、足場材料、フレックスオートメーション、一般機械構造物等に。 【キャスタータイプ】アジャスター付キャスタープレートタイプ 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 超荷重用 キャスターTSG型 スガツネ(LAMP)

スガツネ(LAMP) 超荷重用 キャスターTSG型

【特長】超荷重用車輪ガラス繊維入りポリアミドにより、大きな許容荷重を実現しました。重量用にもかかわらず小型なため、重量物機器への取り付けが小スペースでできます。耐摩耗性に優れているため摩耗量が少なく経済的です。摩擦抵抗が小さなため、始動・走行抵抗が小さく、軽く動きます。本体は堅牢なため、長期間の使用でも変形が少なく安全です。ベアリング、金具は強靱なため、軽く、安定した旋回性が得られます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ガラス繊維入りポリアミド 【材質(本体)】鋼(SPCC) 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります