プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

本日11月15日(木)は、キャスターカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000018181115
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
材質(車輪)鋳物(イモノ)

39件中 1件〜39件

並び替え:

1. 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥929 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 自在車(イモノ車) 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車 【型式】420S自在車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪 【取付方式】平付旋回 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35692316 420S-C65
CADデータ
1個 65 70 85 ¥929 0営業日後以内
33120227 420S-C75
CADデータ
1個 75 80 93 ¥1,090 0営業日後以内
35692291 420S-C100
CADデータ
1個 100 120 132 ¥2,190 0営業日後以内
06615777 420S-C125
CADデータ
1個 125 150 168 ¥2,990 0営業日後以内
35692307 420S-C150
CADデータ
1個 150 160 190 ¥3,690 0営業日後以内

2. ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 1個

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】50 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】13 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07276184 519BPS-CR100 1個 100 400 142 ¥4,990 0営業日後以内
07276193 519BPS-CR125 1個 125 450 164 ¥5,990 0営業日後以内
07276202 519BPS-CR150 1個 150 500 187 ¥6,390 0営業日後以内
07276211 519BPS-CR200 1個 200 500 246 ¥8,790 0営業日後以内

3. 420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420G・自在車(イモノ一体車) 1個
レビュー:(2)

【特長】一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。 【形状】自在車 【型式】420G自在車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352143 420G-C25
CADデータ
1個 25 12 35  ¥119 0営業日後以内
07352152 420G-C32
CADデータ
1個 32 20 42 ¥189 0営業日後以内
07352161 420G-C38
CADデータ
1個 38 30 50 ¥299 0営業日後以内
07352177 420G-C50
CADデータ
1個 50 40 65 ¥489 0営業日後以内
07352186 420G-C65
CADデータ
1個 65 60 80 ¥889 0営業日後以内

4. 413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 1個

【特長】スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪 【取付方式】平付旋回 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08227353 413S-C65
CADデータ
1個 65 70 85 ¥999 0営業日後以内
08227362 413S-C75
CADデータ
1個 75 80 93 ¥1,190 0営業日後以内
08227371 413S-C100
CADデータ
1個 100 120 132 ¥2,590 0営業日後以内
08227387 413S-C125
CADデータ
1個 125 150 168 ¥3,490 0営業日後以内
08227396 413S-C150
CADデータ
1個 150 160 190 ¥3,990 0営業日後以内

5. 500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】50 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】13 【キャスタータイプ】重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07276105 500BPS-CR100 1個 100 400 142 ¥4,790 0営業日後以内
07276114 500BPS-CR125 1個 125 450 164 ¥5,990 0営業日後以内
07276123 500BPS-CR150 1個 150 500 187 ¥6,590 0営業日後以内
07276132 500BPS-CR200 1個 200 500 246 ¥8,490 0営業日後以内

6. ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 1個
レビュー:(1)

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター 1個

プレート式 自在車キャスター

8. ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。 【形状】自在車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. T型 低床式旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) T型 低床式旋回キャスター 1個
レビュー:(1)

【車輪径(Φmm)】50 【取付高(mm)】57 【シャフト径(Φmm)】10 【取付穴ピッチ(mm)】94/94 【取付穴径(mm)】8.5 【トッププレート(mm)】118/118 【偏心(mm)】12 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

10. 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) 1個

【形状】自在車S 【型式】415G自在車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,180 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) 1個

【形状】自在車S 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

12. TN型 防塵型低床式旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) TN型 防塵型低床式旋回キャスター 1個

【車輪径(Φmm)】50 【取付高(mm)】63 【シャフト径(Φmm)】10 【取付穴ピッチ(mm)】94/94 【取付穴径(mm)】8.5 【トッププレート(mm)】118/118 【偏心(mm)】13 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,713 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
ハンマーキャスター トータルロック付 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付

プレート式 自在車キャスター

14. 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥439 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. キャスター 220S・213S ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 220S・213S 1個

プレート式 自在車キャスター

16. 【ワケあり】ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別)   ¥5,768
0営業日後以内
岡本工機 【ワケあり】ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【寸法t(mm)】10 【車輪】ダクタイル ベアリング入 【最大荷重(N)】4903 【寸法H1(mm)】150 【取付穴径(Φmm)】14 【寸法H2(mm)】250 【偏心E(mm)】55 【寸法F1(mm)】154 【寸法F2(mm)】154 【ロック】なし 【軸径D(Φmm)】20 【寸法P1×P2(mm)】115×115 【最大荷重(daN)】490 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径A(Φmm)】200 【車輪取付幅B(mm)】60 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. プレスキャスター自在金具ブレーキ付 オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーエッチ工業 プレスキャスター自在金具ブレーキ付 1台

【特長】傾斜や振動がある場所などで止める場合に台車を固定できます。 【材質(車輪)】鋼板製 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

18. TH型 重荷重用低床式旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) TH型 重荷重用低床式旋回キャスター 1個

【荷重種別】重荷重

プレート式 自在車キャスター

19. キャスター 420F0S ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,880 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420F0S 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

20. 超重量用キャスター 900シリーズ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥36,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 超重量用キャスター 900シリーズ 1個

【特長】始動抵抗、ころがり抵抗が小さく、高荷重でも優れた回転性能を発揮する人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いテーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。フレーム部をリブ成形にし剛性を強化しました。 【材質(本体)】鋼 【車輪幅(mm)】76.2 【取付穴寸法(d×I)(mm)】13.7×28.2 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. 重量用キングピンレスキャスター スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥15,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 重量用キングピンレスキャスター 1個

【特長】車輪軸が旋回軸から従来のものより離れた構造のため、旋回性に優れています。(400シリーズと比べ旋回性が約30%向上)。プレートと本体を、キングピン*を使わない特殊な取付方法を用いているため、旋回性および強度に優れています。隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。硬化処理を施した鋼材を使用してるため、優れた剛性、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。優れた剛性、旋回性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組合わせて使用する場合には400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。) 【特性】耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. 400S 自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 400S 自在車(イモノ一体車輪) 1個

【特長】取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 【形状】自在車 【型式】400S自在車 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥3,790 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 ダクタイル鋳物キャスター 1個
レビュー:(1)

【特長】材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。 【形状】自在 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【ロック】なし 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,180 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419F0Sキャスター 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

25. キャスター 400FAS ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 400FAS 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

26. キャスター 220G・215G ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 220G・215G 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車コーナーキャスター

プレート式 自在車キャスター

27. 420F0S・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990
4営業日後以内
ハンマーキャスター 420F0S・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅(mm)】35 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】426S-C150 【取付座A×B(mm)】102×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80) 【偏芯E(mm)】41 【旋回半径(mm)】118

プレート式 自在車キャスター

28. 413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,690
4営業日後以内
ハンマーキャスター 413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】190 【車輪幅(mm)】35 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪No.】426S-C150 【取付座A×B(mm)】102×102 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80) 【偏芯E(mm)】41 【旋回半径(mm)】118

プレート式 自在車キャスター

29. 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪) 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】旋回ロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

30. 419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,390 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

31. Gシリーズ自在SP付イモノ車75mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター Gシリーズ自在SP付イモノ車75mm

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. Gシリーズ自在SP付イモノ車65mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター Gシリーズ自在SP付イモノ車65mm

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. Gシリーズ自在SP付イモノ車50mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター Gシリーズ自在SP付イモノ車50mm

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】イモノ一体車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. 【ワケあり】自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 【ワケあり】自在車(イモノ車)
レビュー:(1)

【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【形状】自在車 【型式】420S自在車 【材質(車輪)】イモノ一体車輪 【車輪幅(mm)】33 【取付方式】平付旋回 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付寸法X×Y(mm)】75×75 【取付座A×B(mm)】102×102 【車輪No.】426S-C125 【旋回半径(mm)】102 【ストッパー】なし 【取付高H(mm)】168 【偏芯E(mm)】38 【許容荷重(daN)】150 【車輪径D(Φmm)】125 【取付穴径P(Φmm)】11 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】75×75(80×80) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. 双輪キャスター T130・T150・T200 岡本工機

岡本工機 双輪キャスター T130・T150・T200

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【本体】鋳鉄 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

36. 超重量用ダンピングキャスター VSL8510-YU スガツネ(LAMP)

スガツネ(LAMP) 超重量用ダンピングキャスター VSL8510-YU

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】鋼 【車輪径(Φmm)】254 【取付高H(mm)】(無負荷)396.7、(負荷時)368.3 【車輪幅(mm)】127 【取付穴径(Φmm)】16.6 【耐荷重(N)】44590 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. 超重量用キャスター 5000シリーズ スガツネ(LAMP)

スガツネ(LAMP) 超重量用キャスター 5000シリーズ

【車輪幅(mm)】76.2 【取付穴径(Φmm)】13.5 【材質(本体)】鋼 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

38. 双輪超重量用キャスター 5200シリーズ スガツネ(LAMP)

スガツネ(LAMP) 双輪超重量用キャスター 5200シリーズ

【車輪幅(mm)】76.2 【取付穴径d(mm)】16.6 【材質(本体)】鋼 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

39. 鋳物キャスター BR 東正車輛

東正車輛 鋳物キャスター BR

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】鉄(B入り) 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H(mm)】168.5 【取付穴径d(mm)】11 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】280 【軸径(Φmm)】17 【金具幅B(mm)】52 【偏心E(mm)】40 【プレート寸法F1×F2(mm)】128×128 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】100×100 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【形状】自在 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります