プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

検索条件:
材質(車輪)MCナイロン

138件中 1件〜40件

並び替え:

1. J型 中荷重用旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥938 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) J型 中荷重用旋回キャスター 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) 取付高(mm) タイヤ幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46044686 UWAJ-75 1個 120 101 24 ¥2,290 8日
46044643 UWAJ-100 1個 180 144 29 ¥3,990 8日
46044652 UWAJ-130 1個 250 177 36 ¥6,790 8日
46044661 UWAJ-150 1個 300 198 40 ¥9,380 8日
46044677 UWAJ-200 1個 420 250 42 ¥16,800 8日

2. JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別)   ¥1,380 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター 1個

【形状】自在車W

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) 取付高(mm) タイヤ幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46042814 UWAJB-75 1個 120 101 24 ¥2,780 8日
46042771 UWAJB-100 1個 180 144 29 ¥4,680 8日
46042787 UWAJB-130 1個 250 177 36 ¥7,480 8日
46042796 UWAJB-150 1個 300 198 40 ¥9,990 8日
46042805 UWAJB-200 1個 420 250 42 ¥17,800 8日

3. JM型 重荷重用旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥3,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JM型 重荷重用旋回キャスター 1個
レビュー:(1)

【荷重種別】重荷重 【使用軸受】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 最大荷重(daN) 取付高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46043794 RRJM-100 1個 100 460 144 ¥4,990 1営業日後以内
46043803 RRJM-130 1個 130 500 177 ¥6,690 1営業日後以内
46043812 RRJM-150 1個 150 550 198 ¥7,590 1営業日後以内
46043821 RRJM-200 1個 200 660 250 ¥14,900 1営業日後以内
46043837 UWBJM-100 1個 100 460 144 ¥5,990 8日

4. JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥4,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター 1個

【荷重種別】重荷重 【軸受種類】鋼板製ベアリング入り 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) 取付高(mm) タイヤ幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46043487 RRJMB-100 1個 460 144 45 ¥6,490 1営業日後以内
46043496 RRJMB-130 1個 500 177 50 ¥8,590 1営業日後以内
46043505 RRJMB-150 1個 550 198 50 ¥9,490 1営業日後以内
46043514 RRJMB-200 1個 660 250 63 ¥15,900 1営業日後以内
46043523 UWBJMB-100 1個 460 144 29 ¥7,690 8日

5. 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 1個

【特長】工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) 車輪 最大荷重(N) 販売価格 出荷目安 数量
19822662 MCEJ100 1個 254.8 MCEナイロン 成型品 2550 ¥1,690 5営業日後以内
19822678 MCEJ50 1個 78.4 MCEナイロン 成型品 785 ¥569 5営業日後以内
19822687 MCEJ65 1個 107.8 MCEナイロン 成型品 1079 ¥759 5営業日後以内
19822696 MCEJ75 1個 166.6 MCEナイロン 成型品 1667 ¥1,090 5営業日後以内

6. 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 1個
レビュー:(1)

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター 1個

プレート式 自在車キャスター

9. 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,490 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ユーエイキャスター 超低床式重荷重用キャスター 1個
レビュー:(1)

【荷重種別】重荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

10. キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420YS・413YS 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

11. 小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥999 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
岡本工機 小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 1個

【特長】小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。 【荷重種別】重荷重 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. T型 低床式旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) T型 低床式旋回キャスター 1個
レビュー:(1)

【車輪径(Φmm)】50 【取付高(mm)】57 【シャフト径(Φmm)】10 【取付穴ピッチ(mm)】94/94 【取付穴径(mm)】8.5 【トッププレート(mm)】118/118 【偏心(mm)】12 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. JA型 ステンレス製旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥2,956 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JA型 ステンレス製旋回キャスター 1個

プレート式 自在車キャスター

14. 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 自在ストッパー付 MCナイロン車 1個

【仕様】車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付 【材質(車輪)】MCナイロン車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】ダブルストッパー 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

15. ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥2,890 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
岡本工機 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 1個

【特長】金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。 【ロック】回転ストッパー 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥3,638 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター 1個

プレート式 自在車キャスター

17. 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ

販売価格(税別) ¥3,790 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 1個

【特長】MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。 【仕様】プレート式、自在式 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】MCナイロン 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【形状】旋回式 【型式】415E自在車 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,180 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) 1個

【形状】自在車S 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

20. ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥2,290 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
岡本工機 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 1個

【特長】金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. 低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MC車輪 ブラック金具 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,290
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MC車輪 ブラック金具 1個

【トラスコ品番】112-9403 【軸径(Φmm)】8 【リム幅(mm)】15X2 【取付穴(mm)】9.5X16.5 【取付ピッチ(mm)】55×55〜65×65 【許容荷重(N)】2940 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】36 【偏心(mm)】18 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

22. 低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメート シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメート 1個

【トラスコ品番】112-9402 【軸径(Φmm)】6 【リム幅(mm)】27 【取付穴(mm)】6.2X13 【取付ピッチ(mm)】38×38〜48×48 【許容荷重(N)】1170 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】30 【偏心(mm)】15 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター

23. 重量用SUSキャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】79 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】250 【金具仕上】ステンレス 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】809-3550 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. TN型 防塵型低床式旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) TN型 防塵型低床式旋回キャスター 1個

【車輪径(Φmm)】50 【取付高(mm)】63 【シャフト径(Φmm)】10 【取付穴ピッチ(mm)】94/94 【取付穴径(mm)】8.5 【トッププレート(mm)】118/118 【偏心(mm)】13 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,713 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
ハンマーキャスター トータルロック付 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付

プレート式 自在車キャスター

26. 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥3,590 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 1個

【特長】大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】MCナイロン 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【材質(金具)】スチール 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 1個

【特長】最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【軸径(Φmm)】12 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【リム幅(mm)】40 【取付穴(mm)】11 【取付座(mm)】112×112 【取付ピッチ(mm)】85×85 【許容荷重(N)】9800 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【特性】耐摩耗性 【偏心(mm)】32 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 1個

【特長】最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【軸径(Φmm)】12 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【リム幅(mm)】40 【取付穴(mm)】11 【取付座(mm)】112×112 【取付ピッチ(mm)】85×85 【許容荷重(N)】9800 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【特性】耐摩耗性 【偏心(mm)】32 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. 低床重荷重用キャスター 自在式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用キャスター 自在式 1個
レビュー:(1)

【特長】耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃〜120℃まで使用可能です。 【仕様】プレート式、自在式、低床式 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】モノマーキャスティングナイロン 【ロック】なし 【特性】耐油性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

31. ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【金具仕上】オールステンレス 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M20×2.5 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター

32. ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) 1個

【取付方式】平付旋回 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. 自在 MCナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 自在 MCナイロン車 1個

【材質(車輪)】MCナイロン車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

34. 重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥5,590 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪) 1個

【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】MCナイロン(ベアリング入り) 【タイプ】重荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

35. ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。 【形状】旋回式 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

36. 420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420G・自在車(MCナイロン車) 1個

【特長】一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。 【形状】自在車 【型式】420G自在車 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

37. 420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E・自在車(MCナイロン車) 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 【形状】旋回式 【型式】420E自在車 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

38. 413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【形状】旋回式 【材質(車輪)】UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】11 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

39. 【ワケあり】Sシリーズ520タイプ自在SP付MCナイロンB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥5,992
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】Sシリーズ520タイプ自在SP付MCナイロンB車125mm 1個

【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【車輪】MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪径D(Φmm)】125 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

40. JK型 自在車(MCナイロン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
出荷目安:8日
ユーエイキャスター JK型 自在車(MCナイロン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【質量(g)】2704

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります