プレート式 自在車キャスター "ダクタイル" 【通販モノタロウ】プレート式キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。

33件中 1件〜33件

並び替え:

1. ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥1,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 1個
レビュー:(1)

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 車輪径A(Φmm) 取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
19817105 AMG-O50 1個 ゴム ベアリングなし 50 8 ¥1,390 4営業日後以内
19817114 AMG-O65 1個 ゴム ベアリングなし 65 8 ¥1,890 5営業日後以内
19817123 AMG-O75 1個 ゴム ベアリングなし 75 10 ¥1,890 4営業日後以内
19817132 AMG-O90 1個 ゴム ベアリングなし 90 12 ¥5,590 5営業日後以内
19817148 AMG-O100 1個 ゴム ベアリングなし 100 12 ¥2,890 4営業日後以内

2. ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格 ¥6,290 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【荷重種別】高荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 車輪径A(Φmm) 車輪幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19817726 EMG-O100-50 1個 ゴム車輪ベアリング入 100 50 ¥6,290 31日
19817735 EMG-O130-50 1個 ゴム車輪ベアリング入 130 50 ¥7,990 5営業日後以内
19817744 EMG-O130-65 1個 ゴム車輪ベアリング入 130 65 ¥8,990 5営業日後以内
19817753 EMG-O150-50 1個 ゴム車輪ベアリング入 150 50 ¥9,490 5営業日後以内
19817762 EMG-O150-65 1個 ゴム車輪ベアリング入 150 65 ¥10,900 5営業日後以内

3. ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

販売価格 ¥3,790 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 ダクタイル鋳物キャスター 1個
レビュー:(1)

【特長】材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【形状】自在 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06847994 100BR FA 1個 100 140 ¥3,790 17日
06743703 150BR FA 1個 150 195 ¥5,990 17日
06581766 100BR B 1個 ゴム(ベアリング入) 100 140 ¥4,590 17日
06581784 125BR B 1個 ゴム(ベアリング入) 125 168.5 ¥6,690 17日
06581802 150BR B 1個 ゴム(ベアリング入) 150 195 ¥6,990 17日

4. ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

販売価格 ¥4,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
イノアック ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】ログラン(ウレタン) 【ブレーキ】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
86888076 ND-75WJ 1個 75 113 32 ¥4,990 6営業日後以内
86888085 ND-100WJ 1個 100 140 32 ¥6,990 6営業日後以内
86888094 ND-130WJ 1個 130 170 40 ¥9,890 6営業日後以内
86888103 ND-150WJ 1個 150 195 40 ¥11,900 6営業日後以内
86888112 ND-180WJ 1個 180 225 45 ¥13,900 6営業日後以内

5. 【ワケあり】ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

販売価格   ¥5,768
0営業日後以内
岡本工機 【ワケあり】ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【寸法t(mm)】10 【車輪】ダクタイル ベアリング入 【最大荷重(N)】4903 【寸法H1(mm)】150 【取付穴径(Φmm)】14 【寸法H2(mm)】250 【偏心E(mm)】55 【寸法F1(mm)】154 【寸法F2(mm)】154 【ロック】なし 【軸径D(Φmm)】20 【寸法P1×P2(mm)】115×115 【最大荷重(daN)】490 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径A(Φmm)】200 【車輪取付幅B(mm)】60 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
79453894 DMG-O200 1個  ¥5,768 0営業日後以内

6. 京町 ダクタイル金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格 ¥39,900
出荷目安:11日
京町産業車輌 京町 ダクタイル金具付ウレタン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【適合車輪径(Φmm)】300 【取付高H(mm)】367 【車輪幅(mm)】65 【取付穴径a(mm)】14 【ブレーキ】なし 【許容荷重(kg)】1000 【取付ピッチP(mm)】175×65 【取付座L×S(mm)】218×107 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

7. ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格 ¥4,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 1個

【特長】鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。 【仕様】固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【ブレーキ】なし 【特性】静音、耐油性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

8. ダクタイル製自在金具付ウレタン車輪300MM 京町産業車輌

販売価格 ¥28,900
出荷目安:11日
京町産業車輌 ダクタイル製自在金具付ウレタン車輪300MM 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【適合車輪径(Φmm)】300 【取付高H(mm)】369 【取付穴径a(mm)】14 【ブレーキ】なし 【許容荷重(kg)】830 【取付ピッチP(mm)】145×145 【取付座L×S(mm)】190×190 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

9. 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)自在式 カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

販売価格 ¥13,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)自在式 1個

【特長】ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。 【仕様】プレート式、自在式 【荷重種別】重荷重 【車輪幅(mm)】46 【取付座A×B(mm)】150×110 【取付穴径P(mm)】13 【取付ピッチX×Y(mm)】121×59 【特性】静音、耐食性、耐衝撃性

プレート式 自在車キャスター

10. 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ

販売価格 ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) 1個
レビュー:(1)

【特長】FCDダクタイル製金具【用途】重荷重用 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】ゴム 【ロック】なし 【型式】HB-g型自在車 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

11. 鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 岡本工機

販売価格 ¥1,190 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 1個

【特長】工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】回転ストッパー 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

12. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥45,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪幅(mm)】76 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

13. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥39,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

14. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌

販売価格 ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 1個
レビュー:(1)

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】鉄(B)入 【ロック】なし 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

15. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥97,900
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高H(mm)】355 【車輪幅(mm)】102 【取付穴径P(mm)】18 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】1500 【許容荷重(N)】15000 【金具高さH(mm)】205 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】183×90 【取付座厚さt(mm)】14 【取付座A×B(mm)】220×155 【質量(kg)】22.4 【トラスコ品番】305-3270 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

16. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥119,000
3営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高H(mm)】355 【車輪幅(mm)】102 【取付穴径P(mm)】16 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】1500 【許容荷重(N)】15000 【金具高さH(mm)】205 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】167×167 【取付座厚さt(mm)】16 【取付座A×B(mm)】205×205 【質量(kg)】27.6 【トラスコ品番】305-3229 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

17. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥87,900
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】250 【取付高H(mm)】315 【車輪幅(mm)】89 【取付穴径P(mm)】15 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】1250 【許容荷重(N)】12500 【金具高さH(mm)】190 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】155×155 【取付座厚さt(mm)】14 【取付座A×B(mm)】200×200 【質量(kg)】20.1 【トラスコ品番】305-3211 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

18. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥86,900
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高H(mm)】355 【車輪幅(mm)】102 【取付穴径P(mm)】16 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】900 【許容荷重(N)】9000 【金具高さH(mm)】205 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】167×167 【取付座厚さt(mm)】16 【取付座A×B(mm)】205×205 【質量(kg)】23.9 【トラスコ品番】305-3121 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

19. 鋳物キャスター 東正車輛

販売価格 ¥11,900 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】200 【取付高H(mm)】250 【取付穴径d(mm)】14 【ロック】なし 【軸径(Φmm)】20 【金具幅B(mm)】60 【偏心E(mm)】50 【プレート寸法F1×F2(mm)】156×156 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】120×120 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【形状】自在 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

20. 鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR 東正車輛

販売価格 ¥16,900 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【取付穴径d(mm)】14 【ロック】なし 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【形状】自在 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

21. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌

販売価格 ¥2,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:66日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 1個
レビュー:(2)

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】ゴム(B)入 【ロック】なし 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

22. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格 ¥8,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 1個

【特長】旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入) 【ロック】なし 【金具】ダクタイル製自由金具 【形状】自在車 【特性】静音、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

23. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格 ¥8,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 1個

【特長】旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】エムシーナイロン車輪(ベアリング無し) 【ロック】なし 【金具】ダクタイル製自由金具 【形状】自在車 【特性】静音、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

24. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格 ¥6,690
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 1個

【特長】旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】イモノ製鉄車輪(ボールベアリング入) 【ロック】なし 【金具】ダクタイル製自由金具 【形状】自在車 【特性】静音、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

25. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) 東北車輌

販売価格 ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:101日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) 1個

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】ウレタン(B)入 【ロック】なし 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

26. ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

販売価格 ¥8,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 1個

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】ウレタン 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

27. ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 東北車輌

販売価格 ¥28,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 1個

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】ゴム 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

28. ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

販売価格 ¥6,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 1個
レビュー:(1)

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】ゴム 【ロック】なし 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

29. 鋳物キャスター BR 東正車輛

東正車輛 鋳物キャスター BR

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】鉄(B入り) 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H(mm)】168.5 【取付穴径d(mm)】11 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】280 【軸径(Φmm)】17 【金具幅B(mm)】52 【偏心E(mm)】40 【プレート寸法F1×F2(mm)】128×128 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】100×100 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【形状】自在 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

30. 双輪キャスター T130・T150・T200 岡本工機

岡本工機 双輪キャスター T130・T150・T200

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【本体】鋳鉄 【車輪タイプ】双輪

プレート式 自在車キャスター

31. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車

【特長】旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】イモノ製ホイルジエンゴム車輪(ボールベアリング入) 【ロック】なし 【金具】ダクタイル製自由金具 【形状】自在車 【特性】静音、耐水性、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

32. 【ワケあり】ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) 東北車輌

東北車輌 【ワケあり】ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【材質】ウレタン(B)入 【形状】自在車 【許容荷重(kg)】490 【質量(g)】6550 【取付高H(mm)】250 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】120×120 【取付穴径d(mm)】14 【金具幅B(mm)】60 【軸径A(mm)】20 【偏芯E(mm)】50 【ロック】なし 【車輪径D(Φmm)】200 【プレート寸法L1×L2(mm)】156×156 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

33. ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 東北車輌

東北車輌 ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】ウレタン 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります