六角ボルト :「m8 長ねじ」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(1)
M6(1)
M8(6)
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
種別全ねじ
頭部形状六角
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質軟鋼線材(SWCH)
タイプ全ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
JIS規格JIS B1180
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。