検索条件:
材質 表面処理3価クロメート

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. ハードロックナット TRUSCO

販売価格(税別) ¥789 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO ハードロックナット 1パック(7個)ほか

【特長】ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。【用途】微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 【材質】SS400相当材 【表面処理】三価クロメートメッキ仕上げ

ハードロックナット H-1・リム付
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び ねじピッチ 寸法m(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39445454 B759-0006 1パック(15個) M6 1 8.3 ¥789 0営業日後以内
39445463 B759-0008 1パック(11個) M8 1.25 11.0 ¥789 0営業日後以内
39445411 B759-0010 1パック(7個) M10 1.5 13.5 ¥789 0営業日後以内
39445427 B759-0012 1パック(5個) M12 1.75 17.0 ¥789 0営業日後以内
39445436 B759-0016 1パック(3個) M16 2 22.5 ¥789 0営業日後以内

2. ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート) ハードロック工業

販売価格(税別) ¥619
ハードロック工業 ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート) 1パック(14セット)
レビュー:(1)

【特長】くり返し使用は何十回でも可能。 【材質】鉄 【材質/仕上】鉄/三価クロメート 【寸法H(mm)】6.5 【寸法S(mm)】1.25 【表面処理】三価クロメート 【寸法B(mm)】13 【寸法H1(mm)】6.5 【寸法h(mm)】約4.5

ハードロックナット H-1・リム付
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法 ねじピッチ 販売価格 出荷目安 数量
88195694 HLN8 1パック(14セット) M8 1.25 ¥619 0営業日後以内

3. NEWロックナット 三価 エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥499 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー NEWロックナット 三価 1パック(10個)

【特長】凹型ナットを締め込むことにより、偏心座金がボルトに食い込んでいきます。 偏心座金のテーパー部に押し上げられて傾斜し、「くさび効果」が発現します。 その結果、片側ではナットとボルトが密着して「ゆるみ止め効果」が発生します。 一方では凹型ナットのネジ山とボルトのネジ山上部との接触面を増やすことで、ゆるみ止め効果は更に増幅されます。 【材質】座金:SAE1060相当、ナット:SWCH10R相当 【表面処理】三価クロメート 【ねじ山種類】メートル並目

ハードロックナット H-1・リム付
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び ねじピッチ 座金外径×厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
22566547 M8 1パック(10個) M8 1.25 17×1.2 ¥499 4営業日後以内
22566556 M10 1パック(10個) M10 1.5 21×1.4 ¥769 4営業日後以内
22566565 M12 1パック(10個) M12 1.75 24×1.5 ¥1,290 4営業日後以内
22566574 M16 1パック(10個) M16 2 30×2.0 ¥2,190 4営業日後以内
22566583 M20 1パック(10個) M20 2.5 37×2.5 ¥3,590 4営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『ハードロックナット』には他にこんなカテゴリがあります