プラグ ツバ付 :「六角プラグ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)
1袋入数(個)1
高油圧仕様のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)
ねじピッチ1.5
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)5
1袋入数(個)1
寸法B(mm)6
寸法D1(mm)17
ねじ規格細目
寸法M(mm)M12
最高使用温度(℃)180
許容圧力(MPa)40
許容締付トルク(N・m)20
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
プラグ・キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。