アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(10本)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(10本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。 ドリル径(Φmm)8 材質樹脂
1箱(15本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
509 税込560
当日出荷


1パック(20個)ほか
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm)6 下穴径(Φmm)6 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上ステンレス 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。 材質樹脂 適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
1箱(80本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 適合ねじM4×25 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
549 税込604
当日出荷

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1箱(10本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 材質 表面処理高耐食メッキ 頭部形状トラス 仕上ラスパート 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径W3/8 外径(Φmm)12.0 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)30 種別インチねじ 材質ステンレス 最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300) 最大比例荷重kN(kgf)9.3(950) ねじ山種類ウィット
1袋(10本)
2,690 税込2,959
当日出荷

1箱(50個)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上 材質亜鉛ダイカスト 表面処理電気亜鉛メッキ 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
1パック(12本)
599 税込659
当日出荷

1箱(100個)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)
6,790 税込7,469
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(20本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
3,590 税込3,949
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1個)
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)9~64 材質 表面処理三価クロメート
1箱(25個)ほか
8,890 税込9,779
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷

1箱(50個)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)28 下穴径(Φmm)4 下穴深さL(mm)38 材質 表面処理高耐食メッキ 頭部形状 仕上ラスパート 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック 最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
1パック(20本)
259 税込285
当日出荷

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上 材質亜鉛ダイカスト 表面処理電気亜鉛メッキ 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
1箱(12本)
549 税込604
当日出荷

取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(20本)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM330ML 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
8,990 税込9,889
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります