グリップアンカー 全長(mm):30 材質:鉄 表面処理:クロメート 【通販モノタロウ】アンカーボルト:ねじ・ボルト・釘・ビス/素材

グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。

検索条件:
全長(mm)30 材質 表面処理クロメート

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

販売価格 ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユニカ ルーティカットアンカー CAタイプ 1箱(50個)ほか
レビュー:(1)

【特長】最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。【用途】空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 【材質】鉄 【表面処理】クロメート

グリップアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42900374 6CA 1箱(200個) M6 10.5 30 ¥9,990 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ