グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。

検索条件:
材質 ねじ長さ(mm)24 表面処理クロメート

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユニカ ルーティカットアンカー CAタイプ 1箱(50個)ほか
レビュー:(1)

【特長】最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。【用途】空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 【材質】鉄 【表面処理】クロメート

グリップアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42900417 16CA 1箱(25個) M16 21.5 60 ¥2,990 0営業日後以内
42900356 58CA 1箱(25個) W5/8 21.5 60 ¥2,990 1営業日後以内
39448211 16CA 1箱(25本) M16 21.5 60 ¥4,266 取扱終了
42900295 16CA 1箱(25個) M16 21.5 60 ¥2,990 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ