グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。

検索条件:
材質 表面処理ユニクロ

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

販売価格(税別) ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユニカ ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(4)

【特長】接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。【用途】電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 【材質】スチール 【表面処理】ユニクロ

グリップアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10040667 UC-3030B 1箱(100本) W3/8 12.0 30 ¥1,990 0営業日後以内
38622525 UC-2530 1箱(100本) W5/16 10.0 30 ¥1,990 0営業日後以内
38622534 UC-3040 1箱(50本) W3/8 12.0 40 ¥859 0営業日後以内
38622543 UC-4050 1箱(50本) W1/2 16.0 50 ¥1,990 0営業日後以内
10437926 UC-3030 1箱(100本) W3/8     ¥1,750 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ