グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。

検索条件:

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 グリップアンカー(スチール製)(パック品) 1パック(10本)ほか
レビュー:(14)

【特長】仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 【材質】鉄 【表面処理】三価クロメート

グリップアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75960595 M6 1パック(10本) M6 10.5 30 ¥569 0営業日後以内
75960604 M8 1パック(10本) M8 12.0 35 ¥489 0営業日後以内
75960613 M10 1パック(10本) M10 14.0 40 ¥459 0営業日後以内
75960622 M12 1パック(10本) M12 17.3 50 ¥899 0営業日後以内
75960631 M16 1パック(5本) M16 21.5 60 ¥899 0営業日後以内

2. グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー(スチール製) 1箱(100本)ほか
レビュー:(1)

【特長】仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 【種別】ミリねじ 【材質】スチール製

グリップアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02276565 GA-8M 1箱(100本) M8 12 35 ¥3,490 0営業日後以内
02276495 GA-10M 1箱(100本) M10 14 40 ¥2,990 0営業日後以内
02276504 GA-12M 1箱(50本) M12 17.3 50 ¥3,090 0営業日後以内
02276513 GA-16M 1箱(25本) M16 21.5 60 ¥3,990 0営業日後以内
40382011 GA-6M 1箱(100本) M6 10.5 30 ¥3,990 0営業日後以内

3. ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユニカ ルーティカットアンカー CAタイプ 1箱(50個)ほか
レビュー:(1)

【特長】最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。【用途】空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 【材質】鉄 【表面処理】クロメート

グリップアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42900374 6CA 1箱(200個) M6 10.5 30 ¥9,990 1営業日後以内
42900383 8CA 1箱(150個) M8 12.0 35 ¥3,990 2営業日後以内
42900392 10CA 1箱(100個) M10 14.0 40 ¥2,990 0営業日後以内
42900286 12CA 1箱(50個) M12 17.5 50 ¥2,990 0営業日後以内
42900401 12CA 1箱(50個) M12 17.5 50 ¥2,990 1営業日後以内

4. グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー(スチール製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(3)

【特長】仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 【種別】インチねじ 【材質】スチール製 【表面処理】三価クロメート処理

グリップアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02276522 GA-25 1箱(100本) W5/16 12.0 35 ¥2,490 0営業日後以内
02276531 GA-30 1箱(100本) W3/8 14.0 40 ¥2,590 0営業日後以内
02276547 GA-40 1箱(50本) W1/2 17.3 50 ¥2,290 0営業日後以内
06951506 GA-50 1箱(25本) W5/8 21.5 60 ¥3,990 0営業日後以内
40382036 GA-30S 1箱(100本) W3/8 14 30 ¥4,490 4営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ