アジャストアンカーとは、コンクリートの中に打ち込み、ボルトなどを留めることができるようにするための部品です。アジャストアンカーは、不陸面でのボルトレベルの調整を簡単にできるようにしてくれます。標準の埋め込み深さのラインが一目見てわかるのが特徴。コンクリートの他にも、断熱下地工事や外壁材などの取り付けに使用されているのが一般的です。アジャストアンカーの材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトなどがあります。

検索条件:
材質 ドリル径(Φmm)10 表面処理3価ホワイト

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥10,900
1営業日後以内
サンコーテクノ アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 1箱(100個)

【材質】鉄【表面処理】3価ホワイト【最大引張荷重kN(kgf)】10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)

アジャストアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び外径D(Φmm)全長L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42894966 AG-6×60 1箱(100個) M6 9.5 60 ¥10,900 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ