フィルター・濾紙とは、塗料を濾すためのフィルターと紙です。塗料のごみや不純物をとりのぞくために使います。フィルターのサイズには、スプレーガンの容器に直接乗せることのできる小さいものから、石油缶にちょうど良い大きなものまであるので、用途に応じて選択が可能。塗料の粘度に合わせて、メッシュの目の粗さを選ぶこともできます。素材も紙とナイロンを用いた使い捨てのものから、プラスチックやステンレス製の再利用可能なものまであるのが特徴。濾紙は必要な大きさに切って利用できるので、少ない塗料を濾すときに便利です。
「メッシュ」から絞り込む
ブルドックストレーナー大塚刷毛製造(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。材質(本体)紙寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
三角フィルターヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応底寸法(mm)50
ナイロンメッシュシート 10枚入り日本特殊織物(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
ふるい&とうし(特注サイズ)ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)262×90幅(mm)262高さ(mm)90底面サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポフィルターヨトリヤマ(世取山)(9件のレビュー)当日出荷
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3