フィルター・濾紙とは、塗料を濾すためのフィルターと紙です。塗料のごみや不純物をとりのぞくために使います。フィルターのサイズには、スプレーガンの容器に直接乗せることのできる小さいものから、石油缶にちょうど良い大きなものまであるので、用途に応じて選択が可能。塗料の粘度に合わせて、メッシュの目の粗さを選ぶこともできます。素材も紙とナイロンを用いた使い捨てのものから、プラスチックやステンレス製の再利用可能なものまであるのが特徴。濾紙は必要な大きさに切って利用できるので、少ない塗料を濾すときに便利です。
「メッシュ」から絞り込む
三角フィルターヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応底寸法(mm)50
ナイロンメッシュシート 10枚入り日本特殊織物(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
ふるい&とうし(特注サイズ)ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)262×90幅(mm)262高さ(mm)90底面サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3