アジャスターボルトには、鉄やステンレス、スチール、亜鉛メッキ、クロメートメッキのものがあります。素材やデザインによって、受け皿の対荷重が異なるため、注意が必要です。工作機械やコンベアー、作業台、制御盤などに使用されています。カバーがついたタイプは、滑りにくく、衝撃にも強いというメリットや、床に傷をつけにくいというのが特徴です。六角ナットを圧入したタイプや、ローレット加工が底部に施されたタイプなどがあります。大量に使う場合には、リーズナブルな標準受け皿タイプが人気です。

検索条件:

14件中 1件〜14件

並び替え:

1. アジャスターボルト(ステンレス・樹脂無) モノタロウ

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ アジャスターボルト(ステンレス・樹脂無) 1本
レビュー:(3)

【特長】一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。【用途】各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 【材質】SUS304 【耐荷重N(kgf)】5883(600) 【表面処理】無

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ボルト径 ねじピッチ(mm) ボルト長さL(mm) 販売価格 出荷目安 数量
70823576 S-MA12×100 1本 M12 1.75 100 ¥479 0営業日後以内
70823585 S-MA12×120 1本 M12 1.75 120 ¥499 0営業日後以内
70823594 S-MA12×150 1本 M12 1.75 150 ¥579 0営業日後以内
70823603 S-MA16×100 1本 M16 2 100 ¥859 0営業日後以内
70823612 S-MA16×130 1本 M16 2 130 ¥959 0営業日後以内

2. アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) 1個

【特長】カバーはステンレス鋼製で耐食性に優れています。ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。【用途】工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 【材質/仕上】(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ねじピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09379063 ADWHS40-8-60 1個 M8 60 1.25 ¥749 0営業日後以内
09379072 ADWHS40-10-50 1個 M10 50 1.5 ¥799 0営業日後以内
09379081 ADWHS50-12-70 1個 M12 70 1.75 ¥1,190 0営業日後以内
09379133 ADWHS60-16-100 1個 M16 100 2 ¥2,190 0営業日後以内
09379142 ADWHS60-16-130 1個 M16 130 2 ¥2,390 0営業日後以内

3. D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ダイワアドテック D-A/D-B 標準受皿タイプ 1個

【特長】ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。 【耐荷重(N)】4903

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじ径 寸法L1(mm) ねじピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46111116 D-A-16-100SUS 1個 M16 100 2.0 ¥1,490 1営業日後以内
46111134 D-A-16-130SUS 1個 M16 130 2.0 ¥1,490 1営業日後以内
46111152 D-A-16-150SUS 1個 M16 150 2.0 ¥1,690 1営業日後以内
46111177 D-A-16-180SUS 1個 M16 180 2.0 ¥1,890 1営業日後以内
46111195 D-A-16-200SUS 1個 M16 200 2.0 ¥2,290 1営業日後以内

4. アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 ) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 ) 1個

【特長】オールステンレス鋼製ですので耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用などに最適です。スパナでも高さ調整ができます。【用途】理化学関係・医療関係など

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじ寸法 ねじ長さ(mm) 耐荷重N(kgf) 販売価格 出荷目安 数量
09379553 MKPLS-32-10-80 1個 M10×1.50 80 1960(200) ¥1,190 0営業日後以内
09379562 MKPLS-40-12-80 1個 M12×1.75 80 2940(300) ¥1,290 0営業日後以内
09379571 MKPLS-50-12-80 1個 M12×1.75 80 3332(340) ¥1,590 0営業日後以内
09379587 MKPLS-50-16-78 1個 M16×2.00 78.5 3136(320) ¥2,390 1営業日後以内
09379596 MKRLS-32-10-80 1個 M10×1.50 80 784(80) ¥1,090 3営業日後以内

5. アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,097 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) 1個

【特長】最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。【用途】工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 【仕様】ISO14001認証取得工場製 【材質/仕上】ステンレス(SUS304)

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじ寸法 ねじ長さ(mm) 許容荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
08301194 SUS-NB12X100 1個 M12×1.75 100 600 ¥1,097 0営業日後以内
08301151 SUS-NB12X120 1個 M12×1.75 120 600 ¥1,174 0営業日後以内
08301167 SUS-NB12X150 1個 M12×1.75 150 600 ¥1,286 0営業日後以内
08301352 SUS-NA16X100 1個 M16×2.00 100 600 ¥1,980 0営業日後以内
08301212 SUS-NA16X130 1個 M16×2.00 130 600 ¥2,194 0営業日後以内

6. アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大阪魂 アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) 1個
レビュー:(28)

【特長】耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。 【種別】樹脂無しアジャスター 【材質】ステンレス

アジャスターボルト

7. アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,466 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製 1個

【材質】ステンレス(SUS304) 【推奨取付ボルト】M12 【台座径(Φmm)】75

アジャスターボルト

8. アジャスターフット TM286SUS 栃木屋

販売価格(税別) ¥8,490 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
栃木屋 アジャスターフット TM286SUS 1個

【特長】ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。【用途】OA機械・自動販売機・工作機械・その他 【材質】アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304

アジャスターボルト

9. 傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,690 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地) 1箱(1本)

【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

アジャスターボルト

10. アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥999 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) 1箱(1本)

【ねじの呼び】M12 【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

アジャスターボルト

11. アジャストボルト(径小(D=60(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,590 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト(径小(D=60(ステンレス/生地) 1箱(1本)

【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

アジャスターボルト

12. アジャストボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥359,000
出荷目安:15日
大阪魂 アジャストボルト(ステンレス)(小箱) 1箱(1200個)

【材質】ステンレス 【寸法H(mm)】7 【寸法S(mm)】8 【寸法K(mm)】3.5

アジャスターボルト

13. アジャストボルト 径大(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥9,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト 径大(ステンレス) 1個

【材質】ステンレス

アジャスターボルト

14. アジャスターフット TM287SUS 栃木屋

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
栃木屋 アジャスターフット TM287SUS 1個

【特長】食品用機械・薬品用機械等、底面のホコリを嫌う場所でのご使用に適したアジャスターフットです。 フット底面のフタやフット上部とアジャスタボルト間用のゴムカバーにより、溜まりやすいホコリの侵入を防ぎます。【用途】食品用機械・薬品用機械・OA機器・自動販売機・工作機械・その他

アジャスターボルト

戻る ページ: 1 次へ