アジャスターボルト 材質:鉄 【通販モノタロウ】アジャスターボルト:ねじ・ボルト・釘・ビス/素材

アジャスターボルトには、鉄やステンレス、スチール、亜鉛メッキ、クロメートメッキのものがあります。素材やデザインによって、受け皿の対荷重が異なるため、注意が必要です。工作機械やコンベアー、作業台、制御盤などに使用されています。カバーがついたタイプは、滑りにくく、衝撃にも強いというメリットや、床に傷をつけにくいというのが特徴です。六角ナットを圧入したタイプや、ローレット加工が底部に施されたタイプなどがあります。大量に使う場合には、リーズナブルな標準受け皿タイプが人気です。

検索条件:
材質

22件中 1件〜22件

並び替え:

1. アジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂なし) 大阪魂

販売価格   ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 アジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂なし) 1個
レビュー:(33)

【種別】樹脂無しアジャスター 【材質】鉄 【表面処理】ユニクロメッキ

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ボルト径 ボルト長さL(mm) 耐荷重N(kgf) 販売価格 出荷目安 数量
02040421 KA16×100 1個 M16 100 4903(500)参考値 ¥219 0営業日後以内
02040446 KA16×180 1個 M16 180 4903(500)参考値 ¥299 0営業日後以内
02040455 KA20×100 1個 M20 100 4903(500)参考値  ¥259 0営業日後以内
02040464 KA20×130 1個 M20 130 4903(500)参考値  ¥379 0営業日後以内
02040473 KA20×180 1個 M20 180 4903(500)参考値 ¥469 0営業日後以内

2. アジャスターボルト(ユニクロ・樹脂無) モノタロウ

販売価格 ¥179 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ アジャスターボルト(ユニクロ・樹脂無) 1本

【特長】一般的なアジャスターボルトです。【用途】各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 【材質】鉄 【表面処理】ユニクロメッキ 【耐荷重N(kgf)】4903.3(500) 【危険物の種別】非危険物

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 質量(g) ねじピッチ(mm) ボルト径 販売価格 出荷目安 数量
70823463 MA12×100 1本 166 1.75 M12 ¥179 0営業日後以内
70823472 MA12×120 1本 180 1.75 M12 ¥189 0営業日後以内
70823488 MA12×150 1本 201 1.75 M12 ¥209 0営業日後以内
70823497 MA16×100 1本 317 2 M16 ¥219 0営業日後以内
70823506 MA16×130 1本 356 2 M16 ¥239 0営業日後以内

3. アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCO

販売価格 ¥274 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) 1個

【特長】最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。【用途】工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 【材質/仕上】ねじ・台座:スチール 【台座径(Φmm)】37

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじ寸法 ボルト長さL(mm) 許容荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
08301587 NF8X50 1個 M8×1.25 50 400 ¥274 0営業日後以内
08301605 NF8X100 1個 M8×1.25 100 400 ¥326 0営業日後以内
08301571 NF10X50 1個 M10×1.50 50 400 ¥343 0営業日後以内
08301596 NF10X100 1個 M10×1.50 100 400 ¥360 0営業日後以内

4. アジャスター AD-501 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥85 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) アジャスター AD-501 1個
レビュー:(5)

【特長】アジャスターベースと組み合わせることにより、さまざまな場所に取り付けが可能です。 【材質/仕上】鋼/有色クロメート処理

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじ径(mm) 高さH(mm) 耐荷重N(kgf) 販売価格 出荷目安 数量
09379937 AD-501-30G 1個 M10×1.5 30 1372(140) ¥180 3営業日後以内
09379946 AD-501-60G 1個 M10×1.5 60 1372(140) ¥184 0営業日後以内
09379955 AD-501-90G 1個 M10×1.5 90 1372(140) ¥217 0営業日後以内
09379964 AD-501-120G 1個 M10×1.5 120 1372(140) ¥275 0営業日後以内
09379973 AD-501-30E 1個 M8×1.25 30 980(100) ¥85 0営業日後以内

5. アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCO

販売価格 ¥334 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) 1個
レビュー:(3)

【特長】最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。【用途】工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 【材質/仕上】スチール

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじ径 ボルト長さL(mm) 耐荷重N(kgf) 販売価格 出荷目安 数量
08301036 NB12X100 1個 M12 100 4903(500) ¥334 0営業日後以内
08301002 NB12X120 1個 M12 120 4903(500) ¥351 0営業日後以内
08301011 NB12X150 1個 M12 150 4903(500) ¥471 0営業日後以内
08301027 NA16X100 1個 M16 100 4903(500) ¥514 0営業日後以内
08300932 NA16X130 1個 M16 130 4903(500) ¥591 0営業日後以内

6. アジャスター AD-502 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥127 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) アジャスター AD-502 1個
レビュー:(3)

【特長】アジャスターベースと組み合わせることにより、さまざまな場所に取り付けが可能です。 【質量(g)】30

アジャスターボルト

7. アジャスター TN型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) アジャスター TN型 1個
レビュー:(3)

【材質/仕上】鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)

アジャスターボルト

8. アジャストボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂

販売価格 ¥229 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト(鉄/3価ホワイト) 1個ほか
レビュー:(2)

【材質】鉄 【表面処理】3価ホワイト

アジャスターボルト

9. D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

販売価格 ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ダイワアドテック D-A/D-B 標準受皿タイプ 1個

【特長】ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。 【耐荷重(N)】4903

アジャスターボルト

10. アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋

販売価格 ¥459 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
栃木屋 アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 1個

【特長】フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。【用途】OA機器・自動販売機・工作機械・その他 【材質】(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC 【表面処理】三価クロメート

アジャスターボルト

11. アジャストボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂

販売価格 ¥229 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト(鉄/ユニクロ) 1個

【材質】鉄 【表面処理】ユニクロ

アジャスターボルト

12. アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋

販売価格 ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
栃木屋 アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 1個

【特長】受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。【用途】OA機器・自動販売機・工作機械・その他 【材質】(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH 【表面処理】三価クロメート

アジャスターボルト

13. アジャストボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格 ¥319 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(2個)ほか

【材質】鉄 【寸法H(mm)】7 【寸法S(mm)】8 【表面処理】ユニクロ 【寸法K(mm)】3.5 【寸法A(Φmm)】30

アジャスターボルト

14. アジャスター ADC型(クロメートメッキ) スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥839 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) アジャスター ADC型(クロメートメッキ) 1個

【特長】取り付けに便利な十字穴付です。 【材質】鋼 【材質(本体)】鋼 【表面処理】光沢クロメート 【仕上】本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理

アジャスターボルト

15. フレキシブルレベラー(鉄/3価ホワイト) 大阪魂

販売価格 ¥979 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 フレキシブルレベラー(鉄/3価ホワイト) 1個

【材質】鉄 【表面処理】3価ホワイト

アジャスターボルト

16. レベリングボルト スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥559 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) レベリングボルト 1個

【特長】ボルト先端にマイナスみぞ、底部には六角穴があり、取付けや調節に、マイナスドライバーや六角レンチを使用して回すことができます。【用途】工作機械・自動販売機用。 【材質/仕上】鋼/黒亜鉛めっき

アジャスターボルト

17. 傾斜アジャストボルト(標準(鉄/ユニクロ) 大阪魂

販売価格 ¥669 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 傾斜アジャストボルト(標準(鉄/ユニクロ) 1箱(1本)

【材質】鉄(または標準) 【表面処理】ユニクロ

アジャスターボルト

18. アジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

販売価格 ¥329 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト) 1箱(1本)

【材質】鉄(または標準) 【表面処理】三価ホワイト 【ねじの呼び】M12

アジャスターボルト

19. アジャストボルトPVCコーティング(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格 ¥41,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルトPVCコーティング(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(35個)ほか

【材質】鉄 【表面処理】ユニクロ

アジャスターボルト

20. アジャストボルトPVCコーティング(鉄/ユニクロ) 大阪魂

販売価格 ¥619 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルトPVCコーティング(鉄/ユニクロ) 1個

【材質】鉄 【表面処理】ユニクロ

アジャスターボルト

21. アジャストボルト 径大(鉄/ユニクロ) 大阪魂

販売価格 ¥2,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト 径大(鉄/ユニクロ) 1個

【材質】鉄 【表面処理】ユニクロ

アジャスターボルト

22. アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし) ダイワアドテック

ダイワアドテック アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし)

【特長】標準受皿タイプのゴムなしタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°〜4°)【用途】コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 【種別】ゴム無しアジャスター 【材質】ボルト・ナット/SS400相当受皿/SS圧延鋼板(2t) 【表面処理】三価クロメート

アジャスターボルト

戻る ページ: 1 次へ