アジャスターボルトには、鉄やステンレス、スチール、亜鉛メッキ、クロメートメッキのものがあります。素材やデザインによって、受け皿の対荷重が異なるため、注意が必要です。工作機械やコンベアー、作業台、制御盤などに使用されています。カバーがついたタイプは、滑りにくく、衝撃にも強いというメリットや、床に傷をつけにくいというのが特徴です。六角ナットを圧入したタイプや、ローレット加工が底部に施されたタイプなどがあります。大量に使う場合には、リーズナブルな標準受け皿タイプが人気です。

検索条件:
材質 表面処理3価クロメート

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ダイワアドテック D-A/D-B 標準受皿タイプ 1個

【特長】ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。 【耐荷重(N)】4903

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじ径 寸法L1(mm) ねじピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46111091 D-A-14-130 1個 M14 130 2.0 ¥429 0営業日後以内
46111107 D-A-16-100 1個 M16 100 2.0 ¥409 1営業日後以内
46111125 D-A-16-130 1個 M16 130 2.0 ¥429 1営業日後以内
46111143 D-A-16-150 1個 M16 150 2.0 ¥449 1営業日後以内
46111161 D-A-16-180 1個 M16 180 2.0 ¥479 0営業日後以内

2. アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
栃木屋 アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 1個

【特長】受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。【用途】OA機器・自動販売機・工作機械・その他 【材質】(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH 【表面処理】三価クロメート

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじ径 ねじ長さ(mm) ねじピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09331454 TM-257-1 1個 M12 50 1.75 ¥289 0営業日後以内
09331463 TM-257-2 1個 M12 100 1.75 ¥289 6営業日後以内
09331472 TM-257-3 1個 M12 120 1.75 ¥299 5営業日後以内
09331481 TM-257-4 1個 M12 150 1.75 ¥399 5営業日後以内
09331497 TM-257-5 1個 M16 65 2.0 ¥459 5営業日後以内

3. アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
栃木屋 アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 1個

【特長】フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。【用途】OA機器・自動販売機・工作機械・その他 【材質】(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC 【表面処理】三価クロメート

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 ねじ径 ねじ長さ(mm) ねじピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09331673 TM-258-1 1個 M12 50 1.75 ¥459 0営業日後以内
09331682 TM-258-2 1個 M12 100 1.75 ¥459 9営業日後以内
09331691 TM-258-3 1個 M12 120 1.75 ¥459 5営業日後以内
09331707 TM-258-4 1個 M12 150 1.75 ¥599 5営業日後以内
09331716 TM-258-5 1個 M16 65 2.0 ¥599 9営業日後以内

4. アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし) ダイワアドテック

ダイワアドテック アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし)

【特長】標準受皿タイプのゴムなしタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°〜4°)【用途】コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 【種別】ゴム無しアジャスター 【材質】ボルト・ナット/SS400相当受皿/SS圧延鋼板(2t) 【表面処理】三価クロメート

アジャスターボルト
注文コード 品番 内容量 質量(g) ねじピッチ(mm) 寸法H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09448616 D-B12×50 1個 135 1.75 8 ¥248 取扱終了
09448625 D-B12×75 1個 150 1.75 8 ¥248 取扱終了
09448634 D-B12×100 1個 165 1.75 8 ¥263 取扱終了
09448643 D-B12×120 1個 180 1.75 8 ¥273 取扱終了
09448652 D-B12×125 1個 185 1.75 8 ¥359 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ